2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど 極数4 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:パネル付け、篏合部:角型 定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A コネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J 接続方法リード線はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6
1個
92 税込101
欠品中

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
用途監視カメラなど 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型 定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A コネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中