StarTech.comのロゴ

StarTech.com

1985年からITプロのための接続ソリューションを展開
パソコン周辺の接続にかかわる課題を解決し、スムーズなIT運用を応援!StarTech.comでは、レガシー規格から最新規格まで、200以上のテクノロジーに対応するITアクセサリ製品を展開しています。1985年からITプロに選ばれるブランドとして、必要なパーツの特定、調達、導入までを総合的にサポートしています。

会社情報
会社名スターテック・ドットコム・ジャパン株式会社
所在地〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-10-2Atelier Yours小川町 7階
2,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示セット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度4K@30Hz高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95オーディオあり
RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.comRS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)StarTech.com
799税込879
1個
当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
ブラック高さ(mm)15質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタStarTech.com(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブルホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265ブラック高さ(mm)14質量(g)32出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーターStarTech.com(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m StarTech.comUSB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3mStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.comRS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)StarTech.com
659税込725
1個
当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
ブラック高さ(mm)15質量(g)81ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレート動作温度(℃)20~45コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]ケーブルサイズ(AWG)28(米国ワイヤゲージ規格)変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.comRJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8mStarTech.com(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートCisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)460コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メスStarTech.com(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタStarTech.com(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザインラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付けるDPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.comDisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタStarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなどチップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブルラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル StarTech.comRJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブルStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
1x RJ-45オスコネクタ1x DB-9メスコネクタCisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行ブルー高さ(mm)16質量(g)87ケーブル長(m)1.9コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス製品幅(mm)33.4変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
589税込648
1個
当日出荷
USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.comUSB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応StarTech.com
9,498税込10,448
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加別々の画面で複数のアプリケーションを実行4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.comRS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)StarTech.com
669税込736
1個
当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
用途RS232シリアル接続を50cm延長ブラック高さ(mm)15質量(g)66コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートケーブル長(cm)50コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード StarTech.comUSB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コードStarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1 x USB「A」オスコネクタ1x USB「B」 オスコネクタ完全シールド加工でエラーのない接続を実現ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール外付け電源が不要なUSBバスパワーブレードシールド+アルミマイラーホイルWindows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置仕様データ伝送材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラックStarTech.com
629税込692
1個
当日出荷
1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ブラック高さ(mm)15質量(g)81ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 StarTech.comMini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200StarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ携帯性に優れた小型軽量設計1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)76.2ブラック高さ(mm)15質量(g)20出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタStarTech.com(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなどコンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラック StarTech.com1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラックStarTech.com
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44.1ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)40.1高さ(cm)4.3
2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オスStarTech.com
989税込1,088
1個
当日出荷
最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ
用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.comDisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200StarTech.com
3,500税込3,850
1個
当日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080pラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用DVIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)ブラック高さ(mm)17質量(g)43ケーブル長(m)0.254湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル製品幅(mm)42アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
モニターアーム/ノートパソコン トレイ付/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA 対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/Cクランプ・グロメット固定式/高さ調整機能/ブラック/ディスプレイ ノートパソコン アーム StarTech.comモニターアーム/ノートパソコン トレイ付/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA 対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/Cクランプ・グロメット固定式/高さ調整機能/ブラック/ディスプレイ ノートパソコン アームStarTech.com
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kgノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック質量(kg)6.1取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC取付場所デスク天板保証期間5年取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター2RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
D-Sub9ピンコネクター/オス・オス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー StarTech.comD-Sub9ピンコネクター/オス・オス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャーStarTech.com
859税込945
1個
当日出荷
RS232Cシリアルポートのジェンダーチェンジャー2つのRS232Cシリアルコネクターを備え、9ピンメスポートを9ピンオスポートに変換する費用対効果の高いソリューション
長さ(mm)18幅(mm)31ブラック高さ(mm)13質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DB9(D-Sub、9ピン)コネクタB1x DB9(D-Sub、9ピン)
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック StarTech.com1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラックStarTech.com
579税込637
1個
当日出荷
高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ブラック高さ(mm)15質量(g)82ケーブル長(m)1コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60HzStarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオスStarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作迫力のあるゲーム環境家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)32.4対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行25cm ブラック StarTech.com1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用放熱スリット付きカンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行25cm ブラックStarTech.com
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行25cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒート防止にも便利頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行25cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続モニタや制御機器の産業用センサーに接続バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1ケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)430ブラック高さ(mm)20質量(g)40対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)0~60コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6
7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス) StarTech.com7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)StarTech.com(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
0
用途マウスケーブルの延長EGAモニタケーブルを延長グレー高さ(mm)15質量(g)316ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)33.3結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)StarTech.com(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器 StarTech.comMSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器StarTech.com
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性ありマルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角StarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルムまぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護液晶ディスプレイを埃や汚れから保護医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護ブルーライトカットのぞき見防止反射防止〇(つや消し面を使った場合)視野角60度(左右30度)ブルーライトカット率30%から40%保証期間2年間透明取付粘着テープ対応機種汎用取付け方法粘着テープ
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
LANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップ StarTech.comLANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様エンクロージャタイプ:PVC長さ(mm)14ブラック高さ(mm)20本体質量(g)1.6パッケージサイズ(mm)185×150×35梱包質量(g)184梱包内容100-RJ45コネクタキャップ製品幅(mm)11動作温度(℃)0~65
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラックStarTech.com
819税込901
1個
当日出荷
1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ブラック高さ(mm)15質量(g)113.5ケーブル長(m)2コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器 StarTech.com30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器StarTech.com(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応ブラック質量(g)159コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hzケーブル外径(Φmm)9ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応プロトコルVGAオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス