4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画面を見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減。モニタをデスク面から持ち上げる三段階の高さ調節(12.5cm/15cm/17.5cm)。32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。デスクに置きやすい41cm x 27cmサイズの机上ラック。作業面を傷つけない滑り止めゴム脚
用途すっきりと整理されたエルゴノミクス対応のオフィス環境を実現。モニタを持ち上げホームオフィスのデスクスペースを最適化。プリンタを持ち上げデスクやカウンタースペースを有効活用
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)220 質量(kg)2 シルバー/ホワイト 高さ(mm)90 耐荷重(kg)15 寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534 縦(mm)545 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール 長さ(mm)318 ブラック&シルバー 高さ(mm)185 本体質量(g)3150 パッケージサイズ(mm)422×338×94 梱包質量(g)3700 梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド 製品幅(mm)357
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷