10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持 取り付けに手間がかからないツールレス設計 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応 標準19インチラック(2ポストまたは4ポスト)に取り付ける2Uパネル
用途サーバーラック/キャビネットに設置された装置間の隙間を埋めるブランクパネル。装置まわりに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導し通気性を改善
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持 取り付けに手間がかからないツールレス設計 空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善 10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル
用途サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます。装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導 幅(mm)42 ブラック 高さ(mm)30 質量(g)104 長さ(cm)48.2
1セット(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

19インチラック対応:標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的なスライド式キャビネット用棚板(奥行き50cm)。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。ラックマウントに対応していない機器をスライド式棚板に取り付けるオプションを提供 ブラック 耐荷重(kg)22.7 取付奥行(mm)508~762
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

6cm x 10cm ケーブル管理フック 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈なスチール構造
用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 幅(cm)10 ブラック 長さ(m)1.7 高さ(cm)7.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱 組み立てが簡単 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 配置換えが簡単な軽量設計 EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます 幅(cm)50.3 ブラック 耐荷重(kg)50 長さ(cm)29.2 高さ(cm)58.6
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加 ブラック 耐荷重(kg)25
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:50kg。ケーブル管理:ケーブル管理機能を搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気口付き。IT/AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハードウェアやラックマウント非対応機器、周辺機器のための追加収納スペースを提供。標準的な4ポストラックやキャビネットに設置可能 仕様●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●取付場所:フロントマウント(正面および背面)●対応規格:EIA RS310-D●耐荷重 (静止時):56.7kg●製品質量:10.7kg●製品高さ:89mm●製品幅:483mm●製品長さ:700mm●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:2●最大取り付け深さ:802mm●最小取り付け深さ:702mm●付属品:スライドレール、固定用ブラケット、リアストッパー、ケーブル管理機構ユニット、ケーブルマネジメント用固定ブラケット、M5×8mmねじ、M5ナット、M4×8mmねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg。ケーブル管理:ケーブルマネジメントを搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気穴付き。IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウント型ではない周辺機器やハードウエアを収納。標準4ポストラック/キャビネットに設置 ブラック 耐荷重(kg)22.7 取付奥行(mm)704~802
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷