デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ
3.5mmマイクロフォンとスピーカーを個別にサポートし、マルチメディアをフル制御
4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現
ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有
ホットキーおよび押しボタン切り替えでコンピュータに簡単アクセス
用途グラフィックデザイン、動画編集、医療イメージング、CAD設計など、高性能と高画質が必須な用途に最適。製造ラインなどで複数のコンピュータを操作。または、サーバールームにKVMを設置して複数のコンピュータにアクセス
ポート数4
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
帯電防止ポリプロピレン製
9.5mmおよび12.5mm厚さの2.5インチハードドライブに対応
コネクタアクセスドアつき
用途移動時に2.5インチハードドライブを収納。使用していない予備2.5インチハードドライブを保護。バックアップまたはアーカイブ用ハードドライブの保護。追加ストレージとして予備のハードドライブを携帯
1セット(3個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
色ブラック
長さ(mm)515
高さ(mm)8
質量(g)30.5
ケーブル長(m)0.515
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート
電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装
5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)42.5
電源USB電源
ケーブル長(m)0.5
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)49
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB-C接続カードリーダー:パソコンのUSB Type-Cポート経由でC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)。CFast 2.0、1.0対応。ポータブル設計:USBバスパワー駆動、USB-Cホストコネクター付き一体型20.3cmケーブル内蔵。コンパクト、軽量デザイン、ケーブル一体型で持ち運びに便利。同時アクセス:複数のアダプタケーブルを使用し、複数のCFast 1.0/2.0カードに同時アクセス可能。USB 2.0と下位互換。ホットスワップ&プラグアンドプレイ機能搭載。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。ソフトウェアやドライバー不要。ビデオコンテンツの保存、編集、デバイス間のデータ転送に最適。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限
用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をUSB-C対応のノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。どこにいてもファイルのダウンロードやバックアップが可能。カメラマンやビデオフラファーなど、クリエイティブ系のユーザーに最適
色シルバー
長さ(cm)24.5
質量(g)33.5
湿度(%RH)40-50
保存温度(℃)-10~ 55
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換。ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単。同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~55℃●湿度:5%~90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)36
色ブラック
サイズコンパクト
質量(g)37
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
時間【MTBF】40103時間
チップセットGenesysLogic-L3522
ケーブル長(cm)14.5
インジケータ【LED】電力
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用
色レッド
質量(g)47
幅(cm)12.1
長さ(cm)17.9
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)18.4
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
7つのUSB 2.0ポートを追加。USBバス電源または7~24 VDC入力対応の外付けターミナルブロック。コンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション。産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体。USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。15kV ESD保護。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応。2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱
用途ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加。壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブ
ポート数7
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式)
材質【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)133
幅(mm)61.5
色ブラック
高さ(mm)36.3
質量(g)283
ケーブル長(m)2
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
時間【MTBF】170227時間
保護装置【サージ】15kVESD保護
動作温度(℃)0~55
チップセットTerminus-FE2.1
USBポート数7
インジケータ【LED】Power
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)600
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)511
質量(kg)17.69
保証期間5年
深さ(mm)最大取り付け:370
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ
内寸幅(mm)594
内高(mm)511
内寸奥行(mm)433
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート。ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応。幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応。簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適。同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール
セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド
性能Weight Capacity:40kg
質量(kg)1.5
色ブラック
間口(mm)503
耐荷重(kg)42
高さ(cm)23.6
縦(cm)29.6
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ卓上据置タイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス
アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続
USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性
USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約
SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応
UASP対応で性能アップ
本体一体型USB-Cケーブル
長さ(mm)508
色ブラック
高さ(mm)5
質量(g)29.2
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)43
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)666
長さ(cm)11.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)371
質量(kg)17.6
保証期間5年間
耐荷重(kg)90
取付奥行(mm)380
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル
セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書
材質スチールメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)600
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ハブの片側からアクセス可能なUSB 3.0ポート7口(最大5Gbpsに対応)。ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。各USBポートで過電流検出/保護機能を提供。USBバスパワー対応。ハイパワーUSB機器用に、オプションの外付けACアダプタも同梱。USB 3.0 A - B ケーブルを同梱
用途ポートを追加して、お使いのシステムのUSB 3.0能力を拡張。USBポートにアクセスしやすいよう、ケーブルの長さで対応できる範囲でハブを自由に配置。ハブを中間点リピータとして使用し、USBデバイスの範囲を拡張。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)172
幅(mm)70
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)23
質量(g)148
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
保存温度(℃)-20~56
チップセットVIA/VLI-VL813
電源供給方式バスパワー
インジケータ【LED】ハブポート接続LED
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用
メス形状RJ-11
仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5
セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD
長さ(mm)77
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)28
ポート数1
ケーブル長(m)0.077
対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~60
チップセットConexant-CX93010-21Z
伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)
インジケータ【LED】データ、OH
変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-Aメス
変換タイプメス - オス
伝送速度(Kbps)最大56Kbps(下り)、36.6Kbps(上り)、14.4Kbps(Fa×)
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-11
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード
長さ(mm)105
幅(mm)35
高さ(mm)14
質量(g)52
ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)
保証期間2年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)37
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
最大消費電力(W)150mA
保護装置【サージ】5KV
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単。プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応
用途ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続
ポート数4
仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0
セット内容USB2.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)82
色ブラック&シルバー
高さ(mm)15
質量(g)0.033
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USBType-A(4ピン)
保存温度(℃)-10~70
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15.5
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅広い互換性:既存のEIA 30準拠2ポストラック各種で使えるユニバーサルタイプ(奥行50cm)の2U 19インチサーバーラック用棚板。取り付け用M6ケージナットとネジが製品に付属。センター固定シェルフ:ラックの中央部で固定する設計により、積載する装置をポスト部分の前に出して設置や配線などの作業をしやすく構成可能。堅牢設計:業務用14 SPCC冷延鋼板を使用した頑丈な両面カンチレバートレイに34kgまでの装置を積載可能。簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントその他ラックマウント非対応のIT/ネットワーク/通信機器で使用可能。または、頻繁に使うツールや備品をアクセスしやすく収納。ライフタイム保証:すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途幅19インチの2ポストサーバーラックで使用
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オープンフレーム アルミ製ブラケット
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
7mm以上の2.5インチSATAベイに対応
2.5インチSATAケース
フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続
スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3)
テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き
イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供
自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え
TAA準拠
用途テーブルや演台に設置。プレゼンテーションやビデオ会議に使用。オフィス環境のチームワークで動画を共有。室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有
色シルバー
消費電力(W)24
幅(cm)10
長さ(cm)17
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)9.8
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)
アスペクト比16:9
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
色ブラック
幅(cm)21.2
長さ(cm)23.5
高さ(cm)15.4
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
高さ(mm)25
色ブラック
質量(g)211
幅(cm)10.5
長さ(cm)13
保存温度(℃)-40 ~ 125
動作温度(℃)0~ 70
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード
M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート
U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
幅(mm)70
色レッド
質量(g)36
長さ(cm)10
湿度(%RH)15- 90
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善
配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持
保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善
高さ91cm(20U)
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部のパッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善
配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持
保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善
高さ1.8m(40U)
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
色ブラック
長さ(mm)50
高さ(cm)8.69999999999999
幅(m)1.7
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
オーディオ対応CPU切替器 3.5mmオーディオ入出力ポート搭載 DisplayPort 1.2準拠 USBバスパワー。音声とリモート切替に対応する4K/60Hz 2ポートDisplayPort KVMスイッチ(ケーブル一体型)。ワンセットのモニタ、キーボード、マウス、音声周辺機器でDisplayPort/USBコンピュータ2台を制御します。<4K/60Hz画質と音声にフル対応>このDisplayPort KVMスイッチは4K/60Hzの解像度をサポートし、表示スペースを広く取れる大型のDisplayPortディスプレイの操作が可能です。別途3.5mmステレオ音声もサポートし、接続するコンピュータ間で音声機能にフル対応します。<OSに依存しないソリューション>PCオペレーティングシステムの大部分に対応していますが、OSへの依存性はありません。Macコンピュータその他ノートパソコンやタブレットでも使用可能です(アダプタが必要になる場合があります)。<簡単操作>本体と一体の1.5mケーブルにはリモート押しボタンがついており、アクセスしやすい場所に配置することができます。さらに、キーボードホットキー、PCまたはMac互換のシステム切替ソフトウエアを使用してコンピュータを切り替えることも可能です。<StarTech.comがお届けするKVMスイッチ&コンソール>StarTech.comでは、高品質KVMスイッチおよび関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。この2ポートUSB KVMスイッチには、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートがついています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)を提供しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給
ポート数1
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)
準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1
インターフェースRJ45
寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15
付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express ×1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。内蔵ケーブルの付いた小型で持ち運びに便利な設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途少ないUSB 3.0ポートで複数のUSB 3.0対応デバイスを使用する Ultrabook など薄型ノートパソコンのユーザ。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
幅(mm)36
色ホワイト
サイズコンパクト
質量(g)38
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
チップセットGenesysLogic-L3522
ケーブル長(cm)14.5
インジケータ【LED】電力
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット。頑丈設計: 頑丈な冷間圧延鋼を使用したパッチパネルネットワークラック。19インチ ネットワーク/データ/ IT機器などを壁面に設置できる信頼性の高いソリューション。標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な19インチ ウォールマウントブラケット。作業環境の改善:耐久性の高いヒンジ付きウォールマウントサーバーラック。最大取付け奥行き14.8cm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー
色ブラック
長さ(cm)11.8
高さ(mm)24
質量(g)250
幅(cm)10
湿度(%RH)15~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)90
ポート数4
消費電力(W)4.4
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)41
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ