「イーサネット usb」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ
ケーブル長(mm)190.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】アルミ
色シルバー
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
保護装置【サージ】あり
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色シルバー&ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0
制御【フロー】全二重フロー制御
チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)22.6
色ブラック
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送
ケーブル長(mm)135
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)26
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換
仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0
ポート数3
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIExpressx1
時間【MTBF】1920042時間
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
長さ(mm)30
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)16
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
タイプ【エンクロージャ】プラスチック
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)27.5
色ホワイト
高さ(mm)17
質量(g)38
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)35
ケーブル長(cm)20.3
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )
USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android
長さ(mm)27
幅(mm)174
高さ(m)16
質量(g)23
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)
使用環境湿度(%)10~85
電源バスパワー
コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
コネクタBRJ-45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適
ケーブル長(cm)【最大】1.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
長さ(mm)65
幅(mm)24
色シルバー
高さ(mm)17
質量(g)34
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)26
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1612526
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適
ケーブル長(m)0.1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)54
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)5~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m
セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)26
色ホワイト
高さ(mm)15.5
質量(g)27
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80以下
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
幅広いOSへの対応と簡単な設定:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidなどの主要なOSプラットフォームに対応。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Samsung、PixelbookなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートPC、ウルトラブック、USB-C Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。持ち運びに便利なデザイン:超コンパクトなデザインで、会議室でテレビやディスプレイ、モニタに接続してプレゼンテーションを行ったり、自宅や外出先での作業に最適。超ロングケーブル:本製品には34cmのケーブルがついており、Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなどの2-in-1デバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用。ライザースタンドに設置されたノートパソコンにも最適。必須ポート搭載:4K 30Hz HDMIビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、USB 3.0ハブ5Gbps(USB-Aポート×1、USB-Cポート×1)を備えた4イン1 USB Cマルチポートアダプタ。USBバスパワー駆動
用途モバイル用途に最適。ホームオフィスなど、限られた作業スペースで活用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)62
質量(g)52
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzor3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットGenesysLogic-L3523、Realtek-RTL8153、Parade-PS176
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100
幅(mm)22
高さ(mm)15
質量(g)27
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)
インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)
ポート数1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源USB電源
セット内容1-USBネットワークアダプタ
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用
ケーブル長(mm)203.2
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100m
セット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)59
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
幅(mm)120
色ブラック
質量(g)281
ケーブル長(m)0.06
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。
互換性【OS】Windows7/8/8.1/10
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211E
オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張。ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応。USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。USB急速充電ポートでデバイスを充電。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応。1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)82
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】3
最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます
ケーブル長(mm)145
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ホワイト
質量(g)24
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応。作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応。縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)70
質量(g)370
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】1920×1200
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E
インジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利
ポート数3
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android
準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング
インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP
電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応
ケーブル長(cm)30
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)
コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)。幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)117
高さ(mm)16
質量(g)87
対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】4K@60Hz
保証期間3年
製品幅(mm)46
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)
変換タイプメス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
ケーブル長(mm)150
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)95
幅(mm)41
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)17
質量(g)44.9
ポート数3
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
フル機能ドック:USB 3.0 Type-A接続でHDMI & DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属。複数の2画面出力:HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能。USB-Aノートパソコン対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLink認証USB 3.0ドッキングステーション。幅広いOS互換性:Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション。多数のUSBポート:常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能
用途ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続。ホテルの共有ワークスペース、短期ホットデスキング用途などに最適。ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
幅(mm)41
対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適
長さ(mm)50
幅(mm)427
高さ(mm)12
質量(g)70
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps
対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ホワイト
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
フル機能ドック:HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載。柔軟なディスプレイ構成:DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプション。USB-Aノートパソコン互換:DisplayLink認証により新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、 Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど。幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション。複数USBポート:4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能
用途教室での使用。コンピュータラボ。ネットワークおよびシステム管理
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】スチール&プラスチック
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz/2560x1600/2560x1440(DisplayPort-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、2048x1152&2048x1152(DisplayPort&HDMI-デュアルディスプレイ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-5900、VIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)37
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
最大消費電力(W)150mA
保護装置【サージ】5KV
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。
。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)87
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数3
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ