17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行25cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒート防止にも便利。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行25cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加 幅(cm)44 ブラック 耐荷重(kg)20 長さ(cm)25 高さ(cm)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加 幅(cm)44.1 ブラック 耐荷重(kg)20 長さ(cm)40.1 高さ(cm)4.3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器 ブラック 長さ(mm)1000 高さ(mm)2000 質量(kg)38.5 保証期間2年間 耐荷重(kg)600 機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数 材質スチール セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)604
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行41cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ブラック 耐荷重(kg)22.6
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

19インチラック対応: 標準的なフロントマウント型19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けられるように設計された4Uラックマウント型引き出し収納ボックス。コンピュータ、ネットワーク通信機器やAV機器などに最適。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用引出しユニット。組立不要:完全に組み立てられた状態で出荷。取り付けに必要なアクセサリーが付属したキャビネット、サーバーラック用引き出し収納ケース。優れた機能性: ネットワーク通信機器、サーバー、オーディオ/ビデオ機器などのメンテナンスに必要なハードウェアや工具を収納することができる4U データセンターラック用ドロワー。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フロントマウント型の19インチサーバーラック/キャビネットに収納用引き出しを追加 耐荷重(kg)25
1個
20,980 税込23,078
欠品中

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行46cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造のフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重56kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行46cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。極めて重要なハードウェアのためのストレージスペースを提供 ブラック 耐荷重(kg)20
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)。考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加。極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応 ブラック 耐荷重(kg)15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途小さなオフィススペースに最適。床のスペースが限られた環境 幅(cm)50.4 ブラック 耐荷重(kg)90 長さ(cm)51 高さ(cm)77.3
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド 性能Weight Capacity:61.2kg 質量(kg)11.1 ブラック 間口(mm)504 高さ(cm)45.5 縦(cm)30.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ADJDINKIT サーバーラック用DINレールキット/2U/19インチラック対応/耐荷重12.5kg/奥行き調整可能/トップハット ミニチュアトップハット Gレール付属/ラックアクセサリー StarTech.com 動画あり
優れた互換性: 汎用設計により、標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付け可能で、2U分のスペースを使用します。最大耐荷重は12.5kg。高耐久性設計: 頑丈な冷間圧延鋼板を使用し、重要な基幹機器を安全に固定できるDINレールキット。幅広い機器に対応: 調整可能な奥行き設計により、メディアコンバーター、産業用PoEスイッチ、オーディオ機器、AV機器など、さまざまな機器の取り付けを可能にするDINレールキット。幅広い互換性: トップハット、ミニチュアトップハット、Gタイプの3種類のDINレールをセットにしたラックマウントレールキットで、ほぼすべてのDINレール機器に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途DINレール対応のハードウェアを標準的な19インチラックまたはキャビネットに設置。2つのADJDINKITを同じU高さで向かい合わせに配置し、前面および背面レールに設置 仕様ケーブル管理機構:なし、ユニット高さ:2 U セット内容DINレール取り付け金具、ミニチュアトップハット型DINレール、G型 トップハットDINレール、トップハット型DINレール、M5ネジ、M5ケージナット、キャリッジボルト、DINレール取り付けネジ、ウィングナット 長さ(mm)252 ブラック 高さ(mm)89 質量(g)2000 間口(mm)483 深さ(mm)最大取り付け:222 内高(mm)85 内寸奥行(mm)222 材質(フレーム)スチール 内幅(mm)417 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行56cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途重要なハードウェアや非ラックマウント機器のための追加収納スペースを提供。すべての19インチ幅のサーバーラックおよびキャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に便利 仕様●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2U●フレームタイプ:スチール●取付場所:フロントマウント(正面のみ)●耐荷重 (静止時):22.6kg●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:1.6mm●内部幅:443mm●製品幅:465mm●製品高さ:88mm●製品長さ:559mm●製品質量:3.7kg●付属品:M5ネジ、M5ケージナット、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上 仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設 仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード 付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 長さ(mm)685 幅(mm)480 質量(kg)13.6 ブラック 高さ(mm)44 ポート数1 消費電力(W)19.4 ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル 入力電圧(V)100~240 AC 保存温度(℃)-20~60 コントラスト比650:1 ディスプレイ17.3インチ 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

C2-D46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用) StarTech.com 動画あり
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷