90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続 仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0 インターフェースUSB2.0 セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書 長さ(mm)90 幅(mm)80 高さ(mm)20 質量(g)0.046 ポート数4 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)-40~125 カード薄型(SP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)-0~75 チップセットVIA/VLI-VT6212 USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存 幅(mm)44.3 質量(g)12 長さ(cm)12.7 高さ(cm)0.9 データ転送速度(最大) 2.5Gbps
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張。標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計。USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタ。PCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス
用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0 長さ(mm)105 幅(mm)15 質量(g)72 ポート数7 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 時間【MTBF】1920042時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720201、μPD720210 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)27 ポート数1 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0 ~ 100 高さ(cm)4.9 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準・ロープロファイル対応。標準プロファイルとロープロファイルブラケット:本製品には、工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途家庭やオフィスの作業環境で使用。店舗のPOSシステム。自動セルフサービス端末やATMに接続。カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

2ポートシリアルカード:ASIX AX99100ベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、256バイトFIFOバッファ、9番データビット対応。人気カードPEX2S952のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

新規にサーバーやコンピュータを購入せずにRS232機能を追加。PCI Express 1.1 準拠の安定したパフォーマンス。ロープロファイルとフルプロファイル両方のブラケット付属。標準小型(SFF)両方の筐体で使用可能。921Kbpsの高速データ転送レート。受信/送信毎に128バイトのFIFO
用途家庭やオフィスの作業環境で使用。店舗のPOSシステム。自動セルフサービス端末やATMに接続。カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用 長さ(mm)51 幅(mm)30 質量(g)6 湿度(%RH)5 ~ 95 保存温度(℃)-20 ~ 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 ~ 55
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)77 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express x1 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム 動作温度範囲(℃)0~85 保存温度範囲(℃)-25~85 使用湿度(%RH)20~80 レッド 材質スチール
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)54 高さ(mm)18 質量(g)59 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数10 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)70 幅(mm)56 高さ(mm)16 質量(g)50 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD) インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

2ポートシリアルカード:ASIX MCS9922CV-AAベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、128バイトFIFOバッファに対応。人気カードPEX2S552のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。ロープロファイル/標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御 グリーン 質量(g)61 幅(cm)12 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 高さ(cm)2 動作温度(℃)-20 ~ 100
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。オプションで電源設定可能:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給。標準プロファイルとロープロファイルブラケット:工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。Windows XP以降、および、Linuxをサポート。多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能。STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

PCIカードの既存のロープロファイル ブラケットをしっかり装着できる独自のブラケット設計 最大帯域幅250 MbpsまでPCI Express規格1.0a準拠 汎用電圧PCIカード用ペリフェラル電源コネクタ(3.3V / 5V) PCI Express - PCI/PCI-Xブリッジ規格1.0準拠 ドライバ/ソフトウェア不要
用途旧型のPCIベースのカードを新型PCI Express対応のコンピュータシステム上で使用。ロープロファイルPCIカードをフルプロファイルPCI Expressシステムに実装。入手が困難あるいは交換に多額のコストがかかる産業用レガシーPCIカードに代わるソリューション 幅(mm)70 質量(g)49 長さ(cm)13.5 高さ(cm)2 動作温度(℃)0~85
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能。MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応。互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応。簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能。旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用。内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続。RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト。マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適 長さ(mm)70 質量(g)49 ポート数4 幅(cm)12 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-25~ 70 高さ(cm)2 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのPCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング。優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、体重計、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。ロープロファイルブラケット付属。幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応。仕様:16C1050 UART|最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート|256バイトFIFO|COMポート保持機能|Windows & Linux|Asix AX99100チップセット|パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット|PCIe 2.0 x1|ロープロファイルブラケット付属。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
インターフェースPCI Express 2.0 長さ(mm)18 幅(mm)73 高さ(mm)120 質量(g)51 コネクタサイズPCI Express×1 搭載I/Oシリアル (RS232C、D-Sub 9ピン、オス) ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 仕様16C1050 UART、最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート、256バイトFIFO、COMポート保持機能、Windows & Linux、Asix AX99100チップセット、パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None、5/6/7/8/9データビット、PCIe 2.0 x1、ロープロファイルブラケット付属
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送 高さ(mm)25 ブラック 質量(g)211 幅(cm)10.5 長さ(cm)13 保存温度(℃)-40 ~ 125 動作温度(℃)0~ 70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

最大データ転送速度460.8 Kbpsの高速RS-232Cシリアルポートx1 ロープロファイルを取り付けた状態で発送。標準プロファイルのブラケットも同梱 シングルチップデザインにより、速度、信頼性を最適化 ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express シリアルポートの9ピン出力選択可能 PCI Express規格rev. 1.1aに準拠 RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御 双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御 幅(mm)80 質量(g)63.5 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20 ~ 100 高さ(cm)2 動作温度(℃)-10 ~ 80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ロープロファイルブラケット装着PCIeカード フルプロファイルブラケット付属 921.4kbps Windows & Linux 対応。PCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。2本の分岐ケーブルで計8ポートを追加し、様々なシリアル周辺機器を921.4Kbpsの速度で接続します。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続>このPCI Expressシリアルポートカードには、DB9コネクタを備えた2本の分岐ケーブルがついています。プリンタ、スキャナ、クレジットカード/デビットカードリーダー、暗証番号パッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続できるようになります。<柔軟に使えるシリアルカード>ロープロファイルのシリアルカードは、スペースが限られたシステムでのシリアルポート増設に最適です。ロープロファイルブラケットを装着した状態で提供されますが、フルプロファイル用のブラケットが製品に付属しています。筐体タイプを選ばず、薄型(SFF)コンピュータおよび標準サイズの筐体で使えるソリューションです。<最大の互換性>WindowsとLinuxを含む幅広いOSサポートにより、異種混合の環境に統合しやすいPCI Expressカードです。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

最大データ伝送速度128Kbpsに対応。256バイトの大容量FIFOを備えた16C1050 UART。2線および4線RS485モードに対応。RS422/485切り替え用ジャンパーピン。ハードウェアおよびソフトウェアフロー制御に対応。PCI電源管理1.1に対応。PCIローカルバス仕様2.3に準拠
用途デスクトップ、サーバー、組み込みシステムにRS422およびRS485(2線または4線)サポートを追加。シリアルネットワーク機器、高速モデム、監視装置、長距離通信機器、プリンタなどがある産業環境での使用。POSネットワーク、ATM、銀行窓口ステーション、CNCベースの生産ラインなど、業務用および産業用途に最適。産業プロセス制御、工場オートメーションなどの用途 仕様●コネクタタイプ:PCI/PCI-X(3.3V/5V、32ビット)●外部ポート:2x DB9(D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows XP/Vista7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)●対応規格:PCI Local Bus仕様2.3、PCI Power Management 1.1●動作温度:-10℃~80℃●保存温度:-20℃~100℃●湿度:5~85% RH●シリアルプロトコル:RS-422/485●最大ボーレート:128 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:Xon, Xoff●パリティ:Even, Odd, or No Parity●ストップビット:1、1.5、2●色:グリーン●材質:スチール●製品長さ:120mm●製品幅:120mm●製品高さ:18mm●製品質量:53g●付属品:ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用 インターフェースPCI Express 長さ(mm)124 幅(mm)122 高さ(mm)18 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:10Gbps セット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド レッド MTBF(時間)1677495 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

HDMI、DVI、VGA、コンポジットビデオ入力ソース対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能 エクスポートしたビデオファイルと幅広いデバイス互換性のあるH.264エンコーディング 毎秒30フレーム、1080p解像度の鮮やかな高画質でビデオキャプチャに対応 ロープロファイルおよびフルプロファイルに対応するブラケットを同梱したデュアルプロファイルカード NTSCおよびPALシステムに対応 16:9 および 4:3 アスペクト比をサポート 2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換 質量(g)58 幅(cm)12 長さ(cm)12 保存温度(℃)-5 ~ 40 高さ(cm)2 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAPCI Express x1 コネクタBDVI-I(29ピン)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視。優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属。用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)82 幅(mm)54 高さ(mm)17 質量(g)29 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×4 搭載I/OSATA ポート数6 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適 長さ(mm)154 幅(mm)90 高さ(mm)20 質量(g)62 外部端子PCI Express x4 ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり。高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター。作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター。簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)81 幅(mm)18 レッド 質量(g)38 保存温度(℃)-25~70 高さ(cm)4.4 動作温度(℃)5~50
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御 仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用 レッド 質量(g)47 幅(cm)12.1 長さ(cm)17.9 湿度(%RH)15~90 保存温度(℃)-25~ 70 高さ(cm)18.4 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 幅(mm)21 質量(g)167 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-5~ 75 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~ 55
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express x4 長さ(mm)110 幅(mm)120 高さ(mm)19 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド ブラック 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)150 高さ(mm)19 質量(g)125 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み) ブラック MTBF(時間)40000 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用 仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284 セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具 性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート) 幅(mm)73 ブラック 高さ(mm)18.5 質量(g)45 ポート数1 長さ(cm)12 湿度(%RH)40~80 保存温度(℃)20~60 保証期間2年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5 コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン] 動作温度(℃)5~50 インターフェイスPCI Express MTBF(時間)17520 コネクタタイプPCI Express x1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー ブラック 長さ(cm)11.8 高さ(mm)24 質量(g)250 幅(cm)10 湿度(%RH)15~85 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属。ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ。パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応。シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応。工業規格16C450/16C550 UARTに対応。SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応。PCI Express Base Specification 1.0a準拠。各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載。シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続。製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム) 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供 ブラック 消費電力(W)36 幅(cm)13.7 長さ(cm)20.4 出力電流(A)3 保存温度(℃)-40~75 高さ(cm)14.2 動作温度(℃)0~55
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的 コネクタ形状USB-A、USB-C 準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間2年 対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
ポート数4 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷