15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
ホワイト コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)12-24 DC 出力電流(A)2.1(各ポート) 保証期間2年 接続端子車載用シガーソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応 仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●コネクタの材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.5mm●色:ブラック●製品長さ:4m●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品質量:143g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)2019 幅(mm)16 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)45 ケーブル長(m)2 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)12 ホワイト 高さ(mm)6 質量(g)24 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~70 ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 電源供給方式USB電力供給方法 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0 Type-C コネクタBUSB 2.0 Type-C 適合用途データ転送同期/高速充電 湿度(%)5~85 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
869 税込956
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)2019 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)45 ケーブル長(m)2 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)1014 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)21 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)1014 幅(mm)16 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)21 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

接続距離が短い用途で便利な50cmケーブル長。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:2m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)12 ホワイト 高さ(mm)6 質量(g)56 規格米国ワイヤゲージ:24/30 AWG ケーブル長(m)2 保存温度(℃)-20℃ to 70℃ 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10℃ to 60℃ 電源供給方式USB電力供給方法 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0 Type-C コネクタBUSB 2.0 Type-C 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途高速充電/データ転送 湿度(%)5%~85% パワーデリバリー60 W
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電 ブラック 質量(g)30 ケーブル長(m)1 コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状L型右向USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
欠品中

スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応 仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)133 幅(mm)20 レッド 高さ(mm)65 質量(g)72 ポート数4 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット) 保存温度(℃)-25~70 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)5~50 チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷