キャスター付き昇降デスク:移動が簡単な昇降デスクで効率のよい作業・学習環境を実現。安定性に優れたベース、フットペダルでロック(フロントのみ)できる高耐久性キャスター。頑丈な大型デスクトップ:600mm x 800mmの広い作業面を搭載。自動リフト能力5kg、静止時耐荷重30kg、汚れを拭き取りやすい素材を使用。高さ調節:ワンタッチレバーで立ち姿勢に移行できるエルゴノミクス設計。床から740mmから1140mmの範囲で高さ調節が可能なPCカート。考え抜かれたデザイン:机のヘリには勾配が付いていて、前腕部分への負荷を軽減。高さ調節の誤作動を防ぐレバー位置、足を置くスペースを広く取れるV型ベース設計。セットアップに必要な工具が製品に付属。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション。教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション
高さ(cm)115
幅(mm)600
耐荷重(kg)リフト容量:5
質量(kg)28.21
長さ(mm)800
保証期間2年
高さ調節あり
セット内容1-木製トップ、1-トッププレート、1-高さ調節支柱、1-ベース、2-キャスター、2-ブレーキ付きキャスター、1-レンチ、4-M6×25mmネジ、4-M6×15mmテーパーネジ、6-M6×15mmネジ、1-M4×55mm六角レンチ、1-取扱説明書
色ブラック & シルバー
昇降範囲(mm)1150
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×800
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし)
質量(kg)33
保証期間2年間
耐荷重(kg)553
取付奥行(mm)559~1016
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
タイプオープンフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト12Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか64cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ12U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)60
色ブラック
耐荷重(kg)544.3
長さ(cm)59
高さ(cm)63.8
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)2000
質量(kg)38.5
保証期間2年間
耐荷重(kg)600
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
材質スチール
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築
幅(cm)59.7
色ブラック
耐荷重(kg)300
長さ(cm)60
高さ(cm)200.8
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
優れた機動性:本体に取っ手と4つの回転式キャスターを備えたモバイルAV機器ラック。ユーティリティ/サーバークローゼットやスペースの限られたホーム/オフィススペースなどで動かして他の装置に接続することが多い機器の収納に理想的。簡単組み立て:フラットパック梱包により、破損を防ぎ、設置場所での組み立てが簡単なキャスター付きネットワークラック。詳しい組み立て説明書付属。高さ:56.2cm(キャスターあり)、47.7cm(キャスターなし)。EIA/ECA-310-E準拠。頑丈な設計:安定した設置プラットフォームを確保するため、頑丈なマウントレールを採用した4ポストサーバールーム用ラック。静荷重:最大135kg、動荷重:最大100kg。最大取り付け奥行き 59.5cm。取付金具同梱:ケージナットと機器取り付け用ねじ、ブラケットとパネル用ねじ、組み立てに必要な工具が付属。識別しやすい1U間隔毎のマーキング表示。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)51.5
色ブラック
耐荷重(kg)99.8
長さ(cm)60
高さ(cm)47.7
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード