「コネクタ 6ピン メス」の検索結果
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス)
1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続
色ブラック/イエロー
コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
オス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐久性に優れた6ピン電源コネクタ
PCIeグラフィックカード電源接続の張り過ぎをなくし、圧力を軽減
薄型で柔軟でありながら丈夫なケーブル設計
使うのも取り付けるのも簡単
用途長いケーブル長で、PCI Expressグラフィックカードと電源を接続。コンピュータケースまたはサーバケースで使用
色ブラック
質量(g)16
コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
ケーブル長(cm)20.3
変換タイプメス - オス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換
StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用
色ブラック/イエロー
質量(g)18
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
ケーブル長(cm)15.2
オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
0
長さ(mm)152
色ブラック/イエロー
高さ(mm)15
質量(g)19
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
製品幅(mm)25
ケーブル長(cm)15.2
オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2
コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長
色シルバー
タイプパッシブ
規格TIA/EIA-T568B
ポート数2
ケーブル長(m)100
湿度(%RH)30~70
保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F)
高さ(cm)2
コネクタゴールド
動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F)
縦(cm)3.1
データ転送速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)1.6
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル
MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み
導体数8P8C
コネクタタイプストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス)
1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続
長さ(mm)50
色紫
高さ(mm)7
質量(g)9
コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
製品幅(mm)15
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PCIeグラフィック電源コネクタを2つ追加
NVIDIA SLIおよびATI CrossfireXのゲーム/ビデオカードに対応
6ピンPCI Expressコネクタを2つの6ピンPCI Expressコネクタに簡単に分岐
用途電源ユニットに接続する電源コネクタを追加するための経済的な方法
長さ(mm)152
色ブラック/イエロー
質量(g)30
コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス×2
ケーブル長(cm)15.2
コネクタAPCI Express電源(6ピン、v 1.x)
コネクタBPCI Express電源(6ピン、v 1.x)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)50
色紫
高さ(mm)10
質量(g)13
ケーブル長(m)0.05
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス
製品幅(mm)20
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PCIカードの既存のロープロファイル ブラケットをしっかり装着できる独自のブラケット設計
最大帯域幅250 MbpsまでPCI Express規格1.0a準拠
汎用電圧PCIカード用ペリフェラル電源コネクタ(3.3V / 5V)
PCI Express - PCI/PCI-Xブリッジ規格1.0準拠
ドライバ/ソフトウェア不要
用途旧型のPCIベースのカードを新型PCI Express対応のコンピュータシステム上で使用。ロープロファイルPCIカードをフルプロファイルPCI Expressシステムに実装。入手が困難あるいは交換に多額のコストがかかる産業用レガシーPCIカードに代わるソリューション
幅(mm)70
質量(g)49
長さ(cm)13.5
高さ(cm)2
動作温度(℃)0~85
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠
用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続
仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1x パラレルDB25(メス)コネクタ
1x IDC-26(メス)コネクタ
用途ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加
長さ(mm)406
色グレー
高さ(mm)19
質量(g)45
コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス
製品幅(mm)80
ケーブル長(cm)40.6
コネクタADB25(D-Sub)[25ピン]
コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー)
メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
PS/2キーボードとマウスの入力を分割
コンピュータへのUSBホスト単一接続
プラグアンドプレイ 対応
ドライバ/ソフトウェア不要
外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続
長さ(mm)435
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)46
ケーブル長(m)0.435
湿度(%RH)20~50
コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~60
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~50
ケーブル長(cm)43.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷