手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
充電電流(A)最大3
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
最大出力電力(W)最大60
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大5Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
1×USB「A」オスコネクタ。
1×USB「B」 オスコネクタ。
L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)34
コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)
保証期間ライフタイム
ケーブル長(mm)914
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB-B (4ピン)
USBタイプUSB 2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)35.5
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)35.6
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供。用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減。仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減
仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型右向きHDMIアダプター(オス-メス)により、ポートやケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。PVCハウジングにより、優れたグリップ力で磨耗や損傷を防止。用途:テレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られている配線や、アクセスしにくいHDMIポートへの接続に便利。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。曲げによるコネクターの負担を軽減する90度横向きの接続
仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品長さ:32mm●製品幅:29mm●製品高さ:12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)60.6
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15.4
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
色ブラック
質量(g)26.3
ケーブル長(m)0.914
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
シールド2重シールド
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長 45cm
色レッド
質量(g)14
規格SATA 3.0
ケーブル長(m)0.457
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)45.7
プラグ形状ストレート - L型右向き
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
色ブラック
質量(g)89.5
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
ケーブル長(m)1
色ブラック
質量(g)28
保証期間1年間
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
質量(g)59.6
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)43
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)16
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
60cmのケーブル長
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
質量(g)18
規格SATA 3.0
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)61
プラグ形状ストレート - L型右向き
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色ブラック
ケーブル長(mm)914
質量(g)26
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)
湿度範囲(%)20~50RH
セット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B
AWG28
伝送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス - オス
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
適合用途データ転送用
質量(g)42
保証期間ライフタイム
コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)
コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応
ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
質量(g)9.7
規格SATA 3.0
ケーブル長(m)0.305
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)30.5
プラグ形状ストレート - L型右向き
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
1x SATAコネクタ
1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
質量(g)12
規格SATA 3.0
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)30.5
プラグ形状ストレート - L型左向き
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1x SATAコネクタ
1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
ケーブル長 45cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
質量(g)14
規格SATA 3.0
ケーブル長(m)0.457
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)45.7
プラグ形状ストレート - L型左向き
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続
色ブラック
高さ(mm)10.9
質量(g)90.1
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)26.4
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ 。1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
ケーブル長(mm)915
色ブラック
幅(mm)15
高さ(mm)7
質量(g)26
コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro B
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単。高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現。簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応。安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応。優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。
用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減。USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止
材質アルミ
長さ(mm)26
幅(mm)15
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)5
ポート数1
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)-10~70
入力電流(A)3
動作温度(℃)0~40
データ転送速度5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)
コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)10~90
アダプタタイプパッシブ
コネクタタイプL型右向き
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
質量(g)43
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1x SATAコネクタ。1x L型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
ケーブル長(mm)152
質量(g)6
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1x SATAコネクタ。1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
ケーブル長(mm)152
質量(g)6
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1 x USB Aオスコネクタ 。1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
ケーブル長(m)1.83
色ブラック
質量(g)41
コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro B
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ。1x 上向き直角(L字型)USB Micro-B オスコネクタ。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスの給電とデータ転送を同時に実行。充電中でもケーブルが邪魔にならないコネクタ形状
色ブラック
質量(g)49
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型上向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型上向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電
色ブラック
質量(g)30
ケーブル長(m)1
コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
色ブラック
質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
色ブラック
質量(g)31
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)0.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ