4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開 ポート数4 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり 材質【エンクロージャ】アルミ 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 質量(g)135 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 チップセットRealtek-RTS5411 ケーブル長(cm)100 USBポート数4 インジケータ【LED】ハブポート接続、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続 ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)130 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 高さ(mm)26 質量(g)170 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-20~50 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)100 USBポート数7 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ローカル ディスプレイ用ベース ユニット1台およびリモートディスプレイ用リモートユニット1台(それぞれ最大2台までモニタを接続可能) 。ビデオケーブルを150mまで延長 。標準カテゴリ5ストレートワイヤ、ツイストペアネットワークパッチケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送 。取り付け金具同梱
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置 。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適 。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長 。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適 。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 ポート数1 長さ(mm)60 幅(mm)83 高さ(mm)20 質量(g)335 保証期間2年間 コネクタローカルユニットコネクタ:1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45、リモートユニットコネクタ:2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45 延長ケーブル(m)最大:150 対応解像度1440×900 @ 150ft / 50m、1280×1024 @ 300ft / 100m、1024×768 @ 500ft / 150m 電源付属ACアダプタ 出力電圧(V)9DC 出力電流(A)0.6 消費電力(W)5.4 セット内容1-VGAエクステンダローカルユニット、1-リモートVGAエクステンダーユニット、1-受信機用取り付け金具ネジ付き、2-ゴム足、2-電源アダプタ、1-取扱説明書 ブラック 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷