疲労軽減エルゴマット:パッド入り大型マット(61cm x 91cm x 1.9cm)で作業時の快適さをアップ。サポート力と柔軟性に優れた厚手のクッションで足腰の疲れを緩和。頑丈&快適:スタンディングデスクでの仕事を快適にするフロアマット。丈夫な厚手のポリウレタンフォーム(カーペットの下敷きに使用される素材)を使用。考え抜かれたデザイン:ビニールやタイルの床でもずれない滑り止めゴム引き底面。角部分に丸みをつけ、面取りエッジでつまづきを防止。簡単クリーニング:埃やしみなどの汚れを簡単に拭き取れる立ち作業用マット(クリーニング布非同梱)。各種デスク用品と併用:StarTech.com製の昇降デスク/モニタアーム(ARMSTS/LG、WALLSTS1/2、WALLSTSI1/2、ARMSTSCP1/2)と合わせて使える立ち作業用マット。販売レジ、医療機関、教育機関、家庭/オフィスに最適
用途スタンディングデスク/座位・立位両用のワークステーションで快適に作業。スタンドデスク、テーブル、カウンターなどオフィスや家庭での使用
色ブラック
幅(cm)60.9
長さ(cm)92.1
高さ(cm)1.9
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット
厚さ(mm)18
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)512×770
質量(kg)1.3
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高品質ポリウレタン
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用
付属品2mアース線、クイックスタートガイド
材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム
厚さ(mm)2
色ベージュ
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード