55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計。メタル構造
用途薄型パソコンケース用背面拡張カードスロット用カバーの交換 仕様●色:シルバー●材質:スチール●製品長さ:80mm●製品幅:3mm●製品高さ:26mm●製品質量:7g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷

1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適 仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書 性能Weight Capacity:56.7kg 質量(kg)0.6 ブラック 間口(mm)503 高さ(cm)5.9 縦(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ケーブルとアダプタをつなぎ盗難を防止するスチールケーブルテザー。圧着工具(製品に付属していません)で簡単取り付け。アルミニウム口金をカバーするブラックの熱収縮チューブ(オプショナル)。TAA準拠、GSA購入に対応。ワイヤーカッター(製品に付属していません)で好きな長さに切って使用
用途会議室、デスク、ロビーなど公共のスペースでケーブルとアダプタが離れないように連結。会議室、教室、講義室などで、アダプタ/ケーブルと機器を正しい組み合わせで連結
1パック(5個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Noble Wedgeスロット対応ノートパソコン用セキュリティワイヤー。端末を操作しやすい状態に保ちながら盗難を防止します。リセットが可能な4桁のダイヤルロックでノートパソコンその他の機器を施錠します。オフィスでも外出中でもセキュリティ対策に便利な製品です。 <Noble Wedgeスロット対応>この盗難防止ケーブルロックは、Noble Wedgeセキュリティスロットを搭載したノートパソコンに対応します。2mのセキュリティワイヤーをデスクや柱などに巻きつけ、ノートパソコンを固定します。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難防止に役立ちます。 <動かしやすい回転ヒンジ>回転ヒンジは2方向の動きに対応しており、錠周りで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。ノートパソコンを盗難防止PCワイヤーロックに繋いだ状態でも、楽に動かせるようになっています。 <リセット可能な4桁ダイヤルロック>パソコンワイヤーロックの4桁の暗証番号は簡単に変更できます。覚えやすい組み合わせを設定し、暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。 <汎用性に優れたセキュリティワイヤー>携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤルロック式セキュリティワイヤーは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

32インチ4面モニタースタンド:VESAピッチ75x75/100x100mm互換32インチ型ディスプレイ4台に対応(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節&高さ調節機能付き。広い可動域:上下傾き+90/-40&deg、横方向振り+/- 90&deg、360&deg回転対応のエルゴノミクス多関節モニタースタンド。両方のディスプレイ列で904mm支柱に沿って高さ調整が可能(調整幅398mm、調整用ツール付属)。滑らない安定設計:安定性に優れ、配置の自由がきくU型ベース(300mm x 520mm)のアルミ製フリースタンド型モニタアーム。滑り止めゴムパッドでデスク面を傷から保護。簡単導入:スライド&クリック設計でアーム部分とVESAアダプタの組み立てが簡単。画面揃えが正確にできる微調整機能付き4面LCD/LEDモニタアーム(シルバー)。セットアップ調整:アームおよび中央の支柱に沿って配線を整理し、関節テンション調節ツールのホルダーとしても使えるケーブル管理クリップ付属。すっきりとしたワークスペース作りに役立つ4画面アーム
用途オフィス、店舗、各種施設などの作業スペースでエルゴノミクスに対応。財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集などの用途で4画面を使用し効率アップ。ホームオフィスでスペースを広く使い仕事がはかどる環境を構成
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷

タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応。考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製。設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属。幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver 付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)180 幅(mm)150 シルバー、ブラック 高さ(mm)22 質量(g)105 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6 保証期間5年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 動画あり
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
欠品中

PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供 ブラック 消費電力(W)36 幅(cm)13.7 長さ(cm)20.4 出力電流(A)3 保存温度(℃)-40~75 高さ(cm)14.2 動作温度(℃)0~55
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠 ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応 ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応
ブラック 消費電力(W)36 幅(cm)13.7 長さ(cm)38.2 湿度(%RH)34820 出力電流(A)3 保存温度(℃)-40~75 高さ(cm)14.3 動作温度(℃)0~55 データ転送速度(最大) 250Mbps
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース
用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適 ブラック コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45 芯数2芯 伝送距離(m)20000 発光波長(nm)1310 伝送速度(Gbps)最大2(全二重) ファイバータイプシングルモード
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 幅(mm)21 質量(g)167 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-5~ 75 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~ 55
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応 オープンフレーム スチール製取り付けブラケット 2.5インチSATAケース SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97 幅(mm)70 高さ(mm)7 質量(g)39 動作温度(℃)-40 ~ 85 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用 長さ(mm)335 幅(mm)195 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)450 寸法(cm)ケース:27×13×8 機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き 保証期間ライフタイム 対応インチサイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス 幅(mm)70 レッド 長さ(cm)10 保存温度(℃)-25~+70 高さ(cm)0.7 動作温度(℃)+5~+50 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加 ブラック 耐荷重(kg)25
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造。4台のモニタを水平に揃える微調整機能。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。360°回転、+/-90°のスイベル(旋回)と+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。4台のモニタを活用し作業効率をアップ タイプスタンドタイプ ブラック 幅(cm)88.5 長さ(cm)31.6 角度調整範囲+ 45 / - 45 高さ(cm)81.8
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応。モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウント。VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100。丈夫なスチール製。支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能。デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 ブラック 幅(cm)54.8 長さ(cm)11.4 角度調整範囲+45 / -45 高さ(cm)14.8
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

8U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重36kg。基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製。冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラック。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適
用途最大奥行き30cmの装置を壁面に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用。SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現 幅(cm)52.1 ブラック 耐荷重(kg)36.3 長さ(cm)34.9 高さ(cm)36.2
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

最大27インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応するデスクマウント式モニタアーム。180°のスイベル、+/- 45°のチルトでビュー角度の調整が可能な多関節アーム。アーム延長最大428mm。高さ調節最大450mmに対応。頑丈なスチール製。360°のフル回転に対応、横向きから縦向きへのディスプレイ切り替えが簡単。取り付けが簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)、ケーブル結束機能つき
用途オフィス環境、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)に基づいた快適なワークスペースを構成。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 液晶モニター1面
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 アスペクト比16:9
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント。耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供。424mmまでの高さ調節に対応。モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム。3台のモニタを水平に揃える微調整機能。360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適 ブラック 長さ(m)1.4 幅(cm)30 角度調整範囲-1 高さ(cm)46.3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm)44 質量(g)424 長さ(cm)48.3 高さ(cm)10.2
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

NBLWK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)115 ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RK519WALLV ラックマウントブラケット/5U/19インチ/垂直型ウォールマウント金具/耐荷重68kg/ケージナット付属/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 動画あり
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック 仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U 付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ 材質スチール 長さ(mm)500 質量(kg)1.4 ブラック 高さ(mm)150 間口(mm)235 適合規格EIA/ECA-310-E フレームオープンフレーム 耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。) 取付穴角型(ケージナット用) 対応壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)。12U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重57kg。40cm間隔の取り付け穴で壁に固定が可能。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適。冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラック
用途最大奥行き35cmの装置を壁面に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用。SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現 幅(cm)49.9 ブラック 耐荷重(kg)56.7 長さ(cm)35 高さ(cm)54.1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ARMPIVOTE2 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 動画あり
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)46 質量(g)146 長さ(m)2 湿度(%RH)0~95 保存温度(℃)-20~65 動作温度(℃)-20~40 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロック4桁ダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷