PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)43
ケーブル長(m)0.254
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)42
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)15.2
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-I[29ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-I[29ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続
長さ(mm)245
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)35.3
ポート数1
ケーブル長(m)0.245
湿度(%RH)40~85(結露しないこと)
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz
オス形状HDMI[19ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)90
ポート数4
消費電力(W)4.4
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
最大1080pに対応するHDビデオ品質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4.3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ビデオ信号を80mまで延長送信
50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200
80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768
取り付け金具付属
電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能
標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用
ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット
ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)80
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適
色シルバー&ブラック
長さ(mm)68
幅(mm)64
質量(g)67
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-20 ~ 75
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)-20 ~ 70
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)スチール
ポート数1入力4出力
本体質量(g)248
コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間2年間
ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格HDMI 2.0b
データレート18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)10.6
質量(g)120
電源USB電源
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)20.9
動作温度(℃)0~70
対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)102
ポート数2
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート
HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応
既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
HDMI受信機/送信機のセット
ソフトウェアやドライバが不要
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
最長100mのカテゴリ5ケーブル接続
用途コンセントに制限がある場所にHDMIを延長。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)100
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
Ultra HD 4K解像度による驚きの画質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80 (結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)4.3
動作温度(℃)0~40
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(1m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>1mのケーブル長はコンパクトな接続用途に適し、余分な配線が軽減されセットアップがすっきりとまとまります。より接続距離が長い用途では、2mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)68
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)19
動作温度(℃)0~70
対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状Mini-DisplayPort、HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続
色スペースグレー
質量(g)390
コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36
最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p
保証期間3年
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ケーブル長(cm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
HDBaseT技術でHDMI、イーサネット、RS-232、IR、電力を延長し、コストを削減
最長90mの距離で4K(UHD)解像度に対応する超高画質
最長100mの距離で1080pのHD解像度に対応
一本のケーブルと付属の取り付け金具ですっきりとしたプロ仕様の実装が可能
ビルトイン10/100延長ハブ
CAT5eおよびCAT6 Ethernetケーブルに対応
HDMI受信機/送信機のセット
ソフトウェア/ドライバ不要
最大延長(m)100
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
3-in-1ノートPC用シリンダー錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力98kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用
共通キー: すべてのロックは同じ鍵で管理でき、オフィスにある多くのIT機器を保護する際に、異なる鍵や複数の暗証番号を管理する手間を解消。2組の鍵が付属しており、ご要望に応じスペアキーの購入が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
本体個数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
2 in 1 ビデオコンバータ Thunderbolt 2 互換 Mac & Windows対応 HDR対応。Mini DisplayPort(mDP)をHDMIまたはVGAに変換するアダプタ。mDP(またはThunderbolt 2)搭載ノートパソコンを、VGAまたはHDMI入力対応のディスプレイに接続可能です。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。<携帯に適したツーインワン機能>ツーインワンmDPアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとVGA両方の出力に対応し、HDMIとVGAどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートビデオコンバータです。小型軽量設計のトラベルアダプタはノートパソコンバッグに軽く収まり、外出が多いユーザーに最適です。<驚きの4K画質>HDMI出力では、コンピュータのmDP(または、サンダーボルト2)接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。VGA出力では、最大1920 x 1080のHD解像度に対応し、VGAモニタやプロジェクタへの接続で優れた画質を保ちます。HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。<手間いらずのセットアップ>ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しており、セットアップが簡単です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)42
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)34
出力【AV】VGA、HDMI 2.0
ケーブル長(m)0.042
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~45
対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、Thunderbolt 2[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
USB-Cオーディオ&充電機能:単一のUSB Type-Cポートを使用し、デバイスの充電とオーディオに同時対応。ヘッドセット/ヘッドホン、またはUSB 2.0データ転送(480Mbps)用のUSB-CポートとPDパススルー用のUSB-Cポートに分岐。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応。USB-Cノートパソコン/タブレット/スマートフォンの充電が可能。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。幅広い互換性:USB Type-CおよびThunderbolt 3搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。 Lenovo X1 Carbon、MacBook Pro/Air、Surface Pro 7/Book、Chromebook、iPad Pro & Samsung Galaxy/Noteなどで使用可能 | Windows、macOS、iPadOS、Android対応。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利。 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
長さ(mm)50
幅(mm)23
高さ(mm)9
質量(g)9
セット内容USB-C オーディオ & 充電アダプタ
入力AV:USB-C
出力AV:USB-C
ポート数2
オーディオあり
データ転送速度最大:USB 2.0
色シルバー
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
湿度範囲(%)10~85RH(結露しないこと)
電力(W)60
保証期間3年
メス形状USB-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
オス形状USB-C(USB Power Delivery)
仕様チップセットID:BCC-2102
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定
用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(2m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>ダイレクトに接続する2mケーブルで余分なアダプタや配線を軽減し、すっきりとしたセットアップが可能です。より接続距離が短い用途では、1mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)12.5
質量(g)110
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)20
動作温度(℃)0~70
対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状Mini-DisplayPort、HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色ブラック
高さ(mm)10.6
質量(g)200
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】3840×2160
製品幅(mm)20.9
動作温度(℃)0~70
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適。AV放送機器や信号分配器を設置
幅(cm)50.3
色ブラック
耐荷重(kg)80
長さ(cm)30.3
高さ(cm)45.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
デュアルリンク接続:2560x1600 60Hz(デュアルリンク)または1920x1200/1080p 144Hz(シングルリンク)対応のDVIディスプレイに接続するMini DisplayPort - デュアルリンクDVI変換アダプター。35.8cm一体型ケーブル。USB給電。優れた携帯性:USB給電タイプのDVIモニターアダプターは、パソコンケースなどにすっきりと収まる軽量設計で、移動する際の携帯に便利。優れた互換性:主要なDVI-Dディスプレイに対応するDVIディスプレイアダプター。但し、Apple Cinema Displayは、非対応。プラグアンドプレイ:簡単セットアップ。Mini DP - DVI変換アダプターは、追加のソフトウェアやドライバのインストールが不要。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
長さ(mm)84
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)103
電源USB電源
ケーブル長(m)0.358
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】デュアルリンク: 2560×1600、シングルリンク:1920×1080
製品幅(mm)59
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)35.8
対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080@144Hz
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重90kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱
USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応
過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体
選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション
接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能
システム能力を拡張するカスケード構成
ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス
割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択
プラグアンドプレイ式システム構成
用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理
ポート数16
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動し、付属のQRコードシートに暗証番号を記録して、簡単に機器管理が可能。 リクエストに応じて、暗証番号の復元も可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●パッケージ数量:25●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0 - 95% RH●色:シルバー、ブラック●材質:スチール、プラスチック●製品質量:146g●製品幅:14mm●製品長さ:2030mm●製品高さ:46mm●付属品:フック&ループストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
3-in-1ノートパソコンロック:25個セット。調整可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。複数の機器管理が必要なIT管理者に最適。TAA準拠
マスターキーオンデマンド:各ロックには、個別の鍵が付属。管理者向けマスターキーの入手オプション有り。各ロックに対する物理的な鍵管理の手間がなく、1本の鍵で全てのロック解除が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
スマートな設計:ボールジョイントによる360度の回転と、エルボー部の90度スイングにより、巻きつきを抑え、セキュリティスロットへの負担を最小限に軽減。ロックスロットの擦れによるダメージを防ぎ、使用するデバイスによりフィットするスペーサー付属。最大引張力61.2kgのカーボンスチール製ケーブル使用
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
用途ロック選択ダイヤルにより、分解や追加のアダプターなしに素早くロックチップの切り替えが可能
25個入りセットで、複数のデバイス管理が必要な場合に最適
必要に応じて、セキュリティ管理を合理化するマスターキーの購入が可能
ケーブル長(m)2
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
本体個数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応。4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート。柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)。優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター。簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ。オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続。MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続
ケーブル長(cm)30
色グレー
コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン)
対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。
最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz)
長さ(mm)85
幅(mm)45
高さ(m)14
質量(g)75
保証期間3年間
オス形状USBType-C
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード