カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(123)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(4)
  • ブルドックソース(23)
  • カゴメ(17)
  • 三晃ソース(1)
  • ヒシウメソース(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • ラストロ(岩崎工業)(1)
  • 弁慶(本間冬治工業)(6)
  • パール金属(16)
  • 中央化学(10)
  • RS PRO(684)
  • onsemi(414)
  • INFINEON(276)
  • VISHAY(157)
  • SICK(151)
  • omron(オムロン)(122)
  • ATEN(117)
  • EBM(江部松商事)(108)
  • STMicro(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソース」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力StarTech.com
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
DisplayPort  1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフ機能付き被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクターシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクータサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクター高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルで、信号の高い安定性と信頼性を実現。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換対応仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/DisplayPort v1.2/DP ラッチ付きコネクター オス - オス/ワイヤーゲージ:28 AWG/PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的長さ(mm)1828幅(mm)21ブラック高さ(mm)13質量(g)134規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)0~70コネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)1828シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)10~90メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5動作温度範囲(℃)0~45導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.comDisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA 規格に準拠し、4Kx2K(3840x2400p 60Hz)映像に対応するDisplayPort v1.2 ケーブル(4.6m)。21.6Gbpsの高速帯域幅で、HBR2、8チャンネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフとケーブル被覆を採用し、折り曲げや酷使による損傷を防止。頑丈なABSコネクターシェルに加え、EMI保護機能を備えたメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチ付きDPコネクターを搭載高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルにより、信号の整合性と信頼性を向上。アルミマイラー箔 + 銅線編組による優れたEMIシールドで、高品質な映像・音声を実現。DP 1.1との下位互換性あり
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続家庭、オフィス、役員会議室、会議室、教室などに最適FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000などのグラフィックカードを搭載した業務用ワークステーションに対応1080p、UHD、4K解像度対応のモニター、プロジェクター、大型ディスプレイと併用可能長さ(mm)4572幅(mm)20ブラック高さ(mm)13質量(g)362規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:26/28 インチコネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)4572シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)7.3導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送CL3 壁内設置用RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換 StarTech.comHDMI - VGA変換アダプター/14.7cm/1920x1080(1080p)/アクティブ/ブラック/ノートパソコン PCモニター ディスプレイ 映像変換StarTech.com
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33gRoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター StarTech.comThunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーターStarTech.com
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
高性能:Thunderbolt 3(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した46cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。
用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミングリソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブルホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機 StarTech.comPoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機StarTech.com
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター仕様:色:ブラック/ケーブル長:30.4m/単方向/CMP(プレナム定格)/HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm/長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:30.5m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:30.5m●製品高さ:9mm●製品質量:824g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/15m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/15m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター仕様:色:ブラック、ケーブル長:15.2m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブルStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的
仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1 - DisplayPort 1.4変換ケーブル/30cm/8K60Hz/アクティブ/USBバスパワー/50cm USBケーブル付属/高画質コンバーター StarTech.comHDMI 2.1 - DisplayPort 1.4変換ケーブル/30cm/8K60Hz/アクティブ/USBバスパワー/50cm USBケーブル付属/高画質コンバーターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集仕様ワイド画面サポート:あり長さ(mm)372幅(mm)31スペースグレー高さ(mm)12質量(g)32適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)0~85(結露なきこと)保存温度(℃)-10~70最大解像度7680×4320 @ 60HzコネクタDisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力HDMIオーディオ出力DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブコンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー材質アルミ、プラスチックブラック・スペースグレー質量(g)69ポート数3保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB3.1Gen2本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応 StarTech.comHDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応StarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
既存のHDMIソースをコンポジットビデオと音声(黄/白/赤の出力)に変換1080pサポートでHDTV解像度に対応複数の解像度(HDTVおよびPC入力)に対応。様々なHDMIソース機器との互換性を提供シンプルなプラグアンドプレイで簡単セットアップ
用途HDMI信号をRCAコンポジットビデオに変換標準解像度(HD以下)ディスプレイの使用を継続しながらHDMIソース機器に対応旧式のプロジェクターを使用するプレゼンテーションに最適最新のホームビデオを旧型のテレビやディスプレイに表示仕様●入力コネクタ:ステレオオーディオ(2 x RCA)●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:オーディオRCA、コンポジット●オーディオ:あり●業界標準:標準HDMI、DVI 1.0●MTBF:1,301,084時間●オーディオ仕様:入力 - リニアPCM 2Ch、48kHz、出力 - ステレオ左右●対応解像度:(入力) TVの場合 - 1080p/720p/576p/480p @ 60Hz、PCの場合 - 1920×1080/1280×800/1280×768/1224×768/800×600/640×480 @ 60Hz、(出力) 480i/576p●電力供給方法:ACアダプタ同梱●プラグタイプ:M付属品ネジ、ユニバーサルAアダプタ、取り付け金具、取扱説明書ブラック質量(g)286幅(cm)10長さ(cm)10.8出力電圧(V)5/DC入力電圧(V)100 - 240/AC出力電流(A)1000高さ(cm)2.5入力電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDI(19ピン)コネクタBコンポジット映像(1 x RA)
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/コネクター抜け防止機構/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コードStarTech.com
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(2m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
用途ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換仕様抜け防止機構、ファイア定格:CL2定格ブラック高さ(mm)11質量(g)72ケーブル長(m)2本体質量(g)72湿度(%RH)-コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オスパッケージサイズ(mm)228×180×38保存温度(℃)-機能HEC対応AWG34プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(Ultra HD 4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包質量(g)148梱包内容HDMIケーブル製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性抜け防止機構コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコードStarTech.com
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応4K60Hzビデオを長距離伝送プレナムスペースや下がり天井での使用に最適形状ストレート質量(kg)0.9ブラックタイプアクティブ電源バスパワー適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~95方向単方向入力電圧(V)DC5保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)AWG24/28最大解像度4K60Hz高さ(cm)1.2シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)入力電流(mA)300オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)縦(cm)1000外径(mm)9データ転送速度18GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2コネクタAHDMIコネクタBHDMIビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネルHDMI規格2ケーブルタイプアクティブ銅線MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコードStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応4K60Hzビデオを長距離伝送プレナムスペースや下がり天井での使用に最適形状ストレート質量(kg)1.3ブラックタイプアクティブ銅線電源バスパワー適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)15湿度(%RH)0~95方向単方向入力電圧(V)DC5保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)AWG24/28最大解像度4K60Hz高さ(cm)1.2シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)入力電流(mA)300オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)縦(cm)1500外径(mm)9データ転送速度18GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2コネクタAHDMIコネクタBHDMIビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネルHDMI規格2ケーブルタイプアクティブ銅線MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化
ブラック最大解像度8K 60Hz保証期間2年間ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)データ転送速度25.92 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプターStarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●コネクタA:USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)●コネクタB:HDMIスペースグレー質量(g)50適合規格HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
HDMI 2.1リピーター/8K60Hz 4K144Hz 10m/4K60Hz 25m/1080p 45m/HDR10/USB給電/HDMI信号アンプ 延長 中継 アダプター StarTech.comHDMI 2.1リピーター/8K60Hz 4K144Hz 10m/4K60Hz 25m/1080p 45m/HDR10/USB給電/HDMI信号アンプ 延長 中継 アダプターStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーターStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.comディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力StarTech.com
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性ありディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示長さ(mm)20幅(mm)365グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort
Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル StarTech.comMini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブルStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続ブラックケーブル長(mm)331長さ(mm)56幅(mm)26高さ(mm)15質量(g)24保証期間3年間コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メスメス形状HDMI変換タイプオス - メス
DisplayPort ケーブル/50cm/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス StarTech.comDisplayPort ケーブル/50cm/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オスStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ケーブル長(cm)50ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)質量(g)54保証期間ライフタイムその他の機能抜け防止機構対応プロトコルHBR 2/MST/GTC被覆材ABSコネクタシェルAWG28RoHS指令(10物質対応)対応仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オスケーブル長(m)0.5コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス)プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミマイラー箔+編組対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様ワイヤゲージ:28 AWGセット内容HDMIケーブル幅(mm)20ブラック高さ(mm)10.5質量(g)232長さ(m)3ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~60解像度最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hzコネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]動作温度(℃)0~60イーサネット対応対応コネクタタイプストレート
USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LANStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080pUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30HzUSBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応 StarTech.com4入力1出力HDMIディスプレイ切替器セレクター 3x HDMI入力ポート/1x DisplayPort入力ポート 4K60Hz対応StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
用途複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応会議室、教室、講堂などの備品として最適4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用仕様【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPortセット内容1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書ブラック質量(g)428電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)10~90(結露なきこと)保存温度(℃)-20~70(-4F~158)最大解像度デジタル:4K @ 60Hz動作温度(℃)0~45(32F~113F)コネクタA3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション)コネクタB1 - HDMI(19ピン)接続台数4対応解像度4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×7.1×2
HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.comHDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応StarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMIセット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジブラック質量(g)208電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)10~90(結露なきこと)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70(-4F~158)最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz出力電流(mA)1000入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~45(32F~113F)USBポート数4プラグタイプMコネクタA1 - HDMI(19ピン)コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタStarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタStarTech.com
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI、Mini-DisplayPort変換タイプメス - オス
USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.comUSB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応StarTech.com
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
HDMI KVMエクステンダ/HDMI 2.0 & USB 延長器/4K30Hz/100m延長(LANケーブル使用)/コンソール延長器キット StarTech.comHDMI KVMエクステンダ/HDMI 2.0 & USB 延長器/4K30Hz/100m延長(LANケーブル使用)/コンソール延長器キットStarTech.com
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なし長さ(mm)130ブラック高さ(mm)28消費電力(W)18電源ACアダプタ2個同梱、ポジティブケーブル長(m)100本体質量(g)600湿度(%RH)0~80コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]出力電圧(V)12 DCパッケージサイズ(mm)366×236×76入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60最大解像度3840x2160@30Hz(4K)梱包質量(g)2500梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド製品幅(mm)117入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~40チップセットASPEED-AST1520オーディオ機能あり伝送速度(Mbps)最大12プラグタイプM対応解像度3840x2160(4K)@30Hz、2560x1600、1920x1200@60Hz、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)
ビデオスイッチャー/4入力4出力/4K60Hz HDMI/オーディオ&イーサネット制御/4x4 HDMI分配器 ハブ セレクター スプリッター/HDMI マトリックススイッチ 切替機 StarTech.comビデオスイッチャー/4入力4出力/4K60Hz HDMI/オーディオ&イーサネット制御/4x4 HDMI分配器 ハブ セレクター スプリッター/HDMI マトリックススイッチ 切替機StarTech.com
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクターStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替柔軟な4Kデジタルサイネージを構成トレーニング中にソースとディスプレイを切替
IP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器 StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器StarTech.com(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理1080pビデオ解像度の鮮明な画質付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開複数ディスプレイでビデオウォールを構成RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
KVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワー StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/OSD機能搭載/統合型KVMスイッチ/KVMコンソールドロワーStarTech.com
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上しますキャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワーStarTech.com
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー StarTech.comUSB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレーStarTech.com(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプターデジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力長さ(mm)205スペースグレー高さ(mm)15質量(g)43湿度(%RH)5~90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータStarTech.com
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック高さ(mm)10.6質量(g)200ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】3840×2160製品幅(mm)20.9動作温度(℃)0~70オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
HDMI - DisplayPort変換ケーブル 2m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 2m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック高さ(mm)10.6質量(g)120電源USB電源ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)20.9動作温度(℃)0~70対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hzオス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/5個入り/1080p/アクティブ変換/DPオス・VGAメス/ブラック StarTech.comDisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/5個入り/1080p/アクティブ変換/DPオス・VGAメス/ブラックStarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
デジタル・アナログ変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターでVGAディスプレイ1台に接続。2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID & DDCパススルー対応5個入りパック:社内展開に便利なDP-VGAアダプター(DP2VGA3)マルチパック。リピート購入のコストを軽減、ストックとして常備ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応外部ディスプレイ接続:外付けモニターの追加、VGAプロジェクターの接続などに使用。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型アダプター簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要なDP - VGA変換アダプター。Windows/Linux/macOS含むOS各種に対応。DisplayPortオス - VGAメス
セット内容5個DisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)235ブラック高さ(mm)14質量(g)32湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)37動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)10オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら