ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300
質量(kg)1.2
高さ(mm)トレイ:280
耐荷重(kg)4.5
取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転
色ブラック
幅(cm)30
角度調整範囲-90 / +85
高さ(cm)20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
色ブラック
幅(cm)66.8
長さ(cm)80
角度調整範囲-7
高さ(cm)50
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現
色ブラック
幅(cm)12
長さ(cm)11.6
角度調整範囲+/-45
高さ(cm)90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最大32インチ(813mm)、9kgまでのモニタをマウントし、スペースを有効に使えるシングルモニタアーム。丈夫で美しいブラック仕上げのアルミニウム製マウント。ワンタッチで335mmまで高さが調節できるガススプリング式アーム。ケーブル結束機能付き、取り外し可能なVESAマウントパネルで着脱が簡単。180°回転、+90°/-90°の傾きに対応する多関節アーム
用途複数のユーザーで共有するワークステーションで使用。オフィスや家庭で快適な画面環境をセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用
色ブラック
高さ(mm)82
幅(cm)18.5
長さ(cm)50
角度調整範囲+90/-90
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)
長さ(mm)320
幅(mm)570
高さ(mm)310
質量(kg)4.65
セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド
取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アーム長さ(mm)最大延長時:570
角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360
色ブラック
高さ(cm)31
幅(cm)57
内幅(mm)320
内高(mm)242
タイプデスク取り付けタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
色ブラック
幅(cm)16
長さ(cm)16
高さ(cm)35
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
壁面にモニタを設置する省スペース型マウント。12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)。使用していないときは壁に沿わせて配置可能。可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利。ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アーム。モニタの着脱が簡単。水平器内蔵で設置が簡単
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホテルやオフィスの会議室など複数のユーザーが使用する共有ワークスペースに最適。ホームオフィス環境でスペースを有効活用
タイプ壁面取り付けタイプ
液晶モニター1面
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応。アーム可動範囲:195mm。+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供。上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用
色ブラック
質量(g)482
幅(cm)19.5
長さ(cm)15.4
角度調整範囲+/-45
高さ(cm)11.9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90°/-15°、横方向振り+/-180°、画面の360°回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90°から+/-180°の振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
30インチまでのディスプレイ1台を壁面に設置。画面が共有しやすく省スペースにもなるウォールマウント。26センチまで伸ばせるスイベルアーム。2つのスイベルポイントで柔軟な動きが可能。スライド&クリック接続のツールレス簡単組み立て。+/-180°のパン、+90°/-15°のチルト、回転機能でビュー角度を調整可能。最大14kgのVESA規格対応ディスプレイ(75x75、100x100)をサポートする堅牢で安定したアルミ設計
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応。アーム可動範囲:382 mm。+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供。上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 70°のチルト機能。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用
色ブラック
質量(g)948
幅(cm)12
長さ(cm)40
角度調整範囲+/-70
高さ(cm)12
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
27インチまでのモニタ2台を単一のベースに設置しスペースを有効活用(モニタ1台あたり耐荷重8kg)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅58.4cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。高さ調整、+/-30°のチルト/スイベル、360°回転で快適に作業。デスククランプとグロメット穴の取り付けオプション。壁面やパーティションパネル沿ってモニタを設置できる薄型設計
用途1個のベースにモニタ2台を設置し、デスクスペースを広く活用。壁やパーティションパネルの前にデュアルモニタを設置し、オフィスのスペースを有効に活用。デスククランプまたはグロメットマウントで設置し、昇降デスクにも対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
快適な使用感:ノートパソコンやデスクトップPCを長時間使用する際に、肩や腕、手首への負担を軽減し、快適な姿勢をキープするエルゴノミクスアームレスト。マウス操作とキーボード入力のスムーズな移動が可能。優れた角度調整機能:6段階の高さ調整(-5mmから+70mmまで)、および180度回転(左右各90度)が可能なワークデスク用肘掛け。関節部は、身体の動きに制限を与えない360度回転。耐久性と快適性を追求:耐久性に優れたアルミダイキャスト製パソコンデスク用肘置き。アームパッドには、快適さを高め肌に優しく滑らかなフォームパッドを使用。最大耐荷重:5kg。簡単設置:完全に組み立てられた状態で出荷され、開封後すぐに取り付けが可能なPCデスク用リストレスト。工具不要のクランプ式で、デスクを損傷することなく簡単に取り付け可能。厚さ52mmまでの木製および金属製デスクに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)404
幅(mm)110
厚さ(mm)取付け面:最大52
色ブラック
高さ(mm)75
質量(g)300
角度(°)スイベル / ピボット:360
保存温度(℃)0 - 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)0 - 30
高さ調節5mmから70mmまでの6段階
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲関節部:360度
水平回転範囲-90/+90度
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高耐久性44インチモニタアーム :VESA互換(75x75/100x100mm)デスクマウント型モニタアーム 。44インチのウルトラワイド大型モニタ1台に対応(耐荷重14kg)、支柱に沿って高さを調節できる関節アーム。Appleディスプレイ互換:Appleディスプレイに対応(iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display)、ワークスペースに映えるメタリックシルバー仕上げのアルミニウム製モニタアーム。最適なビュー角度:上下振り+90°/-15°、左右振り180°、360度の画面回転(縦長横長設定)と可動域が広いエルゴノミクス対応モニターマウント。最大21cmまでスイベルアームを伸ばすことができ、16cmの支柱に沿って高さの調節が可能。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック設計でモニタアームとVESAアダプタの組み立てが簡単。デスククランプと支柱、Cクランプ/グロメット部分を組み立てた状態で出荷。ワークスペースの整理:LCD/LEDモニタアーム支柱部分のケーブル結束クリップで配線を整理、付属の関節テンション調整ツールを留めてすっきりとセットアップ
用途オフィス、店舗その他の業務環境でVESA規格ディスプレイ、iMac、Apple Cinema、Thunderboltディスプレイをデスク脇に固定。パーティションオフィスのデスクにグロメットマウントでディスプレイを固定し省スペースを実現。ビジネスオフィス、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)対応の作業スペースを構成
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
可動域が広い2面対応多関節アーム。12インチから24インチのディスプレイ(耐荷重13.6kg)に対応。サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転。ショルダー部分で180°度回転。+/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能。アーム延長最大445mm。横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)。デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱。デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応。本体一体型ケーブル管理
用途調節可能範囲が広いアームでデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイをマウント。デスクやサーバーキャビネットにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
色ブラック
角度調整範囲+/-90
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計。デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現。3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)。ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能。多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチック
セット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書
長さ(mm)118
幅(mm)1806
質量(kg)14
色ホワイト
高さ(mm)863
タイプデスク取付
固定方法グロメット固定
液晶モニター6
対応インチサイズ17(最小)、32(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
左右の2面配置(最大30インチのモニタに対応)および上下の2面配置(最大24インチのモニタに対応)が可能。ツール不要で組み立てが簡単。可換アームでフレキシブルな設定が可能、多様なワークスペースに対応。TAA準拠でGSAスケジュール調達に対応。多関節フルモーションアーム+スプリング式高さ調節。耐荷重9kg(アーム1本あたり)。縦・横方向にスクリーンを簡単に回転できる360°回転に対応。本体一体型ケーブル管理。デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応
長さ(mm)38200
色シルバー & ブラック
高さ(mm)526
幅(cm)136
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
液晶モニター2台
長さ(mm)500
幅(mm)965
高さ(mm)548
質量(kg)4.25
保証期間5年間
セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モニターサイズ32インチまで
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応。モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウント。VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100。丈夫なスチール製。支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能。デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
色ブラック
幅(cm)54.8
長さ(cm)11.4
角度調整範囲+45 / -45
高さ(cm)14.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム
シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム
ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能
取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止
すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)7
適合サイズ最大27インチディスプレイ
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
最大27インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応するデスクマウント式モニタアーム。180°のスイベル、+/- 45°のチルトでビュー角度の調整が可能な多関節アーム。アーム延長最大428mm。高さ調節最大450mmに対応。頑丈なスチール製。360°のフル回転に対応、横向きから縦向きへのディスプレイ切り替えが簡単。取り付けが簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)、ケーブル結束機能つき
用途オフィス環境、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)に基づいた快適なワークスペースを構成。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
液晶モニター1面
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)7
適合サイズ最大27インチディスプレイ
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
最大27インチのディスプレイに対応するデュアルVESAマウント。耐荷重:15kg。VESAプレート対応パターン:75x75/100x100mm。クロスバーにより、モニターを常に正確に配置。多関節式スプリングアーム採用。TAA準拠。2画面の連動調整:ハンドルを備えたクロスバー設計により、デュアルモニターの移動後も各モニターの微調整は不要。アームの張力を調整できるツールも付属。最大アーム伸長57.4cm、対応高さ範囲20.2~52.9cm。メカニカルスプリングのワンタッチ調整:スムーズで力を使わずにワンタッチで高さ・奥行き調整可能な高品質メカニカルスプリングを採用したフルモーションデュアルモニターアーム。ガススプリングに比べ、頑丈で長期間の使用にも優れた耐久性を発揮。ディスプレイ調整:工具不要で、左右振り±15度、上下振り+65/-15度、画面回転360度(縦向き横向き対応)調整が可能なエルゴノミクス設計のデュアルモニターマウント。クロスバーは±90度旋回、スプリングアームは360度回転、旋回アームは180度回転に対応。スマートな作業環境:マルチモニターマウントのアームにはケーブル管理溝を備え、ケーブルをきれいにまとめて収納。ベースにはケーブルクリップが付属し、すっきりとした外観をキープ。工具不要で、モニターの取り付けには、つまみねじが付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cm、●耐荷重:15000●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:27インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529●最大アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:-180度~+180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)640
幅(mm)793
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)529
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
高耐久モニターマウント:VESA 75x75/100x100mmに対応したデスクマウント型デュアルモニターアームは、1画面あたり最大30インチ(10kg)までの大型ディスプレイ2台をサポート。簡単な取り付け:多関節モニターアームは、便利なツールレススライド&クリックデザインにより、モニターアームとVESAアダプターの組み立てが簡単にできセットアップ時間を短縮。広い可動域:上下+90°/-15°、 左右+/-180°、360°の回転に対応。画面の横長・縦長設定変更、支柱に沿って16cmの高さ調節可能。また、アームは回転するので、ディスプレイを背中合わせに設置することも可能。整理された作業スペース:ユニバーサルマルチモニターマウントには、アームとセンターポールにケーブル管理用クリップが付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の多関節テンション調整ツールを使ってデスクトップコンピュータやPCの作業空間を整頓し有効に活用。Appleディスプレイに対応:StarTech.comプレミアムマウント用のスナップ&クリックアクセサリー(APLVESAMNTP別売)により、iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderboltディスプレイなど、VESA規格以外のディスプレイも取り付け可能
用途店舗、オフィス、業務用環境でデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイを設置。グロメットマウントで2画面アクセスに対応。メディアルームなどで便利。マルチユーザーの作業スペースで2台のディスプレイを離したり背面合わせで設置。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
可動域が広いスリム型多関節モニタアーム。スプリング式高さ調節機能。TAA準拠、GSA購入に対応。12インチから26インチのディスプレイに対応(耐荷重7kg)。支柱周りとエルボー部分で360°回転。+90°/-65°のチルト(傾き)と360°のパン(振り) 。アーム最大伸長596mm。デスク/グロメットマウントクランプ(コンバーチブル)付属。厚さ110mmまでのデスクでクランプ使用可能。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途ディスプレイをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整機能に対応。デスクやサーバーキャビネットにグロメットでディスプレイをマウント。必要に応じて位置調整が可能。ディスプレイをデスク面から持ち上げ、見やすい角度に設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
液晶モニター1面
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)。湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム。取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10~80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°~+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)134
幅(mm)663
質量(kg)4.9
色ブラック
高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)9
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター1画面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
長さ(mm)96
色シルバー
幅(cm)28.4
角度調整範囲+90 / -90
高さ(cm)52.9
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用。モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント。各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応。モニタが水平になるよう微調整が可能。360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応。+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整。ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント
用途銀行、金融機関、制御センターなどの環境でデータ解析用にモニタ4台を使用。ソフトウエア開発、プログラミング、CAD設計などの作業効率をアップ。印象的なデジタルサイネージディスプレイを構築
色ブラック
幅(cm)11.5
長さ(cm)83.5
角度調整範囲+/-30
高さ(cm)82.8
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ
性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°
質量(kg)3.6
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)7
高さ(cm)57
液晶モニター1
適合モニターサイズ32インチ
縦(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置。医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
色ブラック
角度調整範囲+90/-65
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
人間工学に基づいた作業環境を構築しながら、スペースを解放します。このデスクマウントモニターアームを使用すれば、17インチから34インチのディスプレイをデスクの上に安全かつ簡単に取り付け、調節できます。
<モニタを理想的な角度に調節>シングルアームモニタマウントは最大547 mmまで拡張できるので、簡単に適切な視野角度に調整することが可能です。モニタを +90/-90度回転させたり、+90/-90度傾けたりして快適な視野角を見つけてください。180度回転させて画面の向きを水平または垂直にすることもできます。
<ワンタッチ高さ調節> スリム モニタマウントアームはバネ式でディスプレイを簡単に上下に移動をすることが出来ます。最大445 mm [AS1]の高さ調節が可能です。お使いのモニタの重量に合わせてアーム内の固定ネジを調節すれば簡単に動かすことができます。
<簡単な設置> このVESAマウントモニタースタンドは設置が簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)で、ケーブル管理がしやすくコンピュータ接続用のUSB 3.0ポート2個を内蔵しています。取り外し可能なVESAマウント [MP2] はモニタを簡単に取り付けることができます。
<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ