電気的干渉を受けないコネクタ。OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
色ブルー
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス - オス
コネクタ1LCコネクタ
コネクタ2LCコネクタ
業界標準以上の低信号損失
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
色オレンジ
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
仕様●コネクタA:光ファイバー LC 2芯●コネクタB:光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):62.5/125●対応する光ファイバ仕様:OM1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品質量:26g●色:オレンジ●ケーブル長:1m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
業界標準以上の低信号損失
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
色オレンジ
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
業界標準以上の低信号損失。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク
色オレンジ
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス - オス
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色アクア(水色)
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
ケーブル外径(Φmm)3
動作温度(℃)-20~60
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
1x LC マルチモード(オス)コネクター。1x ST マルチモード(オス)コネクター。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般
RoHS指令(10物質対応)対応
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm
幅(mm)25
色アクア
高さ(mm)10
質量(g)26
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA光ファイバ (L、2芯)
コネクタB光ファイバ (S、2芯)
動作温度範囲(℃)-20~60
使用湿度範囲(%RH)0~90
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター。安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用。仕様:ケーブル長:1m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:62.5/125●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバー分類:OM1●ファイバタイプ:マルチモード
幅(mm)25
色オレンジ
高さ(mm)10
質量(g)31
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA光ファイバー(S、2芯)
コネクタB光ファイバー(S、2芯)
動作温度範囲(℃)-20~60
使用湿度範囲(%RH)0~90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ。OS1 (9/125)。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色イエロー
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1x LC SMコネクタ(オス)
1x SC SMコネクタ(オス)
OS1 (9/125)
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失
モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色イエロー
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ。OS1 (9/125)。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失。モールドコネクタ
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色イエロー
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大100
変換タイプオス - オス
M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード
M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート
U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
幅(mm)70
色レッド
質量(g)36
長さ(cm)10
湿度(%RH)15- 90
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
2x SC マルチモード オスコネクタ
OFNP プレナム難燃定格
OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ
用途空調ダクトやプレナム空間(常に空気が流れている場所)など、CMP難燃グレードが必要とされる場所で使用。ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般
色オレンジ
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用
色レッド
質量(g)47
幅(cm)12.1
長さ(cm)17.9
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)18.4
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです。CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます
色ブラック
高さ(mm)11.5
質量(g)80
ケーブル長(m)1.9
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~60
製品幅(mm)24
動作温度(℃)0~50
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長。Serial ATA 3.0規格に準拠。最大6Gbpsのデータ転送速度に対応。システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計
用途システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供。SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブル。サーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け。小型のタワー型パソコン
仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)88
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70
色レッド
長さ(cm)10
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用
メス形状RJ-11
仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5
セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD
長さ(mm)77
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)28
ポート数1
ケーブル長(m)0.077
対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~60
チップセットConexant-CX93010-21Z
伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)
インジケータ【LED】データ、OH
変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-Aメス
変換タイプメス - オス
伝送速度(Kbps)最大56Kbps(下り)、36.6Kbps(上り)、14.4Kbps(Fa×)
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-11
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)61
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)20
湿度(%RH)90
コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)-40~150
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~70
オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱
USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応
過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体
選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション
接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能
システム能力を拡張するカスケード構成
ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス
割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択
プラグアンドプレイ式システム構成
用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理
ポート数16
ディスプレイVGA
キーボード/マウスUSB
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)70
高さ(mm)8
質量(g)55
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10~85
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)87
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M
付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)77
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)44
質量(g)129
消費電力(W)0.1
出力電圧(V)12/DC
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~55
入力電流(A)0.6
ケーブル長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~55
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守
幅(mm)74
色ブラック
質量(g)170
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-40~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減。ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタ。USB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)。過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチ。USB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適。ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有。4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合
ポート数4
仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)94
幅(mm)94
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)26
質量(g)124
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
インターフェースUSB3.1en1
インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータ
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド。ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属
。性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性。仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト
用途イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
データ転送速度5Gbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加
丈夫なスチール製
5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス
ドライバ/ソフトウェア不要
フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供
色ブラック
消費電力(W)36
幅(cm)13.7
長さ(cm)20.4
出力電流(A)3
保存温度(℃)-40~75
高さ(cm)14.2
動作温度(℃)0~55
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
色ブラック
質量(g)352
消費電力(W)65
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3.25
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)0~70(32F~158F)
USBポート数10
プラグタイプターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3
転送速度(Gbps)最大5
MTBF(時間)126106
ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン]
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装
幅(mm)20
質量(g)65
長さ(cm)12
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~70
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応
仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)
インターフェースUSB3.0
長さ(mm)133
幅(mm)20
色レッド
高さ(mm)65
質量(g)72
ポート数4
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)
保存温度(℃)-25~70
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)5~50
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用
幅(mm)20
質量(g)62
長さ(cm)18
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~70
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ