18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台 VGAビデオを150mまで延長 複数送信機のカスケード接続に対応 明瞭な画質を提供 ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計 StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張 最大延長(m)150
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 動画あり
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示 仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ) スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用 長さ(mm)335 幅(mm)195 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)450 寸法(cm)ケース:27×13×8 機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き 保証期間ライフタイム 対応インチサイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
24,980 税込27,478
欠品中

調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 長さ(mm)670 幅(mm)710 高さ(mm)145 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255 耐荷重(kg)2 保証期間2年間 設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20 セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート ブラック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント。耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供。424mmまでの高さ調節に対応。モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム。3台のモニタを水平に揃える微調整機能。360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適 ブラック 長さ(m)1.4 幅(cm)30 角度調整範囲-1 高さ(cm)46.3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応。モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウント。VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100。丈夫なスチール製。支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能。デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 ブラック 幅(cm)54.8 長さ(cm)11.4 角度調整範囲+45 / -45 高さ(cm)14.8
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

32インチ4面モニタースタンド:VESAピッチ75x75/100x100mm互換32インチ型ディスプレイ4台に対応(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節&高さ調節機能付き。広い可動域:上下傾き+90/-40&deg、横方向振り+/- 90&deg、360&deg回転対応のエルゴノミクス多関節モニタースタンド。両方のディスプレイ列で904mm支柱に沿って高さ調整が可能(調整幅398mm、調整用ツール付属)。滑らない安定設計:安定性に優れ、配置の自由がきくU型ベース(300mm x 520mm)のアルミ製フリースタンド型モニタアーム。滑り止めゴムパッドでデスク面を傷から保護。簡単導入:スライド&クリック設計でアーム部分とVESAアダプタの組み立てが簡単。画面揃えが正確にできる微調整機能付き4面LCD/LEDモニタアーム(シルバー)。セットアップ調整:アームおよび中央の支柱に沿って配線を整理し、関節テンション調節ツールのホルダーとしても使えるケーブル管理クリップ付属。すっきりとしたワークスペース作りに役立つ4画面アーム
用途オフィス、店舗、各種施設などの作業スペースでエルゴノミクスに対応。財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集などの用途で4画面を使用し効率アップ。ホームオフィスでスペースを広く使い仕事がはかどる環境を構成
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現。作業面高さ調節:450mm。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ。スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション。100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応。TAA準拠
用途ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用。既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション。既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ/グロメット 液晶モニター2面
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド。モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造。4台のモニタを水平に揃える微調整機能。長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能。360°回転、+/-90°のスイベル(旋回)と+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。4台のモニタを活用し作業効率をアップ タイプスタンドタイプ ブラック 幅(cm)88.5 長さ(cm)31.6 角度調整範囲+ 45 / - 45 高さ(cm)81.8
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

最大27インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応するデスクマウント式モニタアーム。180°のスイベル、+/- 45°のチルトでビュー角度の調整が可能な多関節アーム。アーム延長最大428mm。高さ調節最大450mmに対応。頑丈なスチール製。360°のフル回転に対応、横向きから縦向きへのディスプレイ切り替えが簡単。取り付けが簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)、ケーブル結束機能つき
用途オフィス環境、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)に基づいた快適なワークスペースを構成。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 液晶モニター1面
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高耐久性44インチモニタアーム :VESA互換(75x75/100x100mm)デスクマウント型モニタアーム 。44インチのウルトラワイド大型モニタ1台に対応(耐荷重14kg)、支柱に沿って高さを調節できる関節アーム。Appleディスプレイ互換:Appleディスプレイに対応(iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display)、ワークスペースに映えるメタリックシルバー仕上げのアルミニウム製モニタアーム。最適なビュー角度:上下振り+90&deg/-15&deg、左右振り180&deg、360度の画面回転(縦長横長設定)と可動域が広いエルゴノミクス対応モニターマウント。最大21cmまでスイベルアームを伸ばすことができ、16cmの支柱に沿って高さの調節が可能。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック設計でモニタアームとVESAアダプタの組み立てが簡単。デスククランプと支柱、Cクランプ/グロメット部分を組み立てた状態で出荷。ワークスペースの整理:LCD/LEDモニタアーム支柱部分のケーブル結束クリップで配線を整理、付属の関節テンション調整ツールを留めてすっきりとセットアップ
用途オフィス、店舗その他の業務環境でVESA規格ディスプレイ、iMac、Apple Cinema、Thunderboltディスプレイをデスク脇に固定。パーティションオフィスのデスクにグロメットマウントでディスプレイを固定し省スペースを実現。ビジネスオフィス、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)対応の作業スペースを構成
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適 耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合) ブラック 長さ(cm)66.5999999999999 角度調整範囲+35/-5 幅(m)1.1
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90&deg/-15&deg、横方向振り+/-180&deg、画面の360&deg回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90&degから+/-180&degの振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加 材質スチール 幅(cm)85 長さ(cm)64.5 キャスターあり その他の機能高さ調節:128cm - 160cm 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)1.4
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。デスククランプまたはグロメット穴の設置オプションから選べ、スペースを有効に使いながら様々なオフィス環境でエルゴノミクスに対応します。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、ワンタッチで高さ調節が可能です。単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。 <最適なビュー角度>スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、クロスバーの長さにそって横方向に動かせるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷