PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続。さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブル
ケーブル長(m)3
セット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス)
長さ(mm)3048
色ブラック
質量(g)246
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル
アダプター型式パッシブ
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30cm/イーサネット対応HDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:サントプレン●ケーブル長:300mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:318mm●製品質量:40g●製品高さ:11g
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品高さ:11mm●製品幅:19mm●製品長さ:2018mm●製品質量:128g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1.5m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:1.5m●製品高さ:11mm●製品質量:105g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m)1
対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADB9(D-Sub、9ピン)
コネクタB3.5mmステレオミニ(4極)
対応プロトコルRS232シリアル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:3m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)128
長さ(m)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)1018
幅(mm)19
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)84
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:50cm/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)518
幅(mm)19
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)52
保存温度(℃)-20~70
最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大:18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
コネクタ仕様めっき:ゴールド
アダプタタイプパッシブ
被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー
湿度範囲(%)10~90
コネクタタイプストレート
オーディオHDMI(32chオーディオ)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり
ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要
ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能
仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4
セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
長さ(mm)43
幅(mm)105
色スペースグレー
高さ(mm)14
質量(g)53
電源USB電源
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)
機能ワイド画面サポート:あり
保証期間3年間
コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル
用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
長さ(mm)152
色グレー
質量(g)12
ケーブル長(m)0.152
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)15.2
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(m)3.05、最大:5
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色グレー
質量(g)522
AWG30
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB 2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造。
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(cm)50
色ブラック
質量(g)30
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用
用途外付けHDMIモニタをマルチタスクに活用。会議室や教室のHDMIテレビ/プロジェクタにプレゼンテーションを表示。ホテルやホットデスクのHDMIテレビに接続
仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【フルデュプレックスサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)96
幅(mm)51
高さ(mm)18
質量(g)64
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセット【ID】VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Chrontel-CH7525A、ASIX-AX88179
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)2
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
AWG28
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
変換タイプオス - オス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(m)1
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色ブラック
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
幅(mm)16
高さ(mm)8
質量(g)44
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B
AWG28
USBタイプUSB 2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適
ケーブル長(cm)8
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI
色ブラック
長さ(mm)80
幅(mm)55
高さ(mm)20
質量(g)104
保証期間3年間
入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2
出力AV:HDMI 2.0
動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)
保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
電源バスパワー
セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書
オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続
色ブラック
ケーブル長(mm)331
長さ(mm)56
幅(mm)26
高さ(mm)15
質量(g)24
保証期間3年間
コネクタAMini DisplayPort
コネクタBHDMI (19ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)61
幅(mm)49
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)55
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号USB-C
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様ワイヤゲージ:28 AWG
セット内容HDMIケーブル
幅(mm)20
色ブラック
高さ(mm)10.5
質量(g)232
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~60
解像度最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hz
コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
動作温度(℃)0~60
イーサネット対応対応
コネクタタイプストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(2m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
用途ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様抜け防止機構、ファイア定格:CL2定格
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)72
ケーブル長(m)2
本体質量(g)72
湿度(%RH)-
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス
パッケージサイズ(mm)228×180×38
保存温度(℃)-
機能HEC対応
AWG34
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(Ultra HD 4K)@60hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
梱包質量(g)148
梱包内容HDMIケーブル
製品幅(mm)20
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-
オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)
特性抜け防止機構
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
コネクタタイプストレート
変換タイプオス-オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示
仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)143
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
製品幅(mm)24
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示
最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz
その他の機能Power Delivery:100W
長さ(mm)60
幅(mm)115
高さ(mm)10
質量(g)102
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.34
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)64
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)22
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)15
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能
仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4
セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
長さ(mm)61
幅(mm)49
色スペースグレー
高さ(mm)11
質量(g)55
電源バスパワー
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)
機能ワイド画面サポート:あり
保証期間3年間
コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi®;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続
セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド
長さ(mm)360
高さ(mm)15
質量(g)54
電源バスパワー
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android
湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。
製品幅(mm)61
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)
USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)
MTBF(時間)49444
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
幅広いOSへの対応と簡単な設定:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidなどの主要なOSプラットフォームに対応。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Samsung、PixelbookなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートPC、ウルトラブック、USB-C Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。持ち運びに便利なデザイン:超コンパクトなデザインで、会議室でテレビやディスプレイ、モニタに接続してプレゼンテーションを行ったり、自宅や外出先での作業に最適。超ロングケーブル:本製品には34cmのケーブルがついており、Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなどの2-in-1デバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用。ライザースタンドに設置されたノートパソコンにも最適。必須ポート搭載:4K 30Hz HDMIビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、USB 3.0ハブ5Gbps(USB-Aポート×1、USB-Cポート×1)を備えた4イン1 USB Cマルチポートアダプタ。USBバスパワー駆動
用途モバイル用途に最適。ホームオフィスなど、限られた作業スペースで活用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)62
質量(g)52
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzor3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットGenesysLogic-L3523、Realtek-RTL8153、Parade-PS176
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:このドックは、ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)
用途4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)を追加するポータブルアダプタ。MacBook Pro、MacBook、ChromebookなどのUSB-C対応ノートパソコンと相性のいいシルバーとホワイトのデザイン。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。小さな作業スペースやホームオフィスで使用。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用
仕様【PowerDelivery(W)】60、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)96
幅(mm)51
高さ(mm)16
質量(g)64
電源USB電源
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS
湿度(%RH)0~85
保存温度(℃)-10~65
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hz。または、3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
変換タイプオス - オス
関連キーワード