内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
最大1080pに対応するHDビデオ品質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4.3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
色ブラック
質量(g)634
消費電力(W)18
幅(cm)12.5
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)70
幅(mm)138
高さ(mm)15
質量(g)228
保証期間2年
インジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト
コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)
動作温度範囲(℃)5~55
保存温度範囲(℃)-20~50
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:480 Mbps
電源バスパワー
セット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド
MTBF(時間)50000
色ブラック
仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
USB Type CまたはThunderbolt 3搭載コンピュータ2台をワンセットの周辺機器(キーボード/モニタ/マウス)でシームレスに切り替えるコンパクトKVMスイッチ。OSに依存せず Apple iPad Proで使用可能。2ポートUSB-C KVM:4K/60Hz UHD、 3840×2160、 HDMI 2.0出力、 押しボタン切り替え、 バスパワー、 OSに依存せず、 Thunderbolt 3 ポート対応、 ケーブル付属。電源アダプタ不要で機器周りがスッキリまとまるミニKVMスイッチ。モバイルワーカー、共有デスクに便利な小型軽量設計。ホストコンピュータ用のUSB-Cケーブルを同梱。 Dell、HP、Apple、Lenovoなどの人気ブランド端末に対応し、箱から出してすぐに使えるデュアルポートKVM。2年間メーカー保証と日本国内での無期限無料技術サポートを提供
用途高解像度医療イメージング、デジタルサイネージサーバー制御、モバイル/ホットデスク用途
仕様マルチモニター:1/ラック取り付け可能:なし/デイジーチェーン型:なし/Video Revision:DisplayPort 1.2/OSD &ホットキーサポート:なし/Video Revision:HDMI 2.0/IPコントロール:なし/Hot-Key Selection:なし
セット内容KVMスイッチ、パッケージ内容、USB-Cケーブル(1m)、クイックスタート ガイド
材質プラスチック
長さ(mm)14
幅(mm)72
高さ(mm)15.7
質量(g)318
ポート数2
電源バスパワー
保存温度(℃)-20~50
インターフェースUSB-C
ディスプレイHDMI
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタコンソールインターフェース:USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]/コンソールインターフェース:HDMI [19ピン]/ ホストコネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
チップセットID:Parade - PS176/VLI - VL170/Terminus - FE1.1S
オーディオ機能あり
ビデオ仕様USB-C(DPオルタネートモード)
MTBF(時間)50000
キーボード/マウスUSB
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン
USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート
ホットキーとプッシュボタンによる切り替え
1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度
ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ
3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応
モニタ検出用のDDC2Bに対応
ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応
内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
VESAおよびCEAに準拠
Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換
色ブラック
消費電力(W)18
幅(cm)22.1
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)4.4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびHDMI対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz HDMIディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
長さ(mm)83
幅(mm)127
高さ(mm)26
質量(g)600
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS
コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)
保証期間2年
接続端子4×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上
仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
自動切り替え
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え。テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ポート数2
幅(mm)65
色ブラック
質量(g)290
消費電力(W)18
長さ(cm)15.6
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
2台のノートPCを同時充電:100W Power Deliveryパススルー機能を搭載。USB-C専用電源アダプター(別売)を使用して各ホストノートPCで同時に10Wのリザーブと最大90Wの充電が可能なPC切替器。USB-C接続4K60Hz KVMスイッチ:USB-C DP Alt Modeに対応ノートPCに接続したUSB-Cケーブル一本で、キーボード、ビデオ、マウスのスピーディーな切り替えが可能。4K60Hz HDMI出力、2口のUSB HIDポート、押しボタン式切り替え機能搭載。対応機種:Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook)などすべてのハードウェアプラットフォームに対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートCPU切替器。すぐに導入可能:1mのUSB-Cホストケーブルが2本付属、バスパワー駆動のコンパクトなパソコン切替器。滑り止め用ゴム足付きのコンパクトで丈夫な筐体は、使用中も所定の位置をキープ。使いやすいポートレイアウト。選択ポートと充電状態を示すLEDインジケーター搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスのウインドウレイアウトツールなど
用途ホームオフィスでの個人用ノートPCと仕事用ノートPC間の周辺機器の共有に最適。2台のノートパソコンを充電しながら、ディスプレイ、マウス、キーボードを切り替えて使用
セット内容1m USB-Cケーブル (2本)、クイックスタートガイド
対象パソコン[PC1側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン、[PC2側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン
質量(g)200
切替方式本体切替用ボタン
対応OSWindows、macOS、Linux、ChromeOS
消費電力10W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70x140x15
最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz
保証期間2年間
コネクタ[PC1] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC2] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC1用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[PC2用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[ディスプレイ] HDMI、[キーボード] USB-A (USB 2.0対応)、[マウス] USB-A (USB 2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数パソコン2台
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード