PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単
VGAビデオおよびUSBキーボード/マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計
鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル
KVMとパソコン間のファイル転送が可能
色ブラック
質量(g)189
長さ(m)1.8
コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)
コネクタBVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計
PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単
鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能
色ブラック
コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン)
コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)
鮮明なディスプレイを実現する同軸ビデオケーブル
ケーブル周りをすっきりさせる結合デザイン
用途StarTech.com製またはサードパーティのKVMスイッチにPC/サーバーを接続
ケーブル長(m)3
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
鮮明な画質を実現する同軸ビデオケーブル
ケーブルの絡まりを軽減する結合デザイン
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。他社製KVMスイッチの多くに対応
ケーブル長(m)1.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能。デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応。多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other。高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適
質量(kg)0.8
ポート数2
対応OSOSに依存せず
保証期間2年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード