「ファイル 20」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
標準的なフルレングスのMini PCI Expressカードに適合。Mini PCI ExpressからPCI Expressへの完全パススルー設計。ロープロファイルブラケット付属
用途旧型ノートPCや小型フォームファクタシステムから取り外したMini PCI Expressカードを通常のデスクトップで使用したい技術者
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:Mini PCI Express x1 (52ピン、スロット)、1x USB-B (4ピン)、1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン)●インターフェース:Mini PCI Express●ホスト側インターフェース:PCI Express●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:75mm●製品幅:14mm●製品高さ:68mm●製品質量:46g●システム要件:PCI Expressスロット●付属品:ロープロファイルブラケット、取り付けネジ、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続
仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
インターフェースUSB2.0
セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書
長さ(mm)90
幅(mm)80
高さ(mm)20
質量(g)0.046
ポート数4
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
コネクタ形状PCIE×press×1
保存温度(℃)-40~125
カード薄型(SP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)-0~75
チップセットVIA/VLI-VT6212
USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1
10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠
最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
IEEE 802.1Q VLANタギング対応
Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート
Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード
IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応
PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠
フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用
長さ(mm)51
幅(mm)30
質量(g)6
湿度(%RH)5 ~ 95
保存温度(℃)-20 ~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 55
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
2ポートシリアルカード:ASIX MCS9922CV-AAベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、128バイトFIFOバッファに対応。人気カードPEX2S552のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。ロープロファイル/標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
色グリーン
質量(g)61
幅(cm)12
長さ(cm)10.5
湿度(%RH)5~85
高さ(cm)2
動作温度(℃)-20 ~ 100
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能。MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応。互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応。簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能。旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用。内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続。RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト。マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適
長さ(mm)70
質量(g)49
ポート数4
幅(cm)12
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)2
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続
インターフェースPCI Express
長さ(mm)120
幅(mm)150
高さ(mm)19
質量(g)125
コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]
ポート数4
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps
セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)
色ブラック
MTBF(時間)40000
仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御
仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用
インターフェースPCI Express
長さ(mm)124
幅(mm)122
高さ(mm)18
質量(g)78
コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]
ポート数4
動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)
保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)
湿度範囲(%)15~90相対湿度
データ転送速度最大:10Gbps
セット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド
色レッド
MTBF(時間)1677495
仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適
長さ(mm)154
幅(mm)90
高さ(mm)20
質量(g)62
外部端子PCI Express x4
ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
最大データ伝送速度128Kbpsに対応。256バイトの大容量FIFOを備えた16C1050 UART。2線および4線RS485モードに対応。RS422/485切り替え用ジャンパーピン。ハードウェアおよびソフトウェアフロー制御に対応。PCI電源管理1.1に対応。PCIローカルバス仕様2.3に準拠
用途デスクトップ、サーバー、組み込みシステムにRS422およびRS485(2線または4線)サポートを追加。シリアルネットワーク機器、高速モデム、監視装置、長距離通信機器、プリンタなどがある産業環境での使用。POSネットワーク、ATM、銀行窓口ステーション、CNCベースの生産ラインなど、業務用および産業用途に最適。産業プロセス制御、工場オートメーションなどの用途
仕様●コネクタタイプ:PCI/PCI-X(3.3V/5V、32ビット)●外部ポート:2x DB9(D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows XP/Vista7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)●対応規格:PCI Local Bus仕様2.3、PCI Power Management 1.1●動作温度:-10℃~80℃●保存温度:-20℃~100℃●湿度:5~85% RH●シリアルプロトコル:RS-422/485●最大ボーレート:128 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:Xon, Xoff●パリティ:Even, Odd, or No Parity●ストップビット:1、1.5、2●色:グリーン●材質:スチール●製品長さ:120mm●製品幅:120mm●製品高さ:18mm●製品質量:53g●付属品:ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)77
幅(mm)18
高さ(mm)121
質量(g)33
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express x1
搭載I/OSATA
ポート数2
対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~85
保存温度範囲(℃)-25~85
使用湿度(%RH)20~80
色レッド
材質スチール
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応
6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応
フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱
ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵
ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ
IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続
インターフェースPCI Express x4
長さ(mm)110
幅(mm)120
高さ(mm)19
質量(g)78
コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]
ポート数2
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:10Gbps
セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
色ブラック
仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M
付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)77
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)44
質量(g)129
消費電力(W)0.1
出力電圧(V)12/DC
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~55
入力電流(A)0.6
ケーブル長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~55
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション
仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865
セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド
性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2
色ブラック
質量(g)141
対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)‐20 to 85
高さ(cm)12
コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)
動作温度(℃)0 to 70
縦(cm)13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)102
ポート数2
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行。多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単。標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計。コスト効率の高い下位互換性。内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠。ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠。PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス。フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)
インターフェースUSB3.1en2
長さ(mm)90
幅(mm)18
高さ(mm)120
質量(g)51
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9~10.10。Linux 3.5~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
保存温度(℃)-20~60
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットASMedia-ASM1142
USBタイプUSB3.1en2-10bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応
仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)
インターフェースUSB3.0
長さ(mm)133
幅(mm)20
色レッド
高さ(mm)65
質量(g)72
ポート数4
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)
保存温度(℃)-25~70
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)5~50
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(m)3.05、最大:5
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色グレー
質量(g)522
AWG30
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB 2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥619
税込¥681
欠品中
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード
デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
長さ(mm)152
色グレー
質量(g)12
ケーブル長(m)0.152
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)15.2
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20
幅(mm)365
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)38
ケーブル長(m)0.3
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBDisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電。USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード。優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上。互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続。モバイル機器の充電と同期
仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)
長さ(mm)51
幅(mm)80
高さ(mm)22
質量(g)37
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)
インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2
保証期間2年
データ転送速度最大20Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ1x PCI Express x4
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応
チーミングサポート
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応
標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱
Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV)
4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express
PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
質量(g)80
ポート数2
長さ(cm)67
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート。ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応。幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応。簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適。同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにDisplayPortモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - DP変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - DP変換アダプター。性能:4K30Hzビデオ、2chオーディオ(DisplayPort経由)対応。20cm一体型ケーブル内蔵 USB 5Gbps - DisplayPortハブコンバーター(1x USB-A オス - 1x DPメス コネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ画面を別ディスプレイにミラーリングまたは拡張。サイズの大きな(または大量の)表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。ニュースフィードや株式銘柄などのデータを複数画面に渡って表示
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)58
電源USB電源
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-15~75
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)55
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)20
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
長さ(mm)150
幅(mm)69
高さ(mm)15
質量(g)70
コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]
ポート数8
インターフェースSATA
タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度(最大)6Gbps
セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー
色ブラック
長さ(cm)11.8
高さ(mm)24
質量(g)250
幅(cm)10
湿度(%RH)15~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適
色シルバー&ブラック
長さ(mm)68
幅(mm)64
質量(g)67
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-20 ~ 75
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)-20 ~ 70
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能
幅(mm)92
質量(g)48
ポート数2
長さ(cm)12.1
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)2
動作温度(℃)0~50
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです。CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます
色ブラック
高さ(mm)11.5
質量(g)80
ケーブル長(m)1.9
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~60
製品幅(mm)24
動作温度(℃)0~50
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
最大データ転送速度128.0 Kbpsの高速RS-232Cシリアルポートx4
送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express
ロープロファイルブラケット同梱
16C450/550に準拠したUART内蔵
PCI Expressベース規格1.1に準拠
用途スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
色グリーン
質量(g)74
幅(cm)13
長さ(cm)12
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)1.9
動作温度(℃)0 ~ 50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口
最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口
PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠
高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備
IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ。フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム
セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書
長さ(mm)50
高さ(mm)4
ケーブル長(m)0.05
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
製品幅(mm)30
ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
多くのギガビットSFPモジュールをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIXをサポート
ロープロファイル/ハーフハイトブラケット同梱
IEEE802.3z 1000Base-SX/LX、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコーディング、IEEE 802.3x全二重フロー制御、RFC 1157 SNMP v1
ジャンボフレームに対応
PCIメッセージシグナル中断(MSI)対応
Preboot Execution Environment (PXE)2.1
用途直接光ファイバーに接続し、RJ45ネットワークカードで問題となる電磁干渉を回避。セキュア設定に最適。産業用リモート監視組み込みシステム、高速ビデオ監視装置などに最適。銅線ケーブルよりも長い接続距離でリモート端末へのギガビットフルスピードを保持
幅(mm)18
質量(g)57
ポート数1
消費電力(W)3.2
長さ(cm)12.8
保存温度(℃)-20 ~ 70
高さ(cm)11.8
動作温度(℃)0 ~ 45
データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集
仕様ワイド画面サポート:あり
長さ(mm)372
幅(mm)31
色スペースグレー
高さ(mm)12
質量(g)32
適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4
対応OSドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
保存温度(℃)-10~70
最大解像度7680×4320 @ 60Hz
コネクタDisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力HDMI
オーディオ出力DisplayPort 1.4
アダプタタイプアクティブ
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
ポート数2
対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)
準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0
インターフェースRJ45
寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20
付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモード
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express ×4
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応
6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応
ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵
ロープロファイルブラケット同梱
ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ
IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ