126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール 長さ(mm)318 ブラック&シルバー 高さ(mm)185 本体質量(g)3150 パッケージサイズ(mm)422×338×94 梱包質量(g)3700 梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド 製品幅(mm)357
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

USB Type-CノートパソコンをMini DisplayPortまたはVGAディスプレイに接続するマルチ変換アダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。<携帯に適した 2 in 1 機能>2 in 1 USB-Cディスプレイアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。VGAとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチ変換アダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。<驚きの4K画質>Mini DisplayPort出力では、コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたオーディオビデオ機能を活かし、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。VGA出力では、最大1920×1080のHD解像度に対応し、VGAモニタやプロジェクタへの接続で優れた画質を保ちます。HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。<MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>本体一体型のUSB-Cケーブルが本製品に付属しています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインで、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:このアダプタは、シングルディスプレイのみ対応しています。Mini DisplayPortおよびVGAビデオを同時に出力することはできません。
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI。携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能。4K対応で驚きの画質を実現。DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換。VESA規格準拠。プラグ アンド プレイ式インストール。小型設計。軽量設計
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能。BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続。VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2 セット内容トラベルAVアダプタ 長さ(mm)103 シルバー、【アクセントカラー】ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)121 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)11 対応解像度HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ 対応インチサイズ15インチまで 長さ(mm)233 幅(mm)167 高さ(mm)73 質量(g)540 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力 長さ(mm)205 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)43 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

HDDVIMF8IN 20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com 動画あり
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g)36 ケーブル長(m)0.203 湿度(%RH)0~70 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200 動作温度(℃)-5~+70 ケーブル長(cm)20.3 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状HDMI[19ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2HDMI[19ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 61cm
用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設 ブラック 質量(g)38 湿度(%RH)25~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)61 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
979 税込1,077
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)40 湿度(%RH)25~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)30.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm)50 ブラック 質量(g)30 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)2 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] AWG28 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプオス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)920 ケーブル長(m)10 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 ケーブル外径(Φmm)8.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

耐久性に優れたPVC構造。USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 幅(mm)16 高さ(mm)8 質量(g)44 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル セット内容1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B AWG28 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷

Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
ブラック 質量(g)19 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定 ブラック 質量(g)86 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6.5 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格スタンダード 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ケーブル長0.5 m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続。DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続 ブラック 質量(g)80 湿度(%RH)60 at 25℃ コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 動作温度(℃)5~50 ケーブル長(cm)50 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] メス形状DVI-D 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適 ブラック 規格DisplayPort 1.4 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグ金メッキ 保証期間ライフタイム シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。2重シールド(編組+アルミ箔)。DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)121 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)91.4 コネクタADVI-D[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] 伝送速度(Gbps)最大4.95 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180° 材質アルミ、スチール 寸法(mm)Minimum Arm Extension:58 質量(kg)6 耐荷重(kg)30 取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400 アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in] 機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし ディスプレイ最大:55 インチ 保証期間2年間 VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75 高さ調節あり 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3 可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm 可搬質量(kg)30 モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク。30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W。多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能。壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)12.8 質量(g)85 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最大解像度2560×1600に対応。 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。 電波障害を排除するフェライトコア。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。 DVI DDWG規格に準拠。
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)510 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス) シールド2重シールド 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort グレー、ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) プラグコネクタメッキ:ゴールド データ転送速度32.4Gbps 最大解像度8K60Hz(7680 x 4320) オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ) 被覆材熱可塑性エラストマー 保証期間ライフタイム 導体数19 動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 湿度範囲(%)0RH~85RH 変換タイプオス - オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続 長さ(mm)203 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)79 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス 製品幅(mm)41 ケーブル長(cm)20.3 コネクタADMS-59[59ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状DMS-59[59ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)412 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス プラグニッケル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] 伝送速度(Gbps)最大4.95 対応解像度最大 1920×1200 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 19ピン コネクタ2DVI-D 19ピン
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル 質量(g)82 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 最大解像度8K @ 30Hz 保証期間2年間 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)283 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度1920×1200 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)最大4.95 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)230 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)最大4.95 対応解像度最大 1920×1200 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 19ピン コネクタ2DVI-D 19ピン
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1x HDMI Micro オスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 金メッキコネクタ 最大解像度1920x1200に対応
用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)108.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス 最大解像度1920×1200 製品幅(mm)39.5 コネクタAMicro HDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)12.8 質量(g)146 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.9 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 対応解像度最大4k×2k 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応 グレー、ブラック データ転送速度18Gbps 最大解像度4K60Hz(3840×2160) オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch) 適合規格HDMI 2.0b コネクタAHDMI コネクタBHDMI シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 保証期間ライフタイム 動作温度範囲(℃)0~50 保存温度範囲(℃)0~50 湿度範囲(%)0RH~85RH 導体数19 プラグ金メッキ セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応。折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能。可動域:モニタアームの上下振り+90/-15&deg、左右振り+/-120&deg、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15&deg)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着。多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)300 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)8.6 製品幅(mm)39.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 対応解像度最大 2560×1600 フェライトコア 導体数24 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)210 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 ブラック 高さ(mm)5 質量(g)60 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)5 動作温度(℃)0~45 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)1400 ケーブル長(m)15.2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~40 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷