30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能 工具不要のドライブ&ベイ取り付け 高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応
用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行 高さ(mm)22 質量(g)73 幅(cm)10.2 長さ(cm)11.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フロントベイ取付用:デスクトップPCの5.25インチフロントベイに3.5インチフロッピードライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなどを装着可能な3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントブラケット。便利なセットアップ:製品には取り付け用ネジが同梱。予備の5.25インチフロントベイに標準の3.5インチハードウェアを設置可能。システムのセットアップや構築などに最適。幅広い互換性: 標準のフロッピーディスクドライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなど多様な機器との互換性がある3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントアダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途5インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロッピードライブを搭載可能。5.25インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロントベイコネクタパネル(例:StarTech.com ID: 35BAYPANELBK)を搭載可能 高さ(mm)28.6 質量(g)68 幅(cm)13.3 長さ(cm)14.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

オールメタル構造。4本の取り付けネジ同梱
用途3.5インチHDDを未使用の5インチベイに実装し、ストレージ容量を増加。3.5インチベイが足りないコンピュータケースで使用 高さ(mm)30 長さ(mm)90 幅(mm)22 質量(g)67
1個
799 税込879
翌々日出荷

2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠
用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用 仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm 付属品キー(2個) 、ネジ(4個) 材質スチール&プラスチック 長さ(mm)119 幅(mm)70 ブラック&シルバー 高さ(mm)17 質量(g)82 保存温度(℃)-20 ~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0 ~ 55 使用湿度範囲(%RH)5~65
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着 高さ(mm)26 シルバー & ブラック 質量(g)252 幅(cm)10.1 長さ(cm)14.6 保存温度(℃)-20 ~ 55 動作温度(℃)0 ~ 55
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換 高さ(mm)13 ブラック 質量(g)33 幅(cm)10.2 長さ(cm)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
特性VESA規格対応 長さ(mm)161 幅(mm)237 高さ(mm)42 質量(kg)0.6 保証期間5年間 ブラック ディスプレイ最大:12.5" セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示 ブラック 幅(cm)16 長さ(cm)16 高さ(cm)35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置 ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)666 長さ(cm)11.8
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント。ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善 幅(mm)45 質量(g)104.6 長さ(cm)10.1 高さ(cm)2.1
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用。モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント。各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応。モニタが水平になるよう微調整が可能。360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応。+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整。ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント
用途銀行、金融機関、制御センターなどの環境でデータ解析用にモニタ4台を使用。ソフトウエア開発、プログラミング、CAD設計などの作業効率をアップ。印象的なデジタルサイネージディスプレイを構築 ブラック 幅(cm)11.5 長さ(cm)83.5 角度調整範囲+/-30 高さ(cm)82.8
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ARMPIVOTE2 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 動画あり
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納 幅(cm)51.8 ブラック 耐荷重(kg)160 長さ(cm)30.6 高さ(cm)61.3
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U放熱スリット付きサーバーラック棚板(EIA-310準拠)。データー、IT、ネットワーク通信装置や、非ラックマウント機器の収容に理想的。センター固定シェルフ:ラックの中央部で固定する設計により、機器の前面と背面に簡単にアクセスが可能。インストール、メンテナンス、配線などの作業が簡単。頑丈設計:厚さ1.5mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したセンターマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重91kg)。優れた通気性:通気性の良いメッシュタイプのカンチレバー棚板。エアフローを確保し、機器からの動作熱を効率的に放散。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

高耐久モニターマウント:VESA 75x75/100x100mmに対応したデスクマウント型デュアルモニターアームは、1画面あたり最大30インチ(10kg)までの大型ディスプレイ2台をサポート。簡単な取り付け:多関節モニターアームは、便利なツールレススライド&クリックデザインにより、モニターアームとVESAアダプターの組み立てが簡単にできセットアップ時間を短縮。広い可動域:上下+90°/-15°、 左右+/-180°、360°の回転に対応。画面の横長・縦長設定変更、支柱に沿って16cmの高さ調節可能。また、アームは回転するので、ディスプレイを背中合わせに設置することも可能。整理された作業スペース:ユニバーサルマルチモニターマウントには、アームとセンターポールにケーブル管理用クリップが付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の多関節テンション調整ツールを使ってデスクトップコンピュータやPCの作業空間を整頓し有効に活用。Appleディスプレイに対応:StarTech.comプレミアムマウント用のスナップ&クリックアクセサリー(APLVESAMNTP別売)により、iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderboltディスプレイなど、VESA規格以外のディスプレイも取り付け可能
用途店舗、オフィス、業務用環境でデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイを設置。グロメットマウントで2画面アクセスに対応。メディアルームなどで便利。マルチユーザーの作業スペースで2台のディスプレイを離したり背面合わせで設置。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現。作業面高さ調節:450mm。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ。スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション。100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応。TAA準拠
用途ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用。既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション。既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ/グロメット 液晶モニター2面
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠。頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm。簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納 寸法(mm)縦305×横518×高さ787 ブラック 質量(g)8000 種類重量型
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応。折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能。可動域:モニタアームの上下振り+90/-15&deg、左右振り+/-120&deg、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15&deg)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着。多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク。30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W。多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能。壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置。医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転 ブラック 角度調整範囲+90/-65
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60&degの左右振り、+2/-15&degの上下振り、+/-3&degのLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

関連キーワード