「ロープロファイル lan」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)27 ポート数1 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0 ~ 100 高さ(cm)4.9 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計 長さ(mm)92.5999999999999 幅(mm)18 ポート数2 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0~100 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~70 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X) ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加 長さ(mm)67.9 質量(g)38 幅(cm)12 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0 ~ 100 高さ(cm)1.8 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用 長さ(mm)51 幅(mm)30 質量(g)6 湿度(%RH)5 ~ 95 保存温度(℃)-20 ~ 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 ~ 55
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保 幅(mm)66 ブラック 質量(g)38 消費電力(W)0.8 長さ(cm)12 湿度(%RH)20 ~ 80 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)1.8 動作温度(℃)5 ~ 50 データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。オプションで電源設定可能:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給。標準プロファイルとロープロファイルブラケット:工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。Windows XP以降、および、Linuxをサポート。多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能。STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

多くのギガビットSFPモジュールをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIXをサポート ロープロファイル/ハーフハイトブラケット同梱 IEEE802.3z 1000Base-SX/LX、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコーディング、IEEE 802.3x全二重フロー制御、RFC 1157 SNMP v1 ジャンボフレームに対応 PCIメッセージシグナル中断(MSI)対応 Preboot Execution Environment (PXE)2.1
用途直接光ファイバーに接続し、RJ45ネットワークカードで問題となる電磁干渉を回避。セキュア設定に最適。産業用リモート監視組み込みシステム、高速ビデオ監視装置などに最適。銅線ケーブルよりも長い接続距離でリモート端末へのギガビットフルスピードを保持 幅(mm)18 質量(g)57 ポート数1 消費電力(W)3.2 長さ(cm)12.8 保存温度(℃)-20 ~ 70 高さ(cm)11.8 動作温度(℃)0 ~ 45 データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

4口の10/100/1000 Mbps対応PoE RJ45ポート。IEEE 802.3at(Type 1および2)Power over イーサネット規格に完全準拠 。Power Sourcing Equipment(PSE)を1ポートあたり最大出力48V、25.5ワットまでサポート 。内蔵 SATAおよびLP4電源コネクター。最大9Kのジャンボフレームに対応 。Wake-on-LAN(リモート・ウェイクアップ)サポート 。ペアスワップ、極性、斜め補正サポート
用途従来型の電源接続が不可能なリモートエリアにある接続されている複数台のセキュリティカメラを制御するためのホストコンピュータを構築 。PoEパワードのワイヤレス・アクセス・ポイント(WAP)または産業、倉庫、ビジネス環境でのリピーター機能の導入。タッチパネルや情報キオスクのリモート実装 仕様●ホスト接続コネクタ:1 - PCI Express x4●外部ポート:4x RJ-45●内部ポート:1x ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、1x SATA電源●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at、802.3af、802.3、802.3u、802.3ab、802.3az Draft 2.2 エネルギー効率化イーサネット (EEE)、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコード、802.3x 全二重フロー制御●最大データ転送速度:2000 Mbps(全二重)●バッファサイズ:48 KB●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:10 - 90% RH(結露しないこと)●出力電圧:48 VDC●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:243mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:102g●システム要件:フルハイト(標準プロファイル)PCI Express拡張スロット、LP4ペリフェラル電源またはSATA電源コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます 幅(mm)18 ブラック 質量(g)90 ポート数4 消費電力(W)4.4 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)12 動作温度(℃)5~50 データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質エンクロージャ:スチール ブラック 質量(g)73 ポート数1 電源バスパワー 対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ) 保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃) 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106 動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃) 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x2
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱
用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電。ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設。2つのネットワークに同時接続。小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装。イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続 幅(mm)19 質量(g)104 ポート数2 長さ(cm)19.5 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 高さ(cm)6.8 動作温度(℃)0~55 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属
ポート数4 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加 ポート数1 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0 出力電圧(V)48 VDC (PoE+) 準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、 インターフェースRJ45 (PoE+) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Intel I210-ISチップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに1口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能な1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築 仕様VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポート セット内容本体、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ブラック 質量(g)40 ポート数1 電源バスパワー 適合規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express バージョン2.1 幅(cm)6.7 長さ(cm)8.7 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5%~90% RH (結露なきこと) 消費電力0.6W 対応DDM、オートMDIX、PXE、フルデュプレックスサポート、プロミスキャスモード 保存温度(℃)-10℃~70℃ インターフェース光ファイバーイーサネット 高さ(cm)1.6 コネクタ1x PCI Express x1 動作温度(℃)0℃~50℃ インターフェイスバス:PCI Express ジャンボフレーム最大9K データ転送速度1 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1x SFPスロット
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsデュアルポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×2接続。独立したイーサネットコントローラーで信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して最適なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ポート数2 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0 インターフェースRJ45 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×112×120 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x2
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Intel I350-AM2チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに2口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1/2.0との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。内蔵のヒートシンクでコントローラーチップを最適な温度に保ち安定した性能を維持。ロープロファイルブラケット付属。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築 ポート数2 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ap 1000BASE-KX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0 その他の機能VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポート インターフェース光ファイバーイーサネット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×120×157 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、プロミスキャスモード、DDM データ転送速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×1
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1ポート2.5GbE M.2ネットワークカード:Intel I225-Vチップ搭載高性能M.2イーサネット2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応で、NBASE-T(802.3bz)規格に準拠。PCI Express M2 2280 BまたはM Keyに対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラをそのまま利用可能。M.2インターフェース:M.2 Type2280を採用し、PCIe拡張スロット非搭載またはスロットが既に使用されているパソコンのアップグレードに理想的。PC背面の標準/ロープロファイルブラケットまでイーサネットポートを引き出せる60cm Cat6ケーブルアダプター(オス-メス)付属。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5/1Gbpsおよび100/10Mbps)に対応し、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用ネットワークインターフェイスカード。B KeyまたはM Key M.2 PCIe Gen 2 スロット互換。Windows、Linuxに対応。標準/ロープロファイルブラケット付属。IT管理機能:Intel vProによるリモート管理およびトラブルシューティング、PXEブートによるスピーディーな展開・更新、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるシステムのリモートブート、VLANサポートによる効率的なネットワーク管理に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタタイプ:1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)●接続ポート数:1 - RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●ホスト側インターフェース:M.2、M.2 PCIe●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express バージョン 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品高さ:15mm●製品幅:80mm●製品長さ:22mm●製品質量:15g●付属品:CAT6ケーブルアダプター、標準プロファイルブラケット、ロープロファイルブラケット、M3×2ねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給 ポート数1 対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15 付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応 最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応 チーミングサポート Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱 Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV) 4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計 質量(g)80 ポート数2 長さ(cm)67 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~50 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

最大光ファイバ距離は550m フル/ハーフ デュプレックスのオートネゴシエーションに対応 ロープロファイルブラケット同梱 IEEE802.3z 1000Base-SX、IEEE 802.1Q VLANタグ、IEEE 802.1Pレイヤ2優先度エンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 リモート管理用のRFC 1157 SNMP v1 に対応 ジャンボフレームに対応 PCIメッセージシグナル割り込み(MSI)対応 Preboot Execution Environment (PXE)2.1 Wake on LANリモート ウェイク アップ対応 アドバンスド・コンフィグレーション・アンド・パワー・インターフェース(ACPI)2.0
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1ポート5GbE:標準GbEの5倍の速度に対応するネットワークポートをデスクトップPC/サーバーに増設。既存のカテゴリ5e/6/6aケーブルを活用できるNICカード。技術仕様:5 Gbpsマルチギガビット | 1x RJ45 | 5/2.5/1 Gbps | Tehuti - TN4010 | NBASE-T & 5GBASE-T | PCIe 2.0 x4 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | リンクアグリゲーション | IEEE 802.3az | フル & ロープロファイル。幅広いOS互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応。マルチギガビット接続:ネットワーク構成に応じて5G/2.5G/1G/100Mbpsを自動検出。オートMDIX、Wake-on-LAN、リンクアグリゲーション、VLANタギングをサポート。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途既存のケーブルで1Gbps以上のレートが必要な用途に対応。業務用、ゲーム用、ホームネットワークに最適。ギガビット以上の速度を必要とする、低消費電力、低コスト、シングルポートのネットワーク用途を想定。Ciscoキャンパススイッチ(Catalyst 4500E/3850/3560-CXなど)はじめ、マルチギガビットテクノロジーに対応。大学図書館、学生センター、学生寮など、教育機関・事務局棟に最適 仕様●ジャンボフレームサポート:最大9K●プロミスキャスモード:あり●PXE:なし●オートMDIX:あり●オートニゴシエーション:あり●フルデュプレックスサポート:あり●互換性のあるネットワーク:5G/2.5G/1G/100 Mbps●対応プロトコル:IEEE 802.3ad (リンクアリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)●最大データ転送速度:5 Gbps●工場出荷時(パッケージ)質量:55 g●業界標準:IEEE 802.3bz (NBase-T)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3ad (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)、PCI Express バージョン2.0●ポート:1●バス型:PCI Express●チップセットID:Tehuti - TN4010Marvell - 88E2010P●カードタイプ:標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●OS互換性:Windows 7/8/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 10.12 - 10.14、Linux 2.6.32 - 4.x LTS バージョンのみ●外部ポート:RJ-45●コネクタタイプ:PCI Express x4 セット内容ドライバD、ネットワークカード、ロープロファイル取付ブラケット、取扱説明書 長さ(mm)80 幅(mm)120 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)138 保存温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)10~90
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
ポート数2 対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモード データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×4
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適 ブラック 質量(g)127 ポート数2 幅(cm)12.1 長さ(cm)18.1 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20 ~ 85 高さ(cm)2.1 動作温度(℃)0~ 57
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ネイティブシングルチップデザイン 標準プロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱 各ポートの送信/受信パスで、256バイトのオンチップFIFO 最大スループット2.5Gbpsに対応したシングルレーン(X1)のPCI-Express ハードウェアとソフトウェアのフロー制御に対応 各ポートで最大データ転送速度250kbpsに対応 PCI Express規格rev. 1.0aに準拠 RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンドフロー制御
用途POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。製造(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。プリンタ、スキャナ、ISDNターミナルアダプタ、CD-R/RW、Zipドライブやメモリカードリーダなどパラレル/シリアルデバイスに接続。環境制御(照明、温度、クロック)。エンターテイメント(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。ホテル/レストラン(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。ISDNネットワーク 長さ(mm)80.5 質量(g)239 ポート数4 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)6.8 動作温度(℃)0~ 70
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

STARTECH.COMの優位性: ITプロフェッショナルに30年以上選ばれ続けているブランド。本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供。多彩なアプリケーション:標準・小型(SFF)両方のデスクトップ/サーバで使用ができ、POS端末、PLC、工場の制御/自動化、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどとの通信が可能。標準プロファイル、および、ロープロファイルブラケット: PCI Express RS232シリアルアダプターカードには、工場出荷時に標準ブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットを同梱。オプションの電源設定:本製品は、9番ピンから12V、5V、または無電源を選択でき合計最大2Aの電源を供給;4口のポートはそれぞれ個別に設定可能;DB44-4xDB9ブレークアウトケーブル同梱。4ポートシリアルカード:ASIX AX99100をベースにした16950 UART搭載のシリアルコントローラカード。4口のDB9ポートを備え、1ポートあたり最大921.6Kbpsの双方向RS232を実現、256バイトのFIFOバッファを利用可能
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
1個
9,898 税込10,888
欠品中

40GbE QSFP+ ネットワークカード:このコンバージドネットワークアダプタは、要求の厳しいアプリケーションに対応するために、サーバーやワークステーションに広帯域を提供しSANおよびiSCSIのオフロードをサポート。仕様:40 Gbps|オープンQSFP+ポート、MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|VLAN|標準&ロープロファイル|2年保証。パフォーマンスの検証:この光ファイバーLANカードはSpirent SmartBitsを使用して光ファイバーLANカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性あり。高い柔軟性:CiscoやHPEなどの主要なスイッチ、ルーター、デバイス・ブランドと互換性があり、MSAに準拠したQSFP+モジュール/DACに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)で動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供
用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長い距離で40Gbpsのネットワーク速度に対応。データセキュリティ、ダウンタイムゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適 幅(mm)18 ブラック 質量(g)102 ポート数2 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)12 動作温度(℃)5~50 データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換 仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン) インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIExpressx1 時間【MTBF】1920042時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

4PCIE-PCIE-ENCLOSURE PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.com 動画あり
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
欠品中

関連カテゴリ