4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 ポート数4 仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容USB-Cハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)185 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)14.5 質量(g)0.035 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン) 保存温度(℃)-10~70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)16 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単。プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応
用途ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続 ポート数4 仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容USB2.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)82 ブラック&シルバー 高さ(mm)15 質量(g)0.033 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状USBType-A(4ピン) 保存温度(℃)-10~70 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15.5 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大転送速度5 Gbpsをサポートしており、大容量ファイルを素早く転送。上向きのポート構造で、接続が簡単で、何本ものUSBコネクタも楽に接続可能。下位互換性があり、現在お使いのUSB 2.0対応デバイスや、1.xデバイスと一緒にお使いになれ、新たにデバイスを購入する費用をかける必要なし。卓上用/壁取付用ブラケット同梱で、柔軟な取付オプション。小型で頑丈な金属製ケースにより、外出携帯用に便利。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
ポート数7 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)110 幅(mm)44 ブラック サイズデスクトップ 質量(g)133 ケーブル長(m)1.219 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0 チップセットASMedia-ASM1074 ケーブル長(cm)121.9 USBポート数7 インジケータ【LED】ハブポート接続、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続 ポート数3 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり ブラック 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153 USBポート数3 ジャンボフレーム【サポート】最大9K 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷