多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360°
長さ(mm)118
幅(mm)136
高さ(mm)300
質量(kg)1.1
保証期間2年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
対応インチサイズ13インチ
セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ
幅(mm)49.6
高さ(mm)16
質量(g)155
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックダイヤル錠
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。
用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適
長さ(mm)23
幅(mm)57
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)12
出力電圧(V)4.5~50
入力電圧(V)4.5~50
保存温度(℃)-20~85
出力電流(mA)50~6500
入力電流(A)50~6500
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)5~95
パワーデリバリー240W
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
汎用性重視のタブレットスタンド:幅12.7~22.7cm、厚さ1.0cmまでの12.9インチタブレットに対応。耐荷重1kg。開封後すぐに使用できるように組み立てられた状態で出荷。POSや顧客対応・案内などの用途に最適。優れた耐久性:重量のある金属製のベースと摩耗や破損を最小限に抑える構造のジョイント(調整可能)を備えており、デバイスをしっかりと固定。ボタンやポート、カメラ、スピーカーへのアクセスを考慮した設計。デスクや壁面設置可能:固定設置できるようにベース部分に取り付け用ネジ穴搭載(ネジ付属)。盗難防止対策として、タブレットマウントと難防止用パーツ(セキュリティスロット増設アダプター(型番 KSLTAD)、盗難防止セキュリティワイヤーロック(型番 LTLOCK3DCOIL)、いずれも別売)との併用も可能。対応機種:10.2インチiPad、11&12.9インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレット、大型スマートフォンなど。クランプの下には便利な充電ケーブル用スロットが付いたタブレットアーム。広い可動域:3点ピボットアームはベース部分で+185/-5度、アーム部分で+100/-90度、高さ最大47cmまで調節可能。タブレットスタンドのボールジョイントは左右振り+/-52度、360度回転(縦/横)に対応
仕様【工具】付属、【盗難防止機構】非対応
付属品4.2x19mmネジ(4本)、3mm六角レンチ(1本)、5mm六角レンチ(1本)、クイックスタート
材質アルミ、スチール
質量(kg)1.5
色ホワイト
取付【壁面】対応(ベース面のネジ穴を利用して取付け可能)
耐荷重(kg)1
適合サイズ【最大】12.9インチ、【最小】4.7インチ
保証期間5年間
設置場所デスク面や壁面
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×160×470
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調整、角度調整
可動範囲アーム部関節:上下±52度/360度回転、第二関節:-100度~90度、ベース部関節:-5度~18度
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー
材質スチール、ビニール
幅(mm)22.6
色ブラック & シルバー
高さ(mm)12.5
質量(g)130
長さ(m)2.1
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックシリンダー錠
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)105
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
長さ(mm)180
幅(mm)150
高さ(mm)22
質量(g)115
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。
ビット寸法(mm)H4×28mm
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式単4電池 2個 (付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNano Saver
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属。幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)180
幅(mm)150
色シルバー、ブラック
高さ(mm)22
質量(g)105
保存温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40
使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て
セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)
材質マテリアル:アルミ
色シルバー
質量(g)ドライバー:412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16
回転速度(min-1[r.p.m])110
付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー
ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)
出力トルク(N・m)0.25-0.35
電源供給方式2x AAA電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ビット(mm)4
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
3-in-1ノートパソコンロック:25個セット。調整可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。複数の機器管理が必要なIT管理者に最適。TAA準拠
マスターキーオンデマンド:各ロックには、個別の鍵が付属。管理者向けマスターキーの入手オプション有り。各ロックに対する物理的な鍵管理の手間がなく、1本の鍵で全てのロック解除が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
スマートな設計:ボールジョイントによる360度の回転と、エルボー部の90度スイングにより、巻きつきを抑え、セキュリティスロットへの負担を最小限に軽減。ロックスロットの擦れによるダメージを防ぎ、使用するデバイスによりフィットするスペーサー付属。最大引張力61.2kgのカーボンスチール製ケーブル使用
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
用途ロック選択ダイヤルにより、分解や追加のアダプターなしに素早くロックチップの切り替えが可能
25個入りセットで、複数のデバイス管理が必要な場合に最適
必要に応じて、セキュリティ管理を合理化するマスターキーの購入が可能
ケーブル長(m)2
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
本体個数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード