USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USB 3.0ポート x1付きStarTech.com9日以内出荷
USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作Thunderbolt 3 ポート準拠USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) USBポートから直接給電 持ち運びに適した小型軽量設計 10/100/1000 Mbps自動検知対応 IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させますネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加しますケーブル長(mm)203仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)275幅(mm)35色ブラック高さ(mm)17質量(g)38ポート数1電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~80保存温度(℃)-10~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付変換タイプtypeC-LAN