1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ブラック 質量(g)26.3 ケーブル長(m)0.914 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 シールド2重シールド 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

関連カテゴリ