37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)265 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)21 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DP2DVI2 DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 動画あり
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス) ブラック 高さ(mm)17 質量(g)43 ケーブル長(m)0.254 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)42 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)15.2 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-I[29ピン] 対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p) オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm)50 ブラック 質量(g)78 消費電力(W)10 長さ(cm)62 出力電流(A)2 高さ(cm)1.8 入力電流(A)0.5 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)76.2 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)20 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)40 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)13 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 ブラック 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)0~70 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D[25ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯 幅(cm)61 長さ(cm)61 角度調整範囲280
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ。Intel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1a セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)180 ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)28.5 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)12 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
739 税込813
翌々日出荷

最大1920x1200のフルHD解像度に対応 EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持 LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応 DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません) HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換 DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用 長さ(mm)82 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)109 消費電力(W)5 湿度(%RH)5~90(結露しないこと) コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz) 製品幅(mm)43 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状HDMI メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - メス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)170 ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)24 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)40 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~60 チップセットNXP-PTN3361 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)12 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-I[29ピン] 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート セット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ 長さ(mm)185 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)31 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)35 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)13 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

デュアルリンク接続:2560x1600 60Hz(デュアルリンク)または1920x1200/1080p 144Hz(シングルリンク)対応のDVIディスプレイに接続するMini DisplayPort - デュアルリンクDVI変換アダプター。35.8cm一体型ケーブル。USB給電。優れた携帯性:USB給電タイプのDVIモニターアダプターは、パソコンケースなどにすっきりと収まる軽量設計で、移動する際の携帯に便利。優れた互換性:主要なDVI-Dディスプレイに対応するDVIディスプレイアダプター。但し、Apple Cinema Displayは、非対応。プラグアンドプレイ:簡単セットアップ。Mini DP - DVI変換アダプターは、追加のソフトウェアやドライバのインストールが不要。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 長さ(mm)84 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)103 電源USB電源 ケーブル長(m)0.358 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】デュアルリンク: 2560×1600、シングルリンク:1920×1080 製品幅(mm)59 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)35.8 対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080@144Hz オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

USB-CデバイスをDVIディスプレイやTVに接続。Apple Cinema HDディスプレイにも対応。2560x1600の解像度をサポートする高画質DVIデュアルリンク。外出時の携帯に適したポータブル設計のDVIコンバータ。USB-Cポートから電源を取り、チャージャーが不要なアクティブDVIアダプタ。シンプルなプラグアンドプレイでセットアップが簡単
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 長さ(mm)86 スペースグレー 高さ(mm)13 質量(g)65 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】2560×1600 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~40 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@144 Hz、1920×1080@120 Hz、1920×1080@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応 ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配 DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単 ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理 すぐに接続できるクイックセットアップ
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能 幅(mm)85.2 ブラック 質量(g)401 消費電力(W)5.4 長さ(cm)18.1 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)0.6 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタADVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBDVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応 既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき HDMI受信機/送信機のセット ソフトウェアやドライバが不要 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ 最長100mのカテゴリ5ケーブル接続
用途コンセントに制限がある場所にHDMIを延長。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m)100
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持。1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート。付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能。Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応。HDCP 1.4/2.2との互換性保証
用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

NBLWK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応 ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配 DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単 すぐに接続できるクイックセットアップ ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能 最大解像度1920×1200
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続。備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)279 ブラック 高さ(mm)19.1 質量(g)43 出力【AV】VGA 湿度(%RH)保存時5~90、操作時10~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)31.8 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)22.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロック4桁ダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長 長さ(mm)97 幅(mm)70 高さ(mm)13 質量(g)156 保証期間2年間 コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45 コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン] 対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB 最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz 延長ケーブル(m)50 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)110-240AC 入力電流(A)0.3 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)1 セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

Mini DisplayPortをDisplayPort/HDMI/DVIに変換。最大解像度2560x1600(DisplayPort使用の場合)および1920x1200(HDMI/DVI使用の場合)に対応。ソフトウェア/ドライバ不要。コンパクトなデザイン。Intel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVI、HDMI、DisplayPort対応モニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。Mini DisplayPort搭載コンピュータを多様なディスプレイハードウェアに接続するIT環境に最適 セット内容MDP-DP/DVI/HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)240 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)47 出力【AV】HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)、DisplayPort 1.2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】2560×1600(DisplayPort)、1920×1200(DVI/HDMI) 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)46 質量(g)146 長さ(m)2 湿度(%RH)0~95 保存温度(℃)-20~65 動作温度(℃)-20~40 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

DVIデュアルリンクディスプレイで2560x1600(最大60Hz)、シングルリンクDVIディスプレイで1920x1080(最大120Hz)の解像度をサポート。USBポートを電源として使用。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。マルチモード(DP++)およびシングルモードDisplayPortに対応
用途デュアルリンク接続で、高解像度DVIの大画面に最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】1×DVI-Dケーブル(接続先) セット内容DisplayPort-DVIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)549 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)160 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) 電源USB電源 ケーブル長(m)0.37 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】2560×1600 製品幅(mm)64 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)37 コネクタAUSBType-A(4ピン)USB2.0、DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080/120Hz、1920×1200/120Hz USBタイプUSB2.0 オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示 長さ(mm)100 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)102 消費電力(W)13 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス 出力電流(A)2.6 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~70 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA) 変換タイプメス - メス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

NANOK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNano Saver RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示 幅(mm)80 ブラック 質量(g)380 消費電力(W)13 長さ(cm)18 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Mini DP - DVI アクティブアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。15cm一体型ケーブル付き。Apple Cinema Display HD対応。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。高解像度DVI画面に最適。DP++信号を出力できないグラフィックカードに対応。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】HDCP 1.3、DisplayPort 1.1、DDWG 1.0 セット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)38 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) 定格【ファイア】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) ケーブル長(m)0.12 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)0~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)12 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1920×1200@60Hz メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

最大解像度1920x1200対応。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。ラッチ付きDisplayPortコネクタ。DisplayPort 1.1a規格に準拠。HDCP 1.3に対応。DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードとの併用が可能
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortコンピュータ/ソースを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。高解像度DVIを表示する大画面に最適。DP++(マルチモード)信号を出力できないビデオカードにも対応 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】HDCP 1.3、DisplayPort 1.1a、DDWG 1.0 セット内容DisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)48 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) 定格【ファイア】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) 湿度(%RH)80~90 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)14.6 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

ビデオ信号を80mまで延長送信 50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200 80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768 取り付け金具付属 電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能 標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用 ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m)80
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション。音声付きの店内広告ビデオに最適。株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用。医療施設の待合室で患者向け情報を表示 ブラック 質量(g)966 消費電力(W)18 幅(cm)13.5 長さ(cm)22 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)4.4 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ローカル ディスプレイ用ベース ユニット1台およびリモートディスプレイ用リモートユニット1台(それぞれ最大2台までモニタを接続可能) 。ビデオケーブルを150mまで延長 。標準カテゴリ5ストレートワイヤ、ツイストペアネットワークパッチケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送 。取り付け金具同梱
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置 。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適 。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長 。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適 。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 ポート数1 長さ(mm)60 幅(mm)83 高さ(mm)20 質量(g)335 保証期間2年間 コネクタローカルユニットコネクタ:1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45、リモートユニットコネクタ:2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45 延長ケーブル(m)最大:150 対応解像度1440×900 @ 150ft / 50m、1280×1024 @ 300ft / 100m、1024×768 @ 500ft / 150m 電源付属ACアダプタ 出力電圧(V)9DC 出力電流(A)0.6 消費電力(W)5.4 セット内容1-VGAエクステンダローカルユニット、1-リモートVGAエクステンダーユニット、1-受信機用取り付け金具ネジ付き、2-ゴム足、2-電源アダプタ、1-取扱説明書 ブラック 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応 USB電源 最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ 300 MHzの映像帯域幅 内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長 DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション 最大解像度2048×1536
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台 VGAビデオを150mまで延長 複数送信機のカスケード接続に対応 明瞭な画質を提供 ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計 StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張 最大延長(m)150
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。EDIDエミュレーション:ビデオソースと最初に検出されたディスプレイの間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4KのHDMI信号を4台の異なるHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm)85 ブラック 質量(g)280 消費電力(W)5 長さ(cm)14 湿度(%RH)5~95 出力電流(A)1 保存温度(℃)-10~80 高さ(cm)1.2 入力電流(A)0.35 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ビデオケーブルを最長で150m延長 ソフトウエアやドライバが不要なハードウェア設計 取り付け金具付属 標準カテゴリ5 UTP LANケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
用途ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議ソリューションとして最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m)150
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷