ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ2台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ2台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-15° から +15° のスイベル(旋回)と 0° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーションまわりの配線をすっきり整理するケーブル結束機能付き。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
色ブラック
幅(cm)66.8
長さ(cm)80
角度調整範囲-7
高さ(cm)50
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
ウォールマウント昇降デスク:VESA互換シングルモニタアーム&キーボードトレイ付き、壁面設置タイプの昇降デスク。34インチディスプレイ(9kg)対応。折りたたみ式デスク:使用していない時は厚さ12cmに折りたためる省スペース型。粘着テープでキーボード固定、マウスホルダー付属。多関節モニタアームは65cm、キーボードトレイは78.4cmまで壁面から引き出し可能。可動域:モニタアームの上下振り+90/-15°、左右振り+/-120°、360度回転、高さ調節が可能。キーボードトレイ(上下振り+90/-15°)とケーブル結束クリップをポール(78.7cm)に沿って装着。多関節アーム:モニタアームをポール(78.7cm)に固定後、ワンタッチで高さ調節が可能。キーボードの揺れを防ぐ安定設計、調整ツール付属。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック設計でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に接続できるアルミニウム製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
マルチアングル:見やすい角度に調整しながらデバイスを手に持たずに操作できるハンズフリースタンド。頑丈なアルミニウムフレーム + メタリックシルバー。ケーブル接続:スタンド後部の開口部にケーブルを通して充電・データ通信が可能。端末を縦長・横長どの向きに置いてもポートアクセスが簡単。互換性:重さ800g、厚さ11mmまでのデバイス各種で使える汎用タイプ。iPhone、iPad Pro、Samsung Galaxy Tab S6などに適したスマホ&タブレット兼用スタンド。優れた携帯性:折り畳み時のサイズ127 mm x 86 mm x 20 mm。バッグに軽く収まり、持ち運びに便利なタブレットホルダー。安定性:滑り止めシリコンパッドでデスク面とデバイスを傷から保護。安定性に優れたタブレット・スマートフォン卓上スタンド
用途ハンズフリーでスマートフォン通話やタブレットでのウェブ閲覧が可能。スカイプなどビデオチャットが快適にできる端末スタンド
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク。30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W。多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能。壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269
幅(mm)226
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)50
間口(mm)226
耐荷重(kg)10
保証期間5年間
高さ調節あり
調節範囲(mm)33.2~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現。作業面高さ調節:450mm。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ。スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション。100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応。TAA準拠
用途ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用。既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション。既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ/グロメット
液晶モニター2面
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
USB Type-C ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応 折畳み式フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-DisplayPortポータブルアダプタ。USB Type-Cノートパソコンその他デバイスを4K対応のDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-C-DisplayPortディスプレイアダプタは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先の機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(a)オフィスや外出先での高解像度プレゼンテーション、(b)スマートフォンやタブレットをDisplayPortモニタに接続、(c)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>このディスプレイアダプタは、キーホルダーでキャリーケースに付け、失くさないように常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。キーホルダーは着脱式なので、必要に応じて取り外し、使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(約3cm)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)18
湿度(%RH)5~90(結露しないこと)
コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)メス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)48
動作温度(℃)0~70
対応解像度7680×4320(8K)@60Hz
メス形状DisplayPort、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)48
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)0.33
対応解像度3840×2160(4K)@30Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード