「有線lan」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Thunderbolt 3 - イーサネット変換アダプター:Thunderbolt 3/4対応パソコンにマルチギガビットRJ45ポートを1口追加し、1G、2.5G、5G、10Gネットワークに接続可能
フル10Gパフォーマンス:Thunderbolt 3 の高速通信機能により、最大10GbEのイーサネット接続を提供するギガビットLANアダプター。Marvell製 AQC107Sチップセット採用。WindowsおよびmacOSでのプラグアンドプレイ(PnP)に対応
ユーザーフレンドリー:付属の着脱式70cm Thunderbolt 3認証ケーブルは、信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供。Wake-on-LAN、ステータスLED、オートネゴシエーション、NBASE-Tサポートなどの機能により、導入、設置、メンテナンスを簡素化
ポータブル & 高耐久性:コンパクトで携帯しやすいバスパワー駆動のThunderbolt 3 (TB3) 10Gネットワークアダプター。耐久性に優れたオールアルミ製の筐体がヒートシンクとして機能し、静音パッシブ冷却を実現
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、ウインドウレイアウト & WiFi自動切替ユーティリティーを使用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)
色スペースグレー
質量(g)500
適合規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15-13.x
その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、ジャンボフレーム(最大16k)、プロミスキャスモード
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×108×29
ケーブル長(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)0.1、1、2.5、5、10
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用
ケーブル長(mm)150
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
時間【MTBF】76600時間
互換性【ネットワーク】10/100Mbps
チップセットASIX-AX88772C
転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)
インジケータ【LED】リンク、動作状況
USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
オス形状USBType-A(4pin)USB2.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)22.6
色ブラック
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)37
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
最大消費電力(W)150mA
保護装置【サージ】5KV
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernet
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11
長さ(mm)30
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)16
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)155
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ホワイト
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプUSB-LAN
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 。USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作。Thunderbolt 3 ポート準拠。USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 。Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 。Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) 。USBポートから直接給電 。持ち運びに適した小型軽量設計 。10/100/1000 Mbps自動検知対応 。IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します
ケーブル長(mm)203
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)275
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)38
ポート数1
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~80
保存温度(℃)-10~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
最大5Gbpsに対応するUSB 3.0ハブポート3口を提供。Wake-on-LAN(WOL)対応ギガビットイーサネットポート(RJ45)。スリムでコンパクトな軽量アルミ筐体で優れた携帯性を発揮。本体一体型USB 3.0ケーブル付きドングルスタイルのコンボアダプタ。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az準拠。10/100/1000Mbps対応ハーフおよびフルデュプレックスオペレーションに対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州)付属
用途Ultrabookなどノートパソコンやノートブックに接続オプションを増設し、外出中でも作業を継続できるトラベル用アクセサリ。Microsoft Surface Pro 3/4、Surface Book、Dell XPS 13、Dell Latitude 11 5000シリーズ 2-in-1などのアクセサリとして最適。オフィスや家庭のシステムで1本のUSB 3.0接続を介し幅広い周辺機器をノートパソコンに接続。ノートパソコンにギガビットネットワーク接続サポートを追加し、会議室、ホテル、オフィス、家庭で使用。ノートパソコンのイーサネットポートが故障した際に使用。または1000Mbps対応にアップグレード
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットGenesysLogic-L3522、ASIX-AX88179
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
インジケータ【LED】アクティビティ、リンク
転送速度(Gbps)(最大)5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張。携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計。デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール。Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途USB周辺機器とネットワークの接続に1台で対応するマルチポート ハブ。複数アダプタが不要になり、USB-C対応ノートパソコンやタブレット、Chromebook、Ultrabook、MacBookなどに最適。Wi-Fiが使えない場所でコンピュータに有線インターネット接続機能を追加。長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)87
幅(mm)45
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)14
質量(g)50
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】全二重フロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
転送速度(Gbps)【最大データ】5 (USB 3.0) 、 2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
ケーブル長(mm)150
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)95
幅(mm)41
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)17
質量(g)44.9
ポート数3
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)59
幅(mm)326
高さ(mm)14
質量(g)137
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、
最大解像度HDMI: 4K30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電
タイプ【エンクロージャ】プラスチック
ポート数1
仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。
。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)87
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数3
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)27.5
色ホワイト
高さ(mm)17
質量(g)38
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)35
ケーブル長(cm)20.3
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )
USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)18
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1912948
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大9K
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能
長さ(mm)144
幅(mm)83
高さ(mm)28
質量(g)168
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
データ転送速度10Gbps
対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android
長さ(mm)27
幅(mm)174
高さ(m)16
質量(g)23
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)
使用環境湿度(%)10~85
電源バスパワー
コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
コネクタBRJ-45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適
ケーブル長(cm)【最大】1.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
長さ(mm)65
幅(mm)24
色シルバー
高さ(mm)17
質量(g)34
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)25
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)22
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100
幅(mm)22
高さ(mm)15
質量(g)27
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)
インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)
ポート数1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源USB電源
セット内容1-USBネットワークアダプタ
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1 - RJ-45
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
長さ(mm)91
幅(mm)145
高さ(mm)27
質量(g)313
保証期間3年間
インジケータLED:1-電源LED(ホワイト)
解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-120AC
入力電流(A)1.8
出力電圧(V)19.5DC
出力電流(A)6.15
消費電力(W)119.9
セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応
長さ(mm)125
幅(mm)65
高さ(mm)25
質量(g)98
保証期間3年間
インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED
インターフェースUSB 3.2 Gen 2
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢
用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設
仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応
長さ(mm)353
幅(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)26
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)1612526
湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター
用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続
仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)42
ポート数3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
保証期間2年間
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
保管温度範囲(℃)-10~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
使用湿度範囲(%RH)10~85
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernet
コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ
ケーブル長(mm)190.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】アルミ
色シルバー
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
保護装置【サージ】あり
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)82
質量(g)385
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】3
最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
チップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設
長さ(mm)22
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)25
ポート数1
適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0
出力電圧5 VDC
対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)
湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)
対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数
保存温度(℃)-10~70
インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)
コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45
動作温度(℃)0~45
電源供給方式USBバスパワー
インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1
ジャンボフレーム最大16k
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。MacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートPCに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air/Pro(Apple M1/M2/M3)で、2画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPortまたはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(最大デュアル4K60Hz)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:60W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供。MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送
ケーブル長(mm)135
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)26
色ブラック
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+
チップセットASIX-AX88179
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適
ケーブル長(m)0.1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)54
ポート数2
電源USB電源
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)5~50
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
質量(g)250
消費電力(W)18
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なし)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz
保存温度範囲(℃)-25~65
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~35
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給
色シルバーグレー
質量(g)402
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS
コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)
最大解像度4096 × 2160p (60Hz)
保証期間3年
接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m
セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)210
幅(mm)26
色ホワイト
高さ(mm)15.5
質量(g)27
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80以下
保存温度(℃)-20~60
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ