6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用 ディスプレイ対応数:1 ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220 最高高さ(mm)2375 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600 サイズ60インチから100インチ対応 角度(°)チルト:+5/-10 高さ調節あり セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート ブラック & シルバー 保証期間5年 耐荷重(kg)100
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5&degの上下振りで画面調整、+/-90&deg回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用 ディスプレイ対応数:1 耐荷重(kg)70 長さ(mm)702 幅(mm)920 高さ(m)1.6 質量(kg)23.8 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400 サイズ37インチから70インチ対応 角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90 セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷