カテゴリ
- パソコン/周辺機器(67)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- brother(ブラザー)(21)
- CKD(23)
- KITZ(キッツ)(78)
- omron(オムロン)(64)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ParkerTAIYO(137)
- イスカル(29)
- イノック(28)
- エスコ(34)
- エレコム(27)
- コガネイ(40)
- サンワサプライ(60)
- ニチアス(26)
- ノーブランド(31)
- バクマ工業(113)
- 三菱電機(57)
- 日本バルカー(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「100a10」の検索結果




カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー
StarTech.com¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ケーブル長(mm)135チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100mセット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)59ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)203.2動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプUSB-LAN
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE



カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10



CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から7日以内出荷高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)155チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26gRoHS指令(10物質対応)対応
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミ色シルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容USB-C ケーブル幅(mm)20色ブラック高さ(mm)7質量(g)54電源100Wケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Ubuntu 20.04 カーネル 5.15以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。仕様:USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/USB 3.0/2.0互換/1x RJ45/4Kジャンボフレーム/VLANタギング/Wake on LAN(WoL)/省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet)/ツイストペアクロスオーバー&自動検出(Auto-MDIX)対応/色:ホワイト。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100mセット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)26色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)27ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80以下保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:26 AWG銅線RoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(被膜)PVC伝送速度(Gbps)10



CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥719~税込¥791~1個翌々日出荷高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用



CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から9日以内出荷高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造色ホワイト質量(g)340ケーブル長(m)10AWG米国ワイヤゲージ規格:27ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10GbpsコネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(心線)銅線(より線)導体数4ペア S/FTP
CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH
StarTech.com¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:10Gbpsネットワーク対応のシールド付きスナッグレスCat6aケーブル。最大500MHz帯域による安定した信号品質。低クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)。最大100WのPower over Ethernet(PoE++)デバイスに対応。高品質構造:摩耗を抑える精密なフィット感を実現する50マイクロ金めっきシールドコネクター。27AWG純銅裸線による安定した性能特性。アルミマイラー箔と編組シールドによる電磁干渉(EMI)。安全性と信頼性:個別テストによるCat6a性能要件への対応。ANSI/TIA-568.2-D規格要件に基づくテスト実施。低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆素材の使用により、密閉空間や換気条件が限られる環境での使用を考慮した低発煙・低有毒ガス設計用途10GBASE-Tネットワークおよびスイッチ環境への対応。IPカメラやアクセスポイントなどのPoEデバイスへの安定した接続。IEEE 802.3bt Type 4準拠のPoE++仕様対応。柔軟なLSZH(低煙ゼロハロゲン)被覆素材採用で狭い配線スペースでの取り回しにも対応仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●ケーブル定格:CAT6a - 500 MHz●心線の構造:銅線(より線)色ピンク保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)5.7データ転送速度10 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブルサイズ(AWG)27使用湿度範囲(%RH)0~85
1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-IF 認証。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:1m | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB-IF認証 | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証用途StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。質量(g)46ケーブル長(m)1外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)被覆材:TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)29タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔データ転送速度10GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル質量(g)29ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
カテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル
StarTech.com¥999税込¥1,0991個5日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RHRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cハブ/4ポート/USB 3.2 Gen 1(10Gbps) /3x USB-A + 1x USB-C/4K60Hz DP Altモード/100W PD
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホストケーブル一体型USB 3.2 Gen 2(10Gbps)拡張ハブ。3x USB-A、1x USB-C(DisplayPort 1.4 Altモード + 10Gbpsデータ)、1x USB-C PDパススルーポートを搭載。過電流保護(OCP) & Wake on USB対応。ドライバー不要で簡単セットアップ。USB-Cビデオ出力:4K60Hz モバイルディスプレイ、あるいはデスクトップ用USB-C対応モニターへのビデオ出力が可能。注意:ホスト側のパソコンがUSB-C DP Altモードに対応している必要があります。USB-Cモニターに給電する場合、電源アダプターをPDパススルーポートに接続する必要があります。安定した性能: 外部USB-C電源アダプターの接続で、100W Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートパソコンの充電には最大82Wまで対応。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルでより長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷を軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートPCなどに便利なポータブルUSBハブ。メーカー製品の強み:USBポートの使用状況をログおよびタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリング、およびWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語版のみ)用途USB-C対応モバイルモニターの接続。USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)消費電力(W)12データ転送速度最大:5 Gbps転送速度(Gbps)【最大データ】5仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:ありセット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)34幅(mm)352色ブラック & スペースグレー高さ(mm)14質量(g)99ポート数7電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Androidコネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、USB Power Delivery対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)ディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224ケーブル長(cm)30接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブルタイプケーブル一体型湿度範囲(%)5~90(結露なし)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/シールド付き/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45中継用インラインカプラー
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長色シルバータイプパッシブ規格TIA/EIA-T568Bポート数2ケーブル長(m)100湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F)高さ(cm)2コネクタゴールド動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F)縦(cm)3.1データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.6コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(キャビネット)ABS樹脂/メタルMTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み導体数8P8Cコネクタタイプストレート
CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷Cat6Aイーサネットケーブル:シールド付きスナッグレスCat6Aケーブル。10Gbpsネットワークに対応し、最大500MHzの帯域により安定した信号伝送を確保。近端クロストーク(NEXT)および反射損失(RL)を低減。最大100WのPoE++機器に対応。耐久性に配慮したケーブル設計:シールド付き50ミクロン金めっきコネクタにより安定した接続と摩耗の抑制に対応。27AWG純銅線を使用し、安定した伝送特性を確保。アルミマイラー箔と編組シールドにより、電磁干渉(EMI)の影響を抑制。信頼性に配慮:ANSI/TIA-568.2-D規格に基づき、各ケーブルは個別試験を実施。Cat6A性能に対応した安定した信号特性を確認。低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆素材を採用し、閉鎖空間や換気の限られた環境でも使用しやすく、発煙時の有毒ガス発生を抑制。用途:10GBASE-Tネットワークやスイッチ接続、およびIPカメラやアクセスポイントなどのPoE機器との接続に対応。PoE++(IEEE 802.3bt Type 4)仕様に準拠。柔軟性に優れた低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆により、狭い配線経路でも取り回しが容易仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●最大データ転送速度:10 Gbps●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:3048 mm●ケーブル外径:5.7 mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH●製品長さ:3048 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:118 g色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN
StarTech.com¥51,980税込¥57,1781個当日出荷Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック色スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計長さ(mm)92.5999999999999幅(mm)18ポート数2湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0~100高さ(cm)12動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載。DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適長さ(mm)50幅(mm)112質量(g)75適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz高さ(m)12USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応。柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現。耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ。互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど用途自宅とオフィス間の移動色グレー質量(g)113対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.xコネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)保証期間3年接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18ケーブル長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能色スペースグレー質量(g)130電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOSその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20 ~ 55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25ケーブル長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080)動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長転送速度(Gbps)10仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%色ホワイト規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan出力RJ-45入力RJ45結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個当日出荷4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz保証期間3年間データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76色ブラック高さ(mm)31質量(g)351ポート数4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)。幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)117高さ(mm)16質量(g)87対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】4K@60Hz保証期間3年製品幅(mm)46動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)変換タイプメス - オス