システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70
質量(g)36
長さ(cm)10
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)-40~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能
工具不要のドライブ&ベイ取り付け
高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応
用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築。USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード。USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応
3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用
2.5インチドライブをツールレスで装着
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着
高さ(mm)26
色シルバー & ブラック
質量(g)252
幅(cm)10.1
長さ(cm)14.6
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
高さ(mm)13
色ブラック
質量(g)33
幅(cm)10.2
長さ(cm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適
長さ(mm)100
幅(mm)70
高さ(mm)7
質量(g)37
インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)
外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)
主な機能S.M.A.R.T.
ドライブサイズ224223000000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築
SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps)
小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ
UASP対応で性能を強化
USBポートから直接給電
互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル
USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用
色ブラック
幅(mm)75
質量(g)78
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
2.5インチドライブを USB-C 対応タブレットまたはノートパソコン用高速USB 3.1外付けストレージとして使用
厚さ5mmから15mmまでのドライブに対応
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps)
耐久性に優れたスタイリッシュな筐体
USBポートから直接給電
パフォーマンスを拡張するUASPサポート
用途5mmから15mm厚さの2.5インチソリッドステートドライブまたはハードドライブを用いてUSB-CまたはUSB-A対応ノートパソコンにポータブル外付けデータストレージ機能を追加。USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の超高速接続機能でSATA SSD/HDDを最大スピードで使用。重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
色ブラック
幅(mm)75
質量(g)105
長さ(cm)12
湿度(%RH)操作時 - 10~90、保管時 - 5~95
保存温度(℃)-10~65
高さ(cm)2.1
動作温度(℃)0~40
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
オープンフレーム アルミ製ブラケット
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
7mm以上の2.5インチSATAベイに対応
2.5インチSATAケース
フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)136
幅(cm)10
長さ(cm)14.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着
トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要
ラッチ式ドライブドア
50,000超の挿入評価
放熱穴付きアルミ/スチール構造
ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
幅(mm)21
質量(g)167
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-5~ 75
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス
アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続
USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性
USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約
SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応
UASP対応で性能アップ
本体一体型USB-Cケーブル
長さ(mm)508
色ブラック
高さ(mm)5
質量(g)29.2
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)43
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用
高さ(mm)36
質量(g)260
幅(cm)10.2
長さ(cm)14.6
湿度(%RH)5 - 85
保存温度(℃)5~55
動作温度(℃)5~55
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ
RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応
オープンフレーム スチール製取り付けブラケット
2.5インチSATAケース
SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)7
質量(g)39
動作温度(℃)-40 ~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠
用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用
仕様●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm
付属品キー(2個) 、ネジ(4個)
材質スチール&プラスチック
長さ(mm)119
幅(mm)70
色ブラック&シルバー
高さ(mm)17
質量(g)82
保存温度(℃)-20 ~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0 ~ 55
使用湿度範囲(%RH)5~65
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ブラック
幅(mm)77
質量(g)92
長さ(cm)12
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート
2.5インチSATAケース
SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計
耐久性の高いアルミとプラスチック設計
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス
色シルバー
幅(mm)70
質量(g)52
長さ(cm)10
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10 ~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 50
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
PCにPCIe NVMe U.2 SSDを追加し、システムのスピードと性能をアップグレード。アダプタケーブル不要、直接アダプタにSSDをマウントするU.2 - PCIe変換アダプタで簡単システム構築。PCI Express 4.0 x4 レーン ホストアダプタ。x4 PCIe 3.0マザーボード対応。PCIe 2.0およびPCIe 1.0との下位互換性もあり。ドライバ不要、OSに依存しないため簡単にセットアップが完了
用途U.2 NVMe SSD機能を追加し、データセンターやエンタープライズレベルのアプリケーションをアップグレード。データ負荷が大きな用途でPCIe U.2 NVMe 2.5インチSSDの最新性能を活用。オーディオ・ビデオ制作編集作業で大きなファイルを効率よく処理。データ量が大きい仕事で作業効率をアップ。開発者やクリエイティブ系に最適
色レッド
質量(g)65
幅(cm)12.2
長さ(cm)16.5
湿度(%RH)15~90
保存温度(℃)-25 ~ 70
高さ(cm)2.2
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント
SATAデータ&電源ケーブル同梱
ソリッドスチール製
縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
高さ(mm)22
質量(g)73
幅(cm)10.2
長さ(cm)11.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張
Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ
M.2 PCIe x4 ホストインターフェイス
現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
長さ(mm)63
色レッド
質量(g)8
湿度(%RH)15 ~ 90
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適
長さ(mm)154
幅(mm)90
高さ(mm)20
質量(g)62
外部端子PCI Express x4
ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド。ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属
。性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性。仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト
用途イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
データ転送速度5Gbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード
高さ(cm)6.5
幅(mm)93
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)30
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)8~80
出力電流(A)2.5
保存温度(℃)-40 ~ 70
動作温度(℃)5 ~ 80
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築
5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応
縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入
ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護
NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持
ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能
高品質メタルケースが放熱性能を向上
直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に
難燃性評価UL 94 V-O
SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps
RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します。ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します。ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適
高さ(cm)4.2
色ブラック
質量(g)760
幅(cm)14.6
長さ(cm)15.2
湿度(%RH)5~65
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)70
高さ(mm)8
質量(g)55
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10~85
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単
高さ(cm)6.4
幅(mm)92.7
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)24
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20 ~ 50
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)5 ~ 35
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン
高さ(cm)7
色ブラック
質量(g)656
消費電力(W)60
幅(cm)12.3
長さ(cm)14
湿度(%RH)10~90
出力電流(A)1.4
保存温度(℃)-10~ 65
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)0~ 40
データ転送速度(最大) 3Gbps
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル
速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート
どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電
用途USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適。ドライブの複製やデータの移行。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップドライブからコンピュータを修復。古いSATAドライブからデータを読み出し
色ブラック
長さ(mm)85
高さ(mm)15
質量(g)57
消費電力(W)24
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)14
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
優れた機能性:2.5インチおよび3.5インチのSATAドライブに対応するノートパソコン用USB-C - SATAドライブ変換アダプター。データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応。作業効率の向上: USB 3.1 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、SSD(ソリッドステートドライブ)やHDD(ハードドライブ)の高速アクセスが可能。4Knセクター、TRIM、S.M.A.R.Tのデータ転送に対応。優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB-C - SATA HDD変換アダプター。ユニバーサル電源アダプター:USB電源を利用し、2.5インチまたは3.5インチのSATAソリッドステートドライブ(SSD)またはハードドライブ(HDD)に直接接続が可能。追加電源が必要なドライブには、付属のユニバーサルACアダプターを利用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノート/デスクトップ型コンピュータから2.5/3.5インチSSD/HDDにアクセスし、データ移行やドライブ複製を実行。2.5/3.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブへの高速アクセスが必要なIT業務に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップハードドライブを使用してコンピュータを修復。写真やビデオなどのメディアコンテンツを裸の外付けドライブに保存
色ブラック
長さ(mm)87
高さ(mm)20
質量(g)60
消費電力(W)24
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)25
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70
色レッド
長さ(cm)10
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持
ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計
HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱
アルミ構造
挿入耐久評価50,000回以上
ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)
高さ(cm)2.4
色ブラック
質量(g)286
幅(cm)10.2
長さ(cm)13.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
2.5インチと3.5インチ両方のSATA HDD、SATAソリッドステートドライブ(SSD)、IDE HDD用のコネクタを内蔵
ステータスと動作状況を示すLEDインジケータ
USB 3.0では5Gbps、USB 2.0では480Mbpの最大転送速度に対応
持ち運びが簡単な小型設計
USB Specification Rev 2.0および3.0に準拠
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応
用途古いハードドライブのテスト、データ抽出を行うサービス担当者。様ーなタイプのHDDを扱う出張技術者。2.5/3.5インチドライブをデスクトップ/ノートPCに接続。テストなどドライブ交換を頻繁に行う環境。USB 3.0を介して2.5インチまたは3.5インチHDDを接続し、データにアクセス。ハードドライブをコンピュータに内蔵せずにデータにアクセス
セット内容USB 3.0 - SATA/IDEコンバータ・SATAデータケーブル・電源アダプタ分岐ケーブル・ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)・取扱説明書
長さ(mm)870
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)58
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
製品幅(mm)43
動作温度(℃)0~50
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]、SATA電源[15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、IDE(EIDE、PATA、2.5インチHDD)[44ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
1個
特価
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDをサポート。4Kn互換。OSに依存せず。SATA 1.0 2.0との下位互換。91cmのUSB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブのホ ットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル40mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/TRIM機能搭載 SATA 3.0(6Gbps)/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ホスト接続/デュアル40mmファン/ツールレス/トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング/トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージングのためにドライブに素早くアクセスする必要のあるシステムビルダーおよびIT専門家。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。1つのHDDから別のHDDにデータを転送。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
高さ(cm)8.5
色ブラック
消費電力(W)78
幅(cm)17.1
長さ(cm)28.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)6.5
保存温度(℃)-20~50
入力電流(A)2.5
動作温度(℃)5~35
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者
高さ(cm)2.8
幅(mm)77
質量(g)350
消費電力(W)60
長さ(cm)12.9
出力電流(A)5
保存温度(℃)-20 ~ -85
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)5 ~ 45
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
4台のドライブを完全消去:2.5インチ & 3.5インチSATA SSD/HDD対応ハードドライブイレーサー。複数のドライブを別々に同時処理。ホスト接続不要の消去専用機。プラグアンドプレイ対応。9種類の消去モード:クイック消去、シングル/3/7パス上書き、NIST SP 800-88 Rev 1 (クリア/パージ)準拠のセキュア/拡張セキュア消去などに対応。ファームウエアのアップグレードにより将来的なDOD規格に対応可能。ステータス表示と消去確認:プッシュボタン付きLCDディスプレイでドライブを設定、ステータスを確認。RS232シリアルポートをESC/Pレシートプリンター(非同梱)に接続し、ドライブ種類と結果を印刷。消去前のデータアクセス・転送:USB 3.0 SuperSpeed Type-Bポート1口を搭載、ホストとなるコンピューターに接続してデータ転送が可能(5Gbps)。91cm 9ピンUSB Type-Bケーブル付属。幅広い互換性:対応ドライブの幅を広げる各種アダプター別売。2.5インチ & 3.5インチIDEドライブ用(SAT2IDEADP)、mSATAドライブ用(SAT32MSAT257)、SATA M.2ドライブ用(SAT32M225)
用途ハードドライブを廃棄する前に内容を消去し、機密データの回復を防止。ハードドライブを再利用する前に内容を消去
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ