2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示
幅(mm)80
色ブラック
質量(g)380
消費電力(W)13
長さ(cm)18
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
ヘッドセットは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)152.4
色ホワイト
質量(g)11.5
高さ(cm)1.2
コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥179
税込¥197
9日以内出荷
USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー
セット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター
材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック
質量(g)19
保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F)
保証期間2年間
コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ
ケーブル外径(Φmm)3.2
動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7
ケーブル長(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz)
湿度範囲(%)5 ~ 90 RH
オーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ
スリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続
幅(mm)3.5
色ホワイト
高さ(cm)0.4
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ
コンパクトな手のひらサイズ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)14
ケーブル長(m)0.062
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置。医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
色ブラック
角度調整範囲+90/-65
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
2x RCA メスコネクタ
小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)13
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)10.5
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示
材質(本体)スチール
ポート数1入力4出力
本体質量(g)248
コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)
保証期間2年間
ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A
ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A
保管温度範囲(℃)20~60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。
HDMI規格HDMI 2.0b
データレート18 Gbps
使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
最大解像度4K/60Hz
長さ(mm)32
幅(mm)90
高さ(mm)85
質量(g)83
保証期間3年間
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要
1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応
低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応
DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応
3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク
内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有
ドライバ/ソフトウェア不要
OS独立型
ホットキーとプッシュボタンによる切り替え
USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応
ユーザ定義スキャン時間間隔
オーディオの独立切り替えに対応
ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応
モニタ検出用のDDC2Bに対応
VESAおよびCEAに準拠
接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集。MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ。株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用。モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上。位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用。複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適
色ブラック
質量(g)734
消費電力(W)18
幅(cm)16.1
湿度(%RH)0~80%
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)20~60
高さ(cm)5.8
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
オーディオ対応CPU切替器 3.5mmオーディオ入出力ポート搭載 DisplayPort 1.2準拠 USBバスパワー。音声とリモート切替に対応する4K/60Hz 2ポートDisplayPort KVMスイッチ(ケーブル一体型)。ワンセットのモニタ、キーボード、マウス、音声周辺機器でDisplayPort/USBコンピュータ2台を制御します。<4K/60Hz画質と音声にフル対応>このDisplayPort KVMスイッチは4K/60Hzの解像度をサポートし、表示スペースを広く取れる大型のDisplayPortディスプレイの操作が可能です。別途3.5mmステレオ音声もサポートし、接続するコンピュータ間で音声機能にフル対応します。<OSに依存しないソリューション>PCオペレーティングシステムの大部分に対応していますが、OSへの依存性はありません。Macコンピュータその他ノートパソコンやタブレットでも使用可能です(アダプタが必要になる場合があります)。<簡単操作>本体と一体の1.5mケーブルにはリモート押しボタンがついており、アクセスしやすい場所に配置することができます。さらに、キーボードホットキー、PCまたはMac互換のシステム切替ソフトウエアを使用してコンピュータを切り替えることも可能です。<StarTech.comがお届けするKVMスイッチ&コンソール>StarTech.comでは、高品質KVMスイッチおよび関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。この2ポートUSB KVMスイッチには、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートがついています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)を提供しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
色ブラック/シルバー
長さ(mm)92
高さ(mm)23
質量(g)86
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス
保存温度(℃)-5~40
最大解像度1920×1080 60フレーム/秒
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]
コネクタBUSB Type-B[9ピン]
対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給
色シルバーグレー
質量(g)402
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS
コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)
最大解像度4096 × 2160p (60Hz)
保証期間3年
接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
高さ(mm)13
色ブラック
質量(g)33
幅(cm)10.2
長さ(cm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電
仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W
材質ポリアミド樹脂
幅(mm)12
色ブラック
高さ(mm)6
質量(g)85
ケーブル長(m)3
入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC
保存温度(℃)-20 - 70
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type- (USB 2.0)
コネクタBUSB Type- (USB 2.0)
ケーブル径(Φmm)3.5
動作温度範囲(℃)-10 - 60
適合用途データ転送同期/高速充電
使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし。4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱。仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証。オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現。ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)。コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配。コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成
仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なし
長さ(mm)130
色ブラック
高さ(mm)28
消費電力(W)18
電源ACアダプタ2個同梱、ポジティブ
ケーブル長(m)100
本体質量(g)600
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]
出力電圧(V)12 DC
パッケージサイズ(mm)366×236×76
入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
最大解像度3840x2160@30Hz(4K)
梱包質量(g)2500
梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)117
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~40
チップセットASPEED-AST1520
オーディオ機能あり
伝送速度(Mbps)最大12
プラグタイプM
対応解像度3840x2160(4K)@30Hz、2560x1600、1920x1200@60Hz、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能
工具不要のドライブ&ベイ取り付け
高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応
用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質
本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供
ソフトウェアやドライバが不要
個別の3.5mm AUXポートに対応
プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え
用途4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど。最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途。動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適
ポート数4
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース。高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース。シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単。優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換。デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用
高さ(mm)36
質量(g)260
幅(cm)10.2
長さ(cm)14.6
湿度(%RH)5 - 85
保存温度(℃)5~55
動作温度(℃)5~55
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ
材質メタル
長さ(mm)50
幅(mm)23
色シルバー
高さ(mm)9
質量(g)9
ポート数2
出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C
電源60W
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android
湿度(%RH)10~85
対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。
入力AV:USB-C
保存温度(℃)-10~70
保証期間3年
コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能あり
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現
ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有
用途デュアルヘッドビデオカードを搭載した2台のコンピュータを単一のワークステーションで制御。4Kビデオ、写真編集などマルチメディアアプリケーションで使用。製造ラインでの複数のコンピュータ操作に最適。サーバールームに設置して複数のコンピュータへアクセス。グラフィックスデザイン、CAD設計など、高解像度タスクを実行
ポート数2
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W
材質ポリアミド樹脂
幅(mm)12
色ホワイト
高さ(mm)6
質量(g)24
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
電源供給方式USB電力供給方法
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0 Type-C
コネクタBUSB 2.0 Type-C
適合用途データ転送同期/高速充電
湿度(%)5~85
被覆材熱可塑性エラストマー
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応
3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用
2.5インチドライブをツールレスで装着
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着
高さ(mm)26
色シルバー & ブラック
質量(g)252
幅(cm)10.1
長さ(cm)14.6
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
効率アップ:DisplayPortビデオ対応4ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで4台のコンピューターにアクセス。USB ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換。4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート。技術仕様:4ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 4 ポート USB 2.0 Hub | HDCP | 3.5mm アナログ音声 | 切替方法:ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし。使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 2.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高解像度医療イメージング。高解像度デジタルサイネージサーバー制御。マルチメディアデザインと制作
色ブラック
消費電力(W)18
幅(cm)13.1
長さ(cm)22
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)4.5
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~40
データ転送速度(最大) 480Mbps (USB 2.0)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ
超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。
Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用
信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。
搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供
幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして
対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz
オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
長さ(mm)45
幅(mm)60
高さ(m)14
質量(g)41
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)67
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)50.8
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)42
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)
ケーブル長(cm)18.4
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力。最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート。光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単。3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張。パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続。HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力
仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMI
セット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ
色ブラック
質量(g)208
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~70(-4F~158)
最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
出力電流(mA)1000
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~45(32F~113F)
USBポート数4
プラグタイプM
コネクタA1 - HDMI(19ピン)
コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)
対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高性能トリプル4K映像出力:ドライバーのインストール不要。2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b出力。4ポートUSB-Aハブ(2x USB 5Gbps、2x USB 2.0)、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート、SD/MicroSDリーダー、100W PDパススルー機能を備えたドッキングステーション
柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能 (最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現
超尺ケーブルと優れた耐久性:高品質のTPE被覆材とストレインリリーフ機能を備えた30cm一体型ホストケーブルで、高い耐久性とロングライフを実現。頑丈なアルミニウム製筐体を使用。4ポートUSB Type-Aハブ、メモリーカードへのダイレクトなアクセスが可能なSD/MicroSDリーダー内蔵の多機能USB-Cハブ
互換性:WindowsおよびChromeOSベースのUSB-C、USB4、Thunderbolt3 およびTB4対応パソコンに対応したUSB-C Type-Cアダプター。100W PDパススルー機能搭載(アダプター用に15W、ホストノートPCプ充電用に最大85W)。DP 1.2 Altモードの下位互換により、低解像度出力も可能
ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途拡張ディスプレイで複数のアプリの実行が可能
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)106
対応OSWindows 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Chrome OS 78.x
コネクタ形状1× HDMI、2× DisplayPort、1× USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、2× USB-A (USB 2.0, 480Mbps)、1× USB-C (USB Power Deliveryのみ)、1× RJ-45、1× 3.5mmステレオミニ (4極)、1× SDカードスロット、1× MicroSDカードスロット
最大解像度3840 × 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 × 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×56×16
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ
3.5mmマイクロフォンとスピーカーを個別にサポートし、マルチメディアをフル制御
4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現
ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有
ホットキーおよび押しボタン切り替えでコンピュータに簡単アクセス
用途グラフィックデザイン、動画編集、医療イメージング、CAD設計など、高性能と高画質が必須な用途に最適。製造ラインなどで複数のコンピュータを操作。または、サーバールームにKVMを設置して複数のコンピュータにアクセス
ポート数4
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
関連キーワード
1
2
次へ