9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Juniper QFX-QSFP-DAC-3Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)3 幅(mm)18 ブラック 質量(g)250 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)3 幅(mm)14 ブラック 質量(g)130 消費電力(W)0.5 (接続端で) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 10Gbps コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

Cisco QSFP-4X10G-AOC3Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応 ブラック 質量(g)200 消費電力(W)1.5 以下(per end) 伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10 オス形状QSFP+、SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

Cisco SFP-H10GB-CU3Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) ケーブル長(m)3
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

Cisco QSFP-H40G-CU3Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)3 幅(mm)18 ブラック 質量(g)261 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ケーブル長(m)3
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

40GBase-T準拠のネットワークで安定した40Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)3 幅(mm)18 ブラック 質量(g)252 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40~ 80 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HP J9283Bとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)3 幅(mm)14 ブラック 質量(g)124 消費電力(W)0.1以下 (接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 10Gbps コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

HP JD097Cとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ケーブル長(m)3
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷