衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け
110タイプのパンチツールで終端処理
カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート
各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
幅(cm)48.3
色ブラック
長さ(mm)34
高さ(mm)44
質量(g)581
動作温度(℃)-10 ~ 60
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け
110タイプのパンチツールで終端処理
カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート
各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
取扱い終了
貴重なラックスペースを有効に使えるコンパクトなイーサネットパッチパネル
ケーブルを保護しながら配線を整理
110タイプまたはクローネパンチダウン工具を使用してケーブルを終端処理
T568AまたはT568Bカラーコードを使用してケーブルを配線
ネットワーク接続をEMIから保護
配線の識別が簡単
用途19インチラックに設置して使用。26-23 AWG単線またはより線ネットワークケーブルの整理に使用。10Gbネットワーク用。音声、ビデオその他の用途
取扱い終了
貴重なラックスペースを有効に使えるコンパクトなイーサネットパッチパネル
ケーブルを保護しながら配線を整理
110タイプまたはクローネパンチダウン工具を使用してケーブルを終端処理
T568AまたはT568Bカラーコードを使用してケーブルを配線
ネットワーク接続をEMIから保護
配線の識別が簡単
用途19インチラックに設置して使用。26-23 AWG単線またはより線ネットワークケーブルの整理に使用。10Gbネットワーク用。音声、ビデオその他の用途
取扱い終了
関連キーワード