カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • トヨタ(11)
  • スズキ(4)
  • カクダイ(1)
  • PIAA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「574-202」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.comモニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大32インチのワイドスクリーンディスプレイ対応シングルモニターマウント。耐荷重10kg。VESAプレート対応パターン75x75、100x100mm。多関節&高さ調節可能なメカニカルスプリングアーム採用。TAA 準拠簡単で工具不要な取り付け:組み立てられた状態で出荷。VESAプレートには工具不要でモニターに取り付けられるつまみねじを採用したプレミアムディスプレイ アーム。Cクランプには、取り付けを容易にするハンドノブが付属。厚さ2~6cmのデスク天板に対応メカニカルスプリング ワンタッチ調整:スムーズで快適なワンタッチ調整が可能な高品質メカニカルスプリングを搭載したフルモーションPCモニターアーム。ガススプリングと比べて頑丈で、長期に渡って安定した性能を発揮する高い耐久性を実現ディスプレイ調整:工具不要で調整可能なエルゴノミックモニタースタンド。左右振り±15度、上下振り+90度/-15度、および360度の画面回転(縦・横向き)。アームの最大伸長53.5cm、高さ調整範囲19.7~52.4cmすっきりとしたワークススペース:アームに沿ってケーブルをすっきり収納できる一体型ケーブル管理溝を備えたモニターマウント。すべてのケーブルをすっきりと整理し、目立たないように収納可能
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cmに対応●耐荷重:10kg●最小ディスプレイサイズ:17インチ●最大ディスプレイサイズ:32インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529mm●最小アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - アーム部分、2 - ベース(EVAクッション)、1 - VESAモニターマウント、4 - VESAネジ、1 - M3六角レンチ、1 - M6 六角レンチ、1 - ケーブルクリップ、1 - クイックスタートガイド●色:ブラック●製品長さ:600mm●製品高さ:583mm●製品幅:120mm●製品質量:3.5kg材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)600幅(mm)120質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)583RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/Cクランプ固定式/2画面/最大27インチ/耐荷重15kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/Cクランプ固定式/2画面/最大27インチ/耐荷重15kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
最大27インチのディスプレイに対応するデュアルVESAマウント。耐荷重:15kg。VESAプレート対応パターン:75x75/100x100mm。クロスバーにより、モニターを常に正確に配置。多関節式スプリングアーム採用。TAA準拠2画面の連動調整:ハンドルを備えたクロスバー設計により、デュアルモニターの移動後も各モニターの微調整は不要。アームの張力を調整できるツールも付属。最大アーム伸長57.4cm、対応高さ範囲20.2~52.9cmメカニカルスプリングのワンタッチ調整:スムーズで力を使わずにワンタッチで高さ・奥行き調整可能な高品質メカニカルスプリングを採用したフルモーションデュアルモニターアーム。ガススプリングに比べ、頑丈で長期間の使用にも優れた耐久性を発揮ディスプレイ調整:工具不要で、左右振り±15度、上下振り+65/-15度、画面回転360度(縦向き横向き対応)調整が可能なエルゴノミクス設計のデュアルモニターマウント。クロスバーは±90度旋回、スプリングアームは360度回転、旋回アームは180度回転に対応スマートな作業環境:マルチモニターマウントのアームにはケーブル管理溝を備え、ケーブルをきれいにまとめて収納。ベースにはケーブルクリップが付属し、すっきりとした外観をキープ。工具不要で、モニターの取り付けには、つまみねじが付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cm、●耐荷重:15000●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:27インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529●最大アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:-180度~+180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)640幅(mm)793質量(kg)6ブラック高さ(mm)529RoHS指令(10物質対応)対応