68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久性44インチモニタアーム :VESA互換(75x75/100x100mm)デスクマウント型モニタアーム 。44インチのウルトラワイド大型モニタ1台に対応(耐荷重14kg)、支柱に沿って高さを調節できる関節アーム。Appleディスプレイ互換:Appleディスプレイに対応(iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display)、ワークスペースに映えるメタリックシルバー仕上げのアルミニウム製モニタアーム。最適なビュー角度:上下振り+90&deg/-15&deg、左右振り180&deg、360度の画面回転(縦長横長設定)と可動域が広いエルゴノミクス対応モニターマウント。最大21cmまでスイベルアームを伸ばすことができ、16cmの支柱に沿って高さの調節が可能。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック設計でモニタアームとVESAアダプタの組み立てが簡単。デスククランプと支柱、Cクランプ/グロメット部分を組み立てた状態で出荷。ワークスペースの整理:LCD/LEDモニタアーム支柱部分のケーブル結束クリップで配線を整理、付属の関節テンション調整ツールを留めてすっきりとセットアップ
用途オフィス、店舗その他の業務環境でVESA規格ディスプレイ、iMac、Apple Cinema、Thunderboltディスプレイをデスク脇に固定。パーティションオフィスのデスクにグロメットマウントでディスプレイを固定し省スペースを実現。ビジネスオフィス、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)対応の作業スペースを構成
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 電源USB電源 ケーブル長(m)0.19 対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~50 チップセットMCT-T5-302 オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI[19ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 動画あり
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示 仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ) スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

32インチ4面モニタースタンド:VESAピッチ75x75/100x100mm互換32インチ型ディスプレイ4台に対応(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節&高さ調節機能付き。広い可動域:上下傾き+90/-40&deg、横方向振り+/- 90&deg、360&deg回転対応のエルゴノミクス多関節モニタースタンド。両方のディスプレイ列で904mm支柱に沿って高さ調整が可能(調整幅398mm、調整用ツール付属)。滑らない安定設計:安定性に優れ、配置の自由がきくU型ベース(300mm x 520mm)のアルミ製フリースタンド型モニタアーム。滑り止めゴムパッドでデスク面を傷から保護。簡単導入:スライド&クリック設計でアーム部分とVESAアダプタの組み立てが簡単。画面揃えが正確にできる微調整機能付き4面LCD/LEDモニタアーム(シルバー)。セットアップ調整:アームおよび中央の支柱に沿って配線を整理し、関節テンション調節ツールのホルダーとしても使えるケーブル管理クリップ付属。すっきりとしたワークスペース作りに役立つ4画面アーム
用途オフィス、店舗、各種施設などの作業スペースでエルゴノミクスに対応。財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集などの用途で4画面を使用し効率アップ。ホームオフィスでスペースを広く使い仕事がはかどる環境を構成
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし セット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド 長さ(mm)195 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)9.3 出力【AV】VGA 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 入力【AV】USB3.0 保存温度(℃)-10~55 メモリー512MBDDRII 最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。 動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~70 チップセットFresco-FL2000DX ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm)88 グレー 高さ(mm)18 質量(g)94 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25~75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 動作温度(℃)-10~55 チップセットMCT-T2-285A ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

HDMIDVIMM6 HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 動画あり
1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適 電力(W)100 (Power Delivery 3.0) コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 最大解像度4K60Hz 保証期間2年 ケーブル外径(Φmm)4.7 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 伝送速度(Gbps)20 オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 ポート数1 電源USB電源 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~50 チップセットMCT-T5-302 ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり。最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応。素早く簡単な実装。デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)。USBパワード - 外付けアダプタ不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応。1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能
用途HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続 仕様【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)73 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)43 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス 保存温度(℃)-5~40 メモリー1GBDDR2 最大解像度【デジタル】2048×1152@60Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~55 オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-B[9ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - メス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現。用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
用途Thunderbolt 3 対応機器を接続。Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電。USB3.2 モバイル端末の充電。複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成 電力(W)100 (Power Delivery 3.0) コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 最大解像度5k60Hz 製品幅(mm)12 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 伝送速度(Gbps)40 オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)61 幅(mm)49 スペースグレー 高さ(mm)11 質量(g)55 電源バスパワー 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90&deg/-15&deg、横方向振り+/-180&deg、画面の360&deg回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90&degから+/-180&degの振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置 ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間。コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応。簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン] スペースグレー 長さ(mm)44 幅(mm)22 高さ(mm)11 質量(g)16 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 2.0 オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz 動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°) 保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)2~60RH セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状HDMI [19ピン] 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

壁面にモニタを設置する省スペース型マウント。12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)。使用していないときは壁に沿わせて配置可能。可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利。ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アーム。モニタの着脱が簡単。水平器内蔵で設置が簡単
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホテルやオフィスの会議室など複数のユーザーが使用する共有ワークスペースに最適。ホームオフィス環境でスペースを有効活用 タイプ壁面取り付けタイプ 液晶モニター1面
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

4K60Hz解像度: 高い解像度が要求される作業に適した4K60HzディスプレイにUHDビデオを実現するUSB C - Mini DP変換アダプター。1080pモニターやディスプレイとの下位互換性あり。簡単接続:リバーシブルUSB Type-Cコネクターで、Thunderbolt 3/4またはUSB-Cパソコンへスムーズに接続可能なUSB-C - mDP変換アダプター。本アダプターの使用には、接続するデバイスがThunderbolt 3/4またはDisplayPort over USB-C(DP Altモード)に対応している必要があります。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - mDP 変換アダプター。軽量デザイン:ノートパソコンケースにぴったり収まるコンパクトなデザイン。オフィスなどで自分のデバイスを持ち込むBYOD端末として最適なUSB-C - mDP変換アダプター。本製品の後継機について:本製品のアップグレードモデルであるUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター(CDP2MDPEC)も入手可能。最大4K60Hz UHD(3840x2160)までの解像度に対応
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)180 ホワイト 高さ(mm)16 質量(g)23 出力【AV】Mini DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)0.14 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)27 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 チップセットNXP-PTN5100、Pericom-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080/144hz、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。DVI-Dシングルリンク(デジタルのみ)ディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - DVI変換アダプター。最大4K30Hz(DVI上のHDMIクロックレートに対応するモニター)。1920x1200p & 1080p 対応。Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DVIコンバータ。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVIモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。DVI-Iコネクタ使用、ただしデジタル信号(DVI-D)のみ対応
用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 ケーブル長(mm)295 ブラック 長さ(mm)75 幅(mm)43 高さ(mm)15 質量(g)33 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状USB-C(オス) - DVI-I (29ピン)(メス) オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) メス形状DVI-I (29ピン) 変換タイプオス - メス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示。異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能。USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生。複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【USBパス・スルー】なし セット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)70 出力【AV】DVI 電源USB電源 ケーブル長(m)0.27 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-10~80 メモリー16MB 最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー) 製品幅(mm)55 動作温度(℃)10~40 チップセットDisplayLink-DL-195 ケーブル長(cm)16.5 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)621445 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2USB Type-A[4ピン]
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり。手軽な簡単実装。DVI - VGAアダプタ同梱。最大解像度2048x1152対応。USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。
用途DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)15.5 質量(g)91 電源USB電源 ケーブル長(m)0.078 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 メモリー512MBDDR2SDRAM 最大解像度【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152 製品幅(mm)43.5 動作温度(℃)10~40 チップセット【ID】DisplayLink-DL-3100 ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)90577 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 ケーブル長(cm)30.6 グレー 長さ(mm)86 幅(mm)27 高さ(mm)16 質量(g)28 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス) オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) メス形状Mini DisplayPort (20ピン) 変換タイプオス - メス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

モニター背面に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換VESAマウントキット。モニタ背面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本固定プレートは75x75mmまたは100x100mmのVESAネジ穴パターンに適合します。<堅牢設計>本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<さまざまな環境に適応>スタンドやアームに取り付けたモニタの裏にドックやハブを固定できるキットは、ビジネスオフィスや商業施設で省スペースに役立ちます。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換性のあるドックまたはハブを、7mmまでの深さになっているモニタ背面に取り付けることができます。取り付けが完了すると、マウント面がモニタ背面とほぼ一致する状態になり、アクセスしやすい状態を保ちます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

新バージョン登場:本製品の後継機は、TB3CDK2DH。ドライバーインストール不要のプラグアンドプレイ。40Gbpsビデオ/データ帯域。デュアル4K60Hzビデオ出力。その他、USB Power Delivery、DisplayPort、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート搭載。85W Power Delivery: macOS/Windowsホスト端末の給電(充電)に対応。Ultrabook、MacBook Pro 13 & 16、MacBook Air、HP、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどに理想的なThunderbolt 3ドッキングステーション。対応機種:ドライバーの自動インストール対応のTB3対応マルチポートハブ。TB3ホストケーブル、および2台目のDPモニター接続用USB-C - DisplayPort変換ケーブル付属。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。柔軟に使えるThunderbolt 3 ポート:ダウンストリームTB3ポートで3種の操作モードに対応。(1) 2台目のモニタの接続、(2) TB3周辺機器のデイジーチェーン接続、(3) USB Type-Cアクセサリの接続。Thunderbolt 3デバイスのデイジーチェーン接続:ダウンストリームポートに最大5台のTB3周辺機器を連結可能。外付けハードドライブベイ、カードリーダー、外付けGPUなど
用途2台の4Kディスプレイで画像やメディアファイルを表示編集。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。データ、電力、外付けディスプレイのすべてに1本のケーブルで対応し、手軽に使えるドッキングステーション 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】Thunderbolt 3、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm)80 グレー&ブラック タイプThunderbolt3-40bit/s コネクタ形状3.5mm ミニジャック(3極)、DisplayPort(20ピン)、RJ-45、Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合、4096×2160p/3840×2160p、ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合、4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合、DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p。Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14、【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ケーブル長(mm)520 チップセットIntel-AlpineRidgeDSL6540、Fresco-FL1100EX、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT、TexasInstruments-TPS65983 転送速度(Gbps)【最大データ】40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上 仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します 画面サイズ17.3インチ パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK) 規格SXGA (Super-XGA) 解像度1280×1024 画面サイズ17インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設 仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード 付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 長さ(mm)685 幅(mm)480 質量(kg)13.6 ブラック 高さ(mm)44 ポート数1 消費電力(W)19.4 ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル 入力電圧(V)100~240 AC 保存温度(℃)-20~60 コントラスト比650:1 ディスプレイ17.3インチ 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理 画面サイズ19インチ 最大解像度1280×1024
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減 付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール 長さ(mm)120 幅(mm)305 ブラック 高さ(mm)1.5 質量(g)100 取付場所互換性のあるVESA取付点 VESAマウント(mm)75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション。作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能
仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)66 電源USB電源 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)49 動作温度(℃)0~50 チップセット【ID】MCT-T6-688SL オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布。営業用カタログのコピーと配布。リッチメディアのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ。司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成。フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価 高さ(cm)2.5 ブラック 質量(g)318 消費電力(W)10 幅(cm)12 長さ(cm)16.7 湿度(%RH)5~95 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~85 動作温度(℃)5~45
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対15 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(注意:外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数15
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対7 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数7
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷