カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(19)
  • CKD(15)
  • オリエンタルモーター(39)
  • AMPHENOL(40)
  • BIGM(丸山製作所)(342)
  • cotta(64)
  • Dell Technologies(69)
  • ERECTA(エレクター)(90)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • SMC(487)
  • エスコ(106)
  • エフピコ(144)
  • エフピコチューパ(63)
  • エレコム(34)
  • タジマツール(TJMデザイン)(38)
  • ミヅシマ工業(67)
  • 三菱マテリアル(27)
  • 三菱マヒンドラ農機(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「MSD」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com

    20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
    用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203色ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.com

    USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート。ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応。幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応。簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適。同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
    用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
  • StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66 StarTech.com

    StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 5mm, ナイロン 66

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格
    材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)5
  • StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66 StarTech.com

    StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66

    StarTech.com
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ。StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。TAA 準拠。RoHS 準拠。UL 認可。UL94 V-2 火災定格
    材質ナイロン 66色白固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7.9
  • マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電消費電力(W)15転送速度(Gbps)【最大データ】5セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)59幅(mm)145色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)165電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみコネクタ形状2x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~75接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210ケーブル長(cm)30動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)10~90(結露無し)
  • USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.com

    USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
  • HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機 StarTech.com

    HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機

    StarTech.com
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者幅(mm)77質量(g)350消費電力(W)60長さ(cm)12.9出力電流(A)5保存温度(℃)-20 ~ -85高さ(cm)2.8入力電流(A)1.4動作温度(℃)5 ~ 45
  • M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード StarTech.com

    M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード

    StarTech.com
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)80幅(mm)22色グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
  • HDD/SSDスタンド/USB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック StarTech.com

    HDD/SSDスタンド/USB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード幅(mm)93色ブラック質量(g)392消費電力(W)30長さ(cm)14.5湿度(%RH)8~80出力電流(A)2.5保存温度(℃)-40 ~ 70高さ(cm)6.5動作温度(℃)5 ~ 80
  • デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.com

    デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応)

    StarTech.com
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応 オープンフレーム スチール製取り付けブラケット 2.5インチSATAケース SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
    長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)39動作温度(℃)-40 ~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
  • PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
    用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。長さ(mm)128幅(mm)290色レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール StarTech.com

    HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール

    StarTech.com
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
    SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
    用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ StarTech.com

    mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

    StarTech.com
    取扱停止中
    オープンフレーム アルミ製ブラケット SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 7mm以上の2.5インチSATAベイに対応 2.5インチSATAケース フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
    用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
  • mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード StarTech.com

    mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

    StarTech.com
    取扱停止中
    ストレージ容量の向上:既存のmSATAホストポートから2.5インチおよび3.5インチSATAドライブの接続が可能なmSATA - SATA変換アダプター。パソコンに大容量SATAドライブを追加し、システムストレージを増加させることができる費用対効果の高いソリューション。SATA接続の追加:既存のmSATAポートから光学ディスクドライブなどの3.5インチSATAデバイスに対応するmSATA - SATA変換アダプター。簡単セットアップ:取り付けネジキットが含まれており、本製品をマザーボードに直接取り付け可能。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーのインストール不要required。優れた互換性:mSATA - SATAアダプターはSATA 3.0 (6 Gbps)に対応し、SATA 1.0/2.0と下位互換性あり。2.5/3.5in SATAドライブとSATAデバイス(Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)に対応。3.5インチ SATAデバイスには追加の電源が必要です。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    長さ(mm)51高さ(mm)8質量(g)10湿度(%RH)動作可能 20~80、動作不可 15~90保存温度(℃)-25~70製品幅(mm)30動作温度(℃)5~50
  • M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応 StarTech.com

    M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応

    StarTech.com
    取扱停止中
    次世代パフォーマンス:USB4またはThunderboltホスト機器に対応し、最大40Gbpsの高速転送速度を実現するM.2 NVMe SSD対応外付けストレージソリューション。処理速度と安定性の高いSSDアクセスを求めるITエンジニアやプロフェッショナルに適した設計。高負荷時でも安定した放熱性能:効果的に熱を逃がす高性能サーマルパッドを備えた頑丈なアルミ製ヒートシンクケースを採用。長時間の連続使用でもSSDの処理速度を安定して維持し、ファンなどの冷却装置なしでのデータ転送に対応。幅広いドライブ対応:2230 / 2242 / 2260 / 2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen 4 SSDに対応するM.2 外付けケース。Samsung(960 / 970 / 980 / 990 / 9100)、Kingston、Seagate、Western Digital、Crucial、Intel など主要ブランドのSSDでデータのアクセス、転送、バックアップを効率的に実行可能。注意:M.2 SATA ドライブは非対応。幅広いUSB-C機器に対応:USB4、Thunderbolt 5/4/3、USB 10Gbps対応ホストに接続できるUSB-Cケーブルが付属。macOS、Windows、LinuxのUSB-Cポート搭載機器でドライバー不要のスムーズな動作を実現するM.2エンクロージャー。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底検証を実施。エンタープライズレベルの性能と優れた放熱効率を備え、主要OSとの高い互換性を実現した外付けHDDケース。安全なバックアップやドライブアップグレードに適した設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。放熱設計により長時間のデータ移行作業に最適。高速で持ち運び可能なNVMeアクセスが必要な、プロフェッショナル向けの高速データ処理に対応した設計。データ復旧、バックアップ、または修復に迅速で高性能なストレージソリューションを提供。ドライバーのインストールは不要付属品熱伝導パッド(装着済み)、USB4 ケーブル、プラスドライバー、クイックスタートガイド仕様【4KNサポート】あり、【RAID】なし、【S.M.A.R.T.サポート】あり、【TRIMサポート】あり、【UASPサポート】あり材質アルミ長さ(mm)125幅(mm)65色ブラック高さ(mm)29質量(g)340対応OSOS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要)湿度(%RH)最大90保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB4 (40Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)コネクタ【ドライブ側】1x M.2(PCIe、M-Key、NVMe、NGFF)【ホスト側】USB4 (40Gbps)電源供給バスパワーケーブル長(mm)305動作温度(℃)0~40ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeファンなしRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)40搭載ドライブM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)ドライブ数1
  • DMS-59 to Dual DisplayPort StarTech.com

    DMS-59 to Dual DisplayPort

    StarTech.com
    取扱い終了
    仕様ビデオコンバータ
  • コンバータ Startech mSATA SSD-2.5インチSATA RAIDアダプタ StarTech.com

    コンバータ Startech mSATA SSD-2.5インチSATA RAIDアダプタ

    StarTech.com
    取扱い終了
    仕様タイプ:mSATA SSD-2.5インチSATA RAIDアダプタ●対応フォームファクタ:2.5 インチ●寸法:100 x 70 x 7mm●M.2 NGFF SSD-2.5インチSATAアダプタコンバータ. StarTech SAT32M225 M.2 SSD-SATAアダプタを使用して、2.5インチSATA用途にM.2 SSD (次世代フォームファクタ)を追加すると、システム性能を高めることができます。M.2 SSDにより、SATA IIIコントローラの能力をすべて活用して、ファイル転送速度が6 Gbps以下というデータ転送のボトルネックを軽減します。. オープンフレームスチール製取り付けブラケット 7 mm以上の2.5インチSATAベイに対応 BキーM.2 SSDをサポート SATAリビジョンI / II / III (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応 2.5インチSATAフォームファクタハウジング フルレングスM.2 NGFF (次世代フォームファクタ)ソリッドステートドライブ(2230、2242、2260、2280)に対応
  • 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com

    20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス

    StarTech.com
    取扱い終了
    最大4K2Kの高解像度対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続
  • 20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス) StarTech.com

    20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス)

    StarTech.com
    取扱い終了
    LFH/DMS 59対応のグラフィックカードをDVIモニタ1台、VGAモニタ1台に接続
  • 20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス) StarTech.com

    20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス)

    StarTech.com
    取扱い終了
    LFH/DMS 59対応のグラフィックカードをDVIモニタ1台、VGAモニタ1台に接続
    長さ(mm)203色ブラック質量(g)136ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DMS-59[59ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DMS-59[59ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DVI-I[29ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • USB 3.0接続SD/microSDメモリーカードリーダー&ライター USB Type-C/Type-A接続に対応 StarTech.com

    USB 3.0接続SD/microSDメモリーカードリーダー&ライター USB Type-C/Type-A接続に対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    SD/microSDカードとUSB-C/USB-A端末(タブレット/ノートPC/スマートフォン/デスクトップPCなど)の間で写真、動画、音楽ファイルを転送 SDHC/SD×Cを含む多様な種類のSD/microSDカードをサポート 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応(USB給電) Thunderbolt 3 USB-Cポート互換 小型で持ち運びが簡単な設計 USB 2.0との下位互換性あり ソフトウェア/ドライバ不要
    用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
  • DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm) StarTech.com

    DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm)

    StarTech.com
    取扱い終了
    LFH / DMS 59端子搭載のグラフィックカードを2台のDVIモニタに接続
    長さ(mm)203色ブラック質量(g)132ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
  • DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm) StarTech.com

    DMS-59/LFH-59 - 2x DVI-I変換分岐ケーブル(20cm)

    StarTech.com
    取扱い終了
    LFH / DMS 59端子搭載のグラフィックカードを2台のDVIモニタに接続
  • microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ StarTech.com

    microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ

    StarTech.com
    取扱い終了
    Micro SDを標準USBとMicro USBに変換 OTG対応スマートフォンおよびUSB対応パソコンと互換 小型、軽量設計 プラグ アンド プレイインストール
    用途OTGストレージドライブを追加し、スマートフォンのストレージ容量を拡張。パソコンやネットワークに接続せずにスマートフォンやタブレットに素早くファイルを転送。Micro SDカードを持ち運びに便利なUSBストレージソリューションとして使用。重要なデータをSDカードに保存し、必要なときにパソコンやスマートフォンからいつでもアクセス
  • microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ StarTech.com

    microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ

    StarTech.com
    取扱い終了
    Micro SDを標準USBとMicro USBに変換 OTG対応スマートフォンおよびUSB対応パソコンと互換 小型、軽量設計 プラグ アンド プレイインストール
    用途OTGストレージドライブを追加し、スマートフォンのストレージ容量を拡張。パソコンやネットワークに接続せずにスマートフォンやタブレットに素早くファイルを転送。Micro SDカードを持ち運びに便利なUSBストレージソリューションとして使用。重要なデータをSDカードに保存し、必要なときにパソコンやスマートフォンからいつでもアクセス
  • mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ StarTech.com

    mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ

    StarTech.com
    取扱い終了
    オープンフレーム アルミ製ブラケット SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 7mm以上の2.5インチSATAベイに対応 2.5インチSATAケース フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
    用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
  • mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    mSATAドライブを使用し、高速外付けストレージをノートパソコン/デスクトップパソコンに追加 10Gbps対応のUSB 3.1 Gen 2 コネクティビティで、mSATA SSDのパフォーマンスを最大化 フルサイズ/ハーフサイズ対応のmSATAと互換 SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps) UASPサポート 頑丈なアルミ筐体 放熱用通気穴 USB 1.x/2.0/3.0との下位互換性
    用途高速外付けデータストレージが必要なモバイルユーザー。mSATA SSDを使用し、ノートパソコンやデスクトップマシンにポータブル外付けストレージを簡単に追加。高速接続を使用し、複数のワークステーションの間で素早く簡単にデータを移動長さ(mm)98幅(mm)40色ブラック質量(g)58高さ(cm)1.2
  • mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    mSATAドライブを使用し、高速外付けストレージをノートパソコン/デスクトップパソコンに追加 10Gbps対応のUSB 3.1 Gen 2 コネクティビティで、mSATA SSDのパフォーマンスを最大化 フルサイズ/ハーフサイズ対応のmSATAと互換 SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps) UASPサポート 頑丈なアルミ筐体 放熱用通気穴 USB 1.×/2.0/3.0との下位互換性
    用途高速外付けデータストレージが必要なモバイルユーザー。mSATA SSDを使用し、ノートパソコンやデスクトップマシンにポータブル外付けストレージを簡単に追加。高速接続を使用し、複数のワークステーションの間で素早く簡単にデータを移動
  • デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.com

    デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応)

    StarTech.com
    取扱い終了
    デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応 オープンフレーム スチール製取り付けブラケット 2.5インチSATAケース SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
  • ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - mSATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発用ボード StarTech.com

    ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - mSATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発用ボード

    StarTech.com
    取扱い終了
    Raspberry Pi開発ボードにmSATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強 SATA 1.0/2.0/3.0 mSATA SSDドライブをサポート データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0 mini-SATAドライブ(フルサイズ)対応 OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要 USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属
    用途Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築。ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画の簡易サーバー、調光や温度制御などIoT自動化ソリューションなど。家庭用に開発ボードベースのシステムを作成セット内容USB - mSATAコンバータ×1、USB-A - Micro-Bケーブル×1、基板用スペーサー×4、ナット×4、ネジ×4、mSATA取リ付ケネジ×2、クイックスタート ガイド×1長さ(mm)65色レッド高さ(mm)11質量(g)18.2ケーブル長(m)0.065湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~70製品幅(mm)55動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)伝送速度(Gbps)6(SATA 3.0)
  • ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - mSATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発用ボード StarTech.com

    ラズベリーパイ/Raspberry Pi用USB - mSATA変換基板 ラズパイ電子工作/開発用ボード

    StarTech.com
    取扱い終了
    Raspberry Pi開発ボードにmSATA SSDドライブを追加しデータストレージを増強 SATA 1.0/2.0/3.0 mSATA SSDドライブをサポート データ転送速度480Mbpsに対応するUSB 2.0 mini-SATAドライブ(フルサイズ)対応 OSに依存せず、デバイスドライバのインストールが不要 USBケーブルおよびRaspberry Pi取り付け用アクセサリ付属
    用途Raspberry Piなど他の開発ボード向けにデータストレージを増強しカスタムアプリケーションを構築。ビジネス用途での開発に活用。例:監視システム、ニュースボードなどメディアアプリケーション、ウェブサイトや動画の簡易サーバー、調光や温度制御などIoT自動化ソリューションなど。家庭用に開発ボードベースのシステムを作成
  • ハードドライブアダプタ Startech mSATA SSD-2.5インチSATA RAIDアダプタ StarTech.com

    ハードドライブアダプタ Startech mSATA SSD-2.5インチSATA RAIDアダプタ

    StarTech.com
    取扱い終了
    仕様タイプ:mSATA SSD-2.5インチSATA RAIDアダプタ●対応フォームファクタ:mSATA●寸法:100 x 70 x 7mm●StarTech mSATA SSD-2.5インチSATAアダプタコンバータ. StarTech SAT32MSAT257 mSATA-SATAアダプタを使用して、2.5インチSATA用途にmSATA SSDの速度を追加することで、システム性能を高めることができます。. オープンフレームのアルミ製ブラケット SATAリビジョンI / II / III (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応 7 mm以上の2.5インチSATAベイに対応 2.5インチSATAフォームファクタハウジング 全長mSATA SSDソリッドステートドライブに対応
  • Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com

    Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

    StarTech.com
    取扱い終了
    実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート 2.5インチSATAケース SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計 耐久性の高いアルミとプラスチック設計 SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
    用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス幅(mm)70色シルバー質量(g)52長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 50
  • Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com

    Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

    StarTech.com
    取扱い終了
    実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート 2.5インチSATAケース SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計 耐久性の高いアルミとプラスチック設計 SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
    用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス
  • デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応 StarTech.com

    デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    mSATA SSDの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) デュアルmSATA RAIDケース。mSATAおよびmSATA Mini(フルハイト&ハーフハイトのmSATAドライブ)に対応 RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応、 最適な性能、容量、データ冗長性を実現 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
    用途mSATAまたはmSATA Mini SSDを使用し、USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに携帯性に優れた高速外付けストレージを追加。超高速USB 3.1 Gen 2(10Gbps)を活用し、重要データとファイルに高速アクセス。一般企業、営業、教職、研究開発、医療など、さまざまな分野のモバイルワーカーに最適。ドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ回復、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス幅(mm)80色ブラック質量(g)100長さ(cm)10保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.6動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 10Gbps
  • デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応 StarTech.com

    デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    mSATA SSDの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) デュアルmSATA RAIDケース。mSATAおよびmSATA Mini(フルハイト&ハーフハイトのmSATAドライブ)に対応 RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応、 最適な性能、容量、データ冗長性を実現 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース USB 1.×、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
    用途mSATAまたはmSATA Mini SSDを使用し、USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに携帯性に優れた高速外付けストレージを追加。超高速USB 3.1 Gen 2(10Gbps)を活用し、重要データとファイルに高速アクセス。一般企業、営業、教職、研究開発、医療など、さまざまな分野のモバイルワーカーに最適。ドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ回復、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス
  • mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード StarTech.com

    mSATA - SATA HDD/SSD変換アダプタ Mini SATA - SATAコンバータカード

    StarTech.com
    取扱い終了
    SATAリビジョン1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)をサポート
  • USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー SDHC/ Micro SD対応 StarTech.com

    USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー SDHC/ Micro SD対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    最大転送レート5Gbspに対応のハイスピードUSB 3.0ホスト インターフェイス。対応フォーマット:SDカード、マルチメディアカード(MMC)、Mini-SD、Micro-SD/SDHC (T-flash)、SDHC、SD×C、RS-MMC、Mobile-MMC/MMC-micro、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO)、MS Duo、MS-PRO Duo、Memory Stick ×C、Micro-MS (M2)、MSPRO-HG Duo 8ビットモード。超小型軽量設計。USBポートから直接給電。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
    用途ポケットサイズで軽量・コンパクトなカードリーダーを必要とする出張の多いモバイルユーザー。カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
  • USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー SDHC/ Micro SD対応 StarTech.com

    USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー SDHC/ Micro SD対応

    StarTech.com
    取扱い終了
    最大転送レート5Gbspに対応のハイスピードUSB 3.0ホスト インターフェイス。対応フォーマット:SDカード、マルチメディアカード(MMC)、Mini-SD、Micro-SD/SDHC (T-flash)、SDHC、SDXC、RS-MMC、Mobile-MMC/MMC-micro、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO)、MS Duo、MS-PRO Duo、Memory Stick XC、Micro-MS (M2)、MSPRO-HG Duo 8ビットモード。超小型軽量設計。USBポートから直接給電。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
    用途ポケットサイズで軽量・コンパクトなカードリーダーを必要とする出張の多いモバイルユーザー。カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
msds特集
  • おすすめ人気ランキング
  • msds