曜日別特売

mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応

mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応 - StarTech.com

mSATAドライブを使用し、高速外付けストレージをノートパソコン/デスクトップパソコンに追加
10Gbps対応のUSB 3.1 Gen 2 コネクティビティで、mSATA SSDのパフォーマンスを最大化
フルサイズ/ハーフサイズ対応のmSATAと互換
SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps)
UASPサポート
頑丈なアルミ筐体
放熱用通気穴
USB 1.x/2.0/3.0との下位互換性

用途
高速外付けデータストレージが必要なモバイルユーザー
mSATA SSDを使用し、ノートパソコンやデスクトップマシンにポータブル外付けストレージを簡単に追加
高速接続を使用し、複数のワークステーションの間で素早く簡単にデータを移動
長さ(mm)
98
幅(mm)
40
色
ブラック
質量(g)
58
高さ(cm)
1.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245439SMS1BMU313
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする