25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットPoE対応デバイス(PD - 受電機器)の接続、給電、操作が簡単 最大30ワットの電力を供給 デスクトップサイズ、平面マウント対応筐体で柔軟なセットアップが可能 既存のカテゴリ5以上のイーサネットケーブルを使用し予算をセーブ 設定不要の高速プラグアンドプレイ設定 PoE+(PSE、電力、データ)10/100/1000Mbps対応RJ45ポート1口を提供 - 802.3atおよび802.3af RJ45シールドコネクタ 受電デバイスを自動的に検出して適切な電源出力を供給
用途PTZ(パン、チルト、ズーム)カメラやWi-Fiアクセスポイント(WAP)など、Gigabit速度を必要とする高性能なPoE+対応デバイスに最適。電源がないリモートロケーションにタッチスクリーン、情報キオスク、電話などを設置。小規模事業所、ホームオフィス、およびシステムインテグレーション、IT管理などのSMB用途に最適
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター。90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現 4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します) コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備 2kV ESDとサージ保護 外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力 出力電圧 52~56 V 接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます
用途電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的。従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にします。SOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適 最大延長(m)100 長さ(mm)94 幅(mm)69 ブラック 質量(g)193 ポート数1 消費電力(W)3.2 湿度(%RH)5~95(結露しないこと) 保存温度(℃)-10 ~ 85 高さ(cm)2.5 動作温度(℃)0 ~ 50 データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

イーサネット給電:産業用ギガビットPoE+スイッチ。PoEポート(PSE)4口でIEEE 802.3af(PoE)、IEEE 802.3at(PoE+)に対応。カテゴリ5e以上のケーブルでカメラ、センサー、WiFiアクセスポイントなどに給電可能(PoEポートごとに30W、トータル電力120W)。フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトなスチール筐体をDINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kVのESD保護、-40℃から75℃の動作温度に対応。柔軟な電源:端子台(48-56VDC)またはM型バレルプラグ(48-56V)が使用できる業務用強度のGbEネットワークスイッチ。端子台キット付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置。IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション。ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張。倉庫など空調がない産業環境に対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

イーサネット給電:2口のSFPポート搭載の産業用8ポートギガビットPoE+スイッチ。各PoEポート最大30Wに対応(総電力容量200W)、カテゴリ5e以上のケーブルでカメラやセンサーに給電。フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトな筐体を使用。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kV ESD保護対応。DINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。RJ45ダストキャップ付属。フル機能レイヤ2管理:ウェブベースのGUI/Telnet/SSHを内蔵。ポート/VLAN/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーなどの機能を管理・設定。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置。IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション。ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張。倉庫など空調がない産業環境に対応
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加 ポート数1 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0 出力電圧(V)48 VDC (PoE+) 準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、 インターフェースRJ45 (PoE+) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱
用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電。ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設。2つのネットワークに同時接続。小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装。イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続 幅(mm)19 質量(g)104 ポート数2 長さ(cm)19.5 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 高さ(cm)6.8 動作温度(℃)0~55 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

4口の10/100/1000 Mbps対応PoE RJ45ポート。IEEE 802.3at(Type 1および2)Power over イーサネット規格に完全準拠 。Power Sourcing Equipment(PSE)を1ポートあたり最大出力48V、25.5ワットまでサポート 。内蔵 SATAおよびLP4電源コネクター。最大9Kのジャンボフレームに対応 。Wake-on-LAN(リモート・ウェイクアップ)サポート 。ペアスワップ、極性、斜め補正サポート
用途従来型の電源接続が不可能なリモートエリアにある接続されている複数台のセキュリティカメラを制御するためのホストコンピュータを構築 。PoEパワードのワイヤレス・アクセス・ポイント(WAP)または産業、倉庫、ビジネス環境でのリピーター機能の導入。タッチパネルや情報キオスクのリモート実装 仕様●ホスト接続コネクタ:1 - PCI Express x4●外部ポート:4x RJ-45●内部ポート:1x ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、1x SATA電源●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at、802.3af、802.3、802.3u、802.3ab、802.3az Draft 2.2 エネルギー効率化イーサネット (EEE)、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコード、802.3x 全二重フロー制御●最大データ転送速度:2000 Mbps(全二重)●バッファサイズ:48 KB●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:10 - 90% RH(結露しないこと)●出力電圧:48 VDC●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:243mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:102g●システム要件:フルハイト(標準プロファイル)PCI Express拡張スロット、LP4ペリフェラル電源またはSATA電源コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。仕様:8ポートGbE PoEスイッチ/8x PoEポート/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at対応/10/100/1000 Mbps/アンマネージド/エラーアラームリレー/冗長電源入力/端子台電源/総電力予算:200W。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。デュアル端子台電源入力(48-56VDC)により、高可用性用途に冗長性を提供。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:8x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (6線式)●POE:対応●ポート数:8●帯域幅:2G●バッファサイズ:128 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)16Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●材質:スチール●最大ケーブル長:100m●消費電力:最大206W●色:ブラック●製品幅:105mm●製品長さ:142mm●製品高さ:40mm●製品質量:536g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:PoE対応ネットワークスイッチは、端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (4線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x イーサネット●ポート数:5●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、CSMA/CDIEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●POE:対応●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●消費電力:最大126W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:151g●材質:スチール●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給 ポート数1 対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15 付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:3m●製品質量:120g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:5m●製品質量:195g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度 (Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品質量:378g●製品長さ:10m●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ、パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:12m●製品質量:451g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:12m●ケーブル外径:5.6●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:50cm●製品質量:27g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:500●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品長さ:2m●製品高さ:8mm●製品質量:84g●製品幅:12mm●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品長さ:1m●製品質量:47g●製品高さ:8mm●製品幅:12●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給。高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能 仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品質量:578g●製品幅:12mm●製品高さ:8mm●製品長さ:15m●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:15m●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長 シルバー タイプパッシブ 規格TIA/EIA-T568B ポート数2 ケーブル長(m)100 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F) 高さ(cm)2 コネクタゴールド 動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F) 縦(cm)3.1 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)1.6 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み 導体数8P8C コネクタタイプストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷