カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • THK(3)
  • マクセル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • SMC(1)
  • 岡崎精工(1)
  • キングジム(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR920」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポートMSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバStarTech.com
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用RoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)長さ(m)1幅(mm)14質量(g)74消費電力(W)0.5保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70コネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
Cisco装置との100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)5
DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
Cisco製装置との100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFP+パッシブDACケーブル光ファイバの代用として費用対効果に優れたケーブルを使用1x、2x, 4x、8x光ファイバチャンネルデータ転送速度対応0.5W以下の低消費電力30AWG、100Ωのインピーダンス
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)2
DAC Twinax ケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU3Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)3
時計 電池 sr920sw特集