高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応。柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現。耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ。互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途自宅とオフィス間の移動
色グレー
質量(g)113
対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.x
コネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45
最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)
保証期間3年
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)59
幅(mm)326
高さ(mm)14
質量(g)137
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、
最大解像度HDMI: 4K30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
高性能トリプル4K映像出力:ドライバーのインストール不要。2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b出力。4ポートUSB-Aハブ(2x USB 5Gbps、2x USB 2.0)、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート、SD/MicroSDリーダー、100W PDパススルー機能を備えたドッキングステーション
柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能 (最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現
超尺ケーブルと優れた耐久性:高品質のTPE被覆材とストレインリリーフ機能を備えた30cm一体型ホストケーブルで、高い耐久性とロングライフを実現。頑丈なアルミニウム製筐体を使用。4ポートUSB Type-Aハブ、メモリーカードへのダイレクトなアクセスが可能なSD/MicroSDリーダー内蔵の多機能USB-Cハブ
互換性:WindowsおよびChromeOSベースのUSB-C、USB4、Thunderbolt3 およびTB4対応パソコンに対応したUSB-C Type-Cアダプター。100W PDパススルー機能搭載(アダプター用に15W、ホストノートPCプ充電用に最大85W)。DP 1.2 Altモードの下位互換により、低解像度出力も可能
ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途拡張ディスプレイで複数のアプリの実行が可能
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)106
対応OSWindows 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Chrome OS 78.x
コネクタ形状1× HDMI、2× DisplayPort、1× USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、2× USB-A (USB 2.0, 480Mbps)、1× USB-C (USB Power Deliveryのみ)、1× RJ-45、1× 3.5mmステレオミニ (4極)、1× SDカードスロット、1× MicroSDカードスロット
最大解像度3840 × 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 × 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×56×16
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)
その他の機能UASP、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張。ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応。USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。USB急速充電ポートでデバイスを充電。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応。1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)82
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】3
最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能
色スペースグレー
質量(g)130
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-20 ~ 55
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25
ケーブル長(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能
色スペースグレー
質量(g)130
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-20 ~ 55
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25
ケーブル長(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080)
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
最大1080pに対応するHDビデオ品質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4.3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)82
質量(g)385
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】3
最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
チップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供。MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。MacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートPCに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air/Pro(Apple M1/M2/M3)で、2画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPortまたはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(最大デュアル4K60Hz)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:60W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
質量(g)250
消費電力(W)18
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なし)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz
保存温度範囲(℃)-25~65
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~35
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
色ブラック
質量(g)634
消費電力(W)18
幅(cm)12.5
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ
超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。
Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用
信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。
搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供
幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして
対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz
オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
長さ(mm)45
幅(mm)60
高さ(m)14
質量(g)41
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ。柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的。フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート。安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き。2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適。最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能
仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。
色グレー
コネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ
接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート。プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き。幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0
最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)
機能Power Delivery:100W
長さ(mm)68
幅(mm)125
高さ(m)16
質量(g)124
保証期間3年間
動作温度範囲(℃)0~+70
保存温度範囲(℃)-10~+55
使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
ケーブル長(m)0.13
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)82
幅(mm)142
高さ(mm)29
質量(g)150
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)90
高さ(mm)32.5
質量(g)201
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS
湿度(%RH)25℃で 0~95
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4K@60Hz
製品幅(mm)90
動作温度(℃)0~50
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
フル機能ドック:HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載。柔軟なディスプレイ構成:DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプション。USB-Aノートパソコン互換:DisplayLink認証により新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、 Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど。幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション。複数USBポート:4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能
用途教室での使用。コンピュータラボ。ネットワークおよびシステム管理
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】スチール&プラスチック
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz/2560x1600/2560x1440(DisplayPort-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、2048x1152&2048x1152(DisplayPort&HDMI-デュアルディスプレイ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-5900、VIA/VLI-VL812
インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)114
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)120
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
湿度(%RH)50~90
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
定格出力電圧(DC V)5
プラグタイプN
対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
最大解像度4K/60Hz
長さ(mm)32
幅(mm)90
高さ(mm)85
質量(g)83
保証期間3年間
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応。携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ。幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能。幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ。柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電
用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適。出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100
セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
電源USB電源
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適
長さ(mm)50
幅(mm)427
高さ(mm)12
質量(g)70
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps
対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)58
質量(g)800
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト)
コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ)
データ転送速度5Gbps
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数2
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)40
質量(g)632
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト
コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック。柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック。対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給。デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)80
幅(mm)220
高さ(mm)30
質量(g)250
保証期間3年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ)
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)2.5
出力電圧(V)20DC
出力電流(A)8.5
セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:あり
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04)
USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示
最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz
その他の機能Power Delivery:100W
長さ(mm)60
幅(mm)115
高さ(mm)10
質量(g)102
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.34
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)46
幅(mm)88
高さ(mm)15
質量(g)50
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度10Gbps
最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
長さ(mm)59
幅(mm)145
高さ(mm)14
質量(g)165
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
保証期間3年間
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能
長さ(mm)144
幅(mm)83
高さ(mm)28
質量(g)168
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
データ転送速度10Gbps
対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用
用途外付けHDMIモニタをマルチタスクに活用。会議室や教室のHDMIテレビ/プロジェクタにプレゼンテーションを表示。ホテルやホットデスクのHDMIテレビに接続
仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【フルデュプレックスサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)96
幅(mm)51
高さ(mm)18
質量(g)64
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセット【ID】VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Chrontel-CH7525A、ASIX-AX88179
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:このドックは、ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)
用途4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)を追加するポータブルアダプタ。MacBook Pro、MacBook、ChromebookなどのUSB-C対応ノートパソコンと相性のいいシルバーとホワイトのデザイン。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。小さな作業スペースやホームオフィスで使用。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用
仕様【PowerDelivery(W)】60、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり
セット内容usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)96
幅(mm)51
高さ(mm)16
質量(g)64
電源USB電源
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS
湿度(%RH)0~85
保存温度(℃)-10~65
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hz。または、3840×2160p(HDMI)/30Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
動作温度(℃)0~50
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続
ケーブル長(mm)300
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)105
幅(mm)65
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)15
質量(g)118
ポート数3
出力【AV】HDMI
ケーブル長(m)0.3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64)
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数3
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI(19ピン)
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hz
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状HDMI(19pin)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)
互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211E
オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)360
幅(mm)50
色グレー
高さ(mm)14
質量(g)60
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号DisplayPort 1.4
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x DisplayPort
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
メス形状HDMI
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり
セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド
性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応
材質アルミ、プラスチック
長さ(mm)73
質量(g)340
ポート数8
消費電力(W)40
電源付属ACアダプタ
幅(cm)13.5
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2.0
対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適
保存温度(℃)-20~70
解像度最大デジタル:4K/60Hz
保証期間3年
高さ(cm)18.7
入力電流(A)1.0
動作温度(℃)0~50
オーディオ機能あり
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
プラグタイプN
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
MTBF(時間)26280
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95
幅(mm)45
高さ(mm)12
質量(g)70
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数6
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ
最大解像度デジタル:4K/30Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
ケーブル長(m)0.3
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBポート数6
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ