「a tap」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g)23 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)13 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス形状SATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能。最大6Gbpsの高速データ転送をサポート。Serial ATA 3.0規格に準拠
用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続 仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)163 ポート数1 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 消費電力(mW)0.9 製品幅(mm)50 動作温度(℃)5~40 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2Centronics[36ピン]
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口 最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口 PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠 高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備 IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ。フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書 長さ(mm)50 高さ(mm)4 ケーブル長(m)0.05 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) 製品幅(mm)30 ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷

0
用途USB用途に業界標準のパネルマウントポートを提供 ブラック 質量(g)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス ケーブル長(cm)30.5 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBIDC(5ピン、マザーボードヘッダー) USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
グレー 長さ(mm)152 質量(g)13 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メス ケーブル長(cm)15.2 コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー) コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

0
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

2x USB 'A' メスポート 2x IDC-5 メスコネクタ 4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 ケーブル長29cm
用途スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設 長さ(mm)18 高さ(mm)120 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2 保存温度(℃)-10~30 製品幅(mm)287 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)28.5 USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

USB充電器で最大7台まで充電 ホスト機器不要 壁面ブラケット付属。7ポートUSB充電ステーション。タブレット、スマートフォンその他のモバイル端末を7台まで同時に充電可能です。<複数の端末を同時に充電>このUSB充電専用タップには、5x 1A および 2x 2AのUSB充電ポートがついています。複数の壁面コンセントや電源タップを塞がずに多くのモバイル端末を同時に充電することができます。<1台の充電タップですべての機器に対応>USBバッテリ充電仕様1.2、AppleおよびSamsungのプロトコルなど、スマート充電機能に対応しています。Apple iPhone/iPad、Samsung Galaxy Tab、Androidその他、様々なモバイル端末との幅広い互換性を提供します。<便利な充電専用ステーション>デスクに設置して仕事をしながらモバイル端末を充電したり、会議室やロビーなどでモバイルユーザーの充電ステーションとして活用しても便利なソリューションです。本体についた電源ボタンで、使用していないときはすべてのポートをオフにできます。<必要な場所に充電タップを固定>コンパクトな充電タップは場所を取らず、日常的な使用での摩耗に強いメタル筐体を使用しています。付属のウォールブラケットを使用し、充電ポートにアクセスしやすいようデスク面や壁面に固定することも可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

1x USB-Aメスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途USB-Aポート(メス)をパソコンの背面に追加 ブラック 質量(g)17 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長 長さ(mm)203 ブラック/イエロー 質量(g)14 コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm)20.3 コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
869 税込956
当日出荷

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示 長さ(mm)100 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)102 消費電力(W)13 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス 出力電流(A)2.6 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~70 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA) 変換タイプメス - メス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続 セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書 長さ(mm)100 シルバー 高さ(mm)25 質量(g)90 ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~55 メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極) 変換タイプメス - メス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。 4×ラッチ付きSATAコネクタ。 マルチレーンSATAケーブル
用途シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続 ケーブル長(m)1 レッド 質量(g)80 保証期間ライフタイム コネクタASFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン) コネクタB4x SATA (データ、7ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモード。プレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利。MacおよびWindowsコンピュータ対応。最大1920 x 1200のHDビデオ解像度に対応。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3ポート互換
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中。外出先のVGAディスプレイに接続できるようアダプタを携帯。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-VGAビデオアダプタ、クイックスタートガイド 長さ(mm)186 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)15 質量(g)29 ポート数1 出力【AV】VGA 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)5~35 最大解像度【アナログ】2048×1280、1920×1200@60Hz 製品幅(mm)43 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)9.5 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2048×1280 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 電波障害を排除するフェライトコア
用途ケーブル一本でビデオと音声両方を接続。高解像度VGAモニタに最適(1920x1200以上) ブラック 質量(g)839 ケーブル長(m)7.6 湿度(%RH)0~80 保存温度(℃)-20~80 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) オス形状VGA(D-Sub 15ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐久性のある 構造 丈夫なPWM(4ピン)コネクタ 実装が簡単
用途マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐。大きなコストをかけずにコンピュータシステムにファン電源コネクタを追加。1つの電源で2つのCPUファンを接続するケーブル。マザーボードのファン電源コネクタを2つの4ピン(PWM)ファンコネクタに分岐 長さ(mm)305 レッド/ブラック/イエロー/ブルー 質量(g)10 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]メス - ペリフェラル電源(PWM)[4ピン]オス×2 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAMolex(4ピン、PWM) コネクタBMolex(4ピン、PWM) 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)14 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - オス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証
用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続 ブラック/シルバー 質量(g)42 ケーブル長(m)1 コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4 コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS) コネクタBSATA(データ)[7ピン] 伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ) 変換タイプメス - メス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計 仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

StarTech.com K-Slot Security Slot AdapterFrom Star Tech, this lock plate adapter gives security locking options to laptops and devices that don’t have a k-slot built in。The adapter works with an adhesive to attach to your device, meaning it can be used easily with appropriate security cables.Features and BenefitsAdd a K-Slot to any device without a lock slot Allows you to secure laptops, tablets, monitors etc。Compatible with T-Bar Lock Can withstand up to 296 lbs of force Is supplied with adhesive and surface preparation kitsApplicationsStartech セキュリティスロットアダプタキットは、Kensington ロックスロット (K スロット ) セキュリティアダプタを使用して、ラップトップ、ドッキングステーション、またはその他のデバイスを盗難から保護します。公共の環境やオフィスでの使用に最適なこの盗難防止ロックラップトップアダプタは、ほとんどのデバイスに調和する洗練されたシルバー仕上げです。More Star Tech device security optionsユニバーサルな互換性があります223-0914 is an anti-theft combination cable lock 221-7271 is a 3-in-1 universal anti-theft combination cable lock 221-7270 is a K-slot lock plate adapterWhy Choose Star TechStar Tech have been a trusted name for IT professionals for decades。They combine with RS Component’s excellent customer support to provide a comprehensive range of IT hardware solutions。From modern systems to specialist parts, Star Tech are the first choice of discerning customers.
仕様●種類:アダプタ●ロック付き:なし●アラーム付き:なし●コード番号:221-7270 アズワン品番65-7975-08
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適 セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル 長さ(mm)61 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)20 湿度(%RH)90 コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス 保存温度(℃)-40~150 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~70 オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン] 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)225 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン] 変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続 長さ(mm)435 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)46 ケーブル長(m)0.435 湿度(%RH)20~50 コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~60 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~50 ケーブル長(cm)43.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ 長さ(mm)910 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)67.5 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)24 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大 5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷