「acアダプタ usb」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB-Cポート(x1)と急速充電BC 1.2ポート含むUSB-Aポート(x3)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応。付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSBハブ。USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応。StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能。1mのホストケーブルで様々なセットアップに対応するコンパクト設計。ドライバが要らないプラグアンドプレイ
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)84
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、3 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハブの片側からアクセス可能なUSB 3.0ポート7口(最大5Gbpsに対応)。ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。各USBポートで過電流検出/保護機能を提供。USBバスパワー対応。ハイパワーUSB機器用に、オプションの外付けACアダプタも同梱。USB 3.0 A - B ケーブルを同梱
用途ポートを追加して、お使いのシステムのUSB 3.0能力を拡張。USBポートにアクセスしやすいよう、ケーブルの長さで対応できる範囲でハブを自由に配置。ハブを中間点リピータとして使用し、USBデバイスの範囲を拡張。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)172
幅(mm)70
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)23
質量(g)148
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
保存温度(℃)-20~56
チップセットVIA/VLI-VL813
電源供給方式バスパワー
インジケータ【LED】ハブポート接続LED
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パフォーマンス:USB Type-Aポート4口を増設するUSB 3.0ハブ(5Gbps)。4ポートのうち1口でBC 1.2に対応、USB周辺機器の充電が可能。USBバスパワー、または付属の電源アダプタでより高い性能を発揮。ACアダプタ付きUSBハブ:1つのポートで15Wの電力を共有しBC 1.2 急速充電(1.5A/7.5W)をサポート。HDD/SDDケースなどの高性能デバイスではACアダプタで給電可能。コンパクトUSBハブ:ノートパソコンバッグに軽く収まるスリムな設計、一体型のUSB-Aホストケーブル付き。場所を取らず、自宅・オフィスの小さなスペースに最適。高速データ転送:最大5GbpsのSuperSpeedに対応するUSB 3.1 Gen 1ハブ。外付けストレージ、SSD、USBメモリなど複数の周辺機器を接続。互換性:Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど各種OSでドライバのセットアップが不要、活線挿抜が可能。USB 1.x および 2.0と下位互換性あり(速度は低下)
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)292
幅(mm)35
色ブラック
サイズコンパクト
質量(g)56
ケーブル長(m)0.15
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
時間【MTBF】40103時間
チップセットVIA/VLI-VL813
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)15
USBポート数4
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。
。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)
色ブラック & スペースグレー
サイズデスクトップ
質量(g)87
消費電力(W)24
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降
湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)0.8
ケーブル長(mm)1000
動作温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
USBポート数3
プラグタイプM
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5
転送速度(Gbps)最大10
コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張。携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計。デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール。Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途USB周辺機器とネットワークの接続に1台で対応するマルチポート ハブ。複数アダプタが不要になり、USB-C対応ノートパソコンやタブレット、Chromebook、Ultrabook、MacBookなどに最適。Wi-Fiが使えない場所でコンピュータに有線インターネット接続機能を追加。長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)87
幅(mm)45
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)14
質量(g)50
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】全二重フロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
転送速度(Gbps)【最大データ】5 (USB 3.0) 、 2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電
長さ(mm)152
幅(mm)60
高さ(mm)24
質量(g)280
保証期間2年間
インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク
コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
ポート数4
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド
色ブラック
材質メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)1
USBポート数4
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)491
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)20
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ
セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ
色ブラック
高さ(mm)5
質量(g)250
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)5
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A[9ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
セルフパワー4ポートUSB 3.0ハブ:USB 5Gbps Type-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー(電源アダプター付属)で使用可能。11.3cmの一体型USB-Cホストケーブル付き。BC 1.2急速充電サポート:各ポートで2.4A(12W)の充電に対応、付属の外付けACアダプター(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有(電源仕様:日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)。最大5Gbps:USBメモリー、ストレージデバイス、キーボード、WEBカメラ、ヘッドセットなどの機器の接続に便利。USB3.0 SuperSpeed 5Gbpsに対応(別名USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。幅広いOS互換性:OS依存性がなく、セットアップにドライバーが不要。メジャーなOSに対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)、USB 1.1/2.0互換。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3. Type-Aポート4口を増設。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.ポートの数が少ないPC、Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBook Proなどのユーザーに最適。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)39
幅(mm)74
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)34
ポート数4
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】100~240
出力電流(A)4
保存温度(℃)-20 ~ 60
入力電流(A)1
動作温度(℃)0~60
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)11.3
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプB
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
色ブラック
質量(g)352
消費電力(W)65
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3.25
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)0~70(32F~158F)
USBポート数10
プラグタイプターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3
転送速度(Gbps)最大5
MTBF(時間)126106
ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
質量(g)326
消費電力(W)65
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3.25
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)1.4
ケーブル長(mm)200
動作温度(℃)0~70(32F~158F)
USBポート数7
プラグタイプターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5
転送速度(Gbps)最大5
MTBF(時間)126106
ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)130
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)26
質量(g)170
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~50
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDをサポート。4Kn互換。OSに依存せず。SATA 1.0 2.0との下位互換。91cmのUSB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブのホ ットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル40mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/TRIM機能搭載 SATA 3.0(6Gbps)/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ホスト接続/デュアル40mmファン/ツールレス/トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング/トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージングのためにドライブに素早くアクセスする必要のあるシステムビルダーおよびIT専門家。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。1つのHDDから別のHDDにデータを転送。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
高さ(cm)8.5
色ブラック
消費電力(W)78
幅(cm)17.1
長さ(cm)28.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)6.5
保存温度(℃)-20~50
入力電流(A)2.5
動作温度(℃)5~35
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル。コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)。ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート。すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり。簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応。オン・オフ電源ボタン内蔵
用途MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)25℃で0~95
コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)
動作温度(℃)0~50
充電方式BC1.2(1.5A)
チップセットVIA/VLI-VL813
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
インジケータ【LED】アクティブ
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1))
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
StarTech.com産業用ハブ製品互換の端子台専用ACアダプタ。電源代替品、交換品、またはバスパワーが不十分な場合のバックアップとして使用。日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド用地域別プラグ付属。2ピン端子台付属(製品に装着済み)。3ピン端子台付属
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適。汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能。堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)。仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証
メス形状USB TypeA
オス形状USB TypeA
長さ(mm)45
幅(mm)15
高さ(mm)10
質量(g)9
保証期間ライフタイム
出力5V/2.4A(最大12W)
コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)
メッキニッケル
タイプUSB 2.0(480 Mbps)
出力電圧(V)5DC
出力電流(A)2.4
消費電力(W)12
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続。USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設。最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートすべてでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応。USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属。持ち運びに便利なコンパクト設計。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)38
幅(mm)74
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)39
ポート数4
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】100~240
保存温度(℃)-20~60
入力電流(A)1
動作温度(℃)0~60
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)14.6
プラグタイプB
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり
セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド
性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応
材質アルミ、プラスチック
長さ(mm)73
質量(g)340
ポート数8
消費電力(W)40
電源付属ACアダプタ
幅(cm)13.5
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2.0
対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適
保存温度(℃)-20~70
解像度最大デジタル:4K/60Hz
保証期間3年
高さ(cm)18.7
入力電流(A)1.0
動作温度(℃)0~50
オーディオ機能あり
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
プラグタイプN
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
MTBF(時間)26280
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
USB 1.0/1.1機器との下位互換性あり
外付けACアダプタ(2A)付属
各ポートで過電流検出・保護機能に対応
プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
用途ケーブル1本で最大4台のUSB 2.0機器をコンピュータに接続。USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
色ブラック
質量(g)156
規格High Speed
ケーブル長(m)15
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
優れた機能性:2.5インチおよび3.5インチのSATAドライブに対応するノートパソコン用USB-C - SATAドライブ変換アダプター。データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応。作業効率の向上: USB 3.1 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、SSD(ソリッドステートドライブ)やHDD(ハードドライブ)の高速アクセスが可能。4Knセクター、TRIM、S.M.A.R.Tのデータ転送に対応。優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB-C - SATA HDD変換アダプター。ユニバーサル電源アダプター:USB電源を利用し、2.5インチまたは3.5インチのSATAソリッドステートドライブ(SSD)またはハードドライブ(HDD)に直接接続が可能。追加電源が必要なドライブには、付属のユニバーサルACアダプターを利用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノート/デスクトップ型コンピュータから2.5/3.5インチSSD/HDDにアクセスし、データ移行やドライブ複製を実行。2.5/3.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブへの高速アクセスが必要なIT業務に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップハードドライブを使用してコンピュータを修復。写真やビデオなどのメディアコンテンツを裸の外付けドライブに保存
色ブラック
長さ(mm)87
高さ(mm)20
質量(g)60
消費電力(W)24
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)25
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
1x USB-A オスコネクタ
1x USB-A メスコネクタ
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)410
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)
付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル
長さ(mm)215
幅(mm)90
色ブラック & スペースグレー
高さ(mm)46
質量(g)330
ポート数16
出力電圧(V)20/DC
入力電圧(V)110V-240AC
出力電流(A)8.5
保存温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)
使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
Power Delivery対応4ポートUSB-Cハブ:ホスト端末の10Gbps USB-CポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加。USB 2.0/3.0互換、バスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2) SuperSpeed 10Gbpsハブ。100W Power Deliveryパススルー:USB-C電源アダプタでノートパソコンを充電(最大85W)しながら、ハブのダウンストリームポートに給電(15W)。電源投入遮断時のUSBデバイス停止を防ぐPD 3.0に対応。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミニウム筐体に25cmのUSB Type-Cホストケーブルが付いた軽量USB Cハブ。95mm x 45mm x 16mmの小型サイズ。幅広いOS互換性:ドライバのセットアップが不要なUSB C - USB-A/USB-Cアダプタハブ。Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応、Thunderbolt 3 互換(最大10Gbps)。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応
色ブラック
セット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ
質量(g)866
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)20
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~85
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
色スペースグレー
コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
産業用10ポートUSB 2.0ハブ:動作温度0度から60度、相対湿度95%に対応、過酷な環境での使用に適した冷延鋼板構造。10口のUSB-Aダウンストリームポート(ロック仕様)を搭載。480Mbpsの帯域を共有、OS依存性なし
ESD保護機能:ESDレベル4(15kVの気中放電と8kVの接触放電)によりアップストリーム&ダウンストリームポートを電磁障害から保護、デバイス落ちや損傷を防止。ポートごとに5V 0.5A、一般的なUSB周辺機器に十分な電力を供給
固定オプション:USB拡張ハブ本体についた固定用ブラケットで壁面やデスクに取り付け可能。DINレールマウントキットが製品に付属。すべてのUSBポートをネジでロックし、不慮の脱落を防止
電源オプション:DCバレルプラグとターミナルブロックポート(ACアダプター非同梱)で電源冗長性を持たせた業務用USBハブ。別売の電源アダプターITB20D3250で2線ターミナルブロックから給電可能
接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USBイベントモニターユーティリティで10ポートUSBハブの性能とセキュリティを強化。製品付属ソフトとしてダウンロード(英語でのみ利用可能)
仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:なし、ポート:10、バス型:USB 2.0、業界標準:USB 2.0 - USB 1.0/1.1と下位互換、チップセットID:Terminus Tech - FE2.1、UASPサポート:なし、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:USB 2.0以上に対応するType-Aポート
セット内容1 - 産業用USBハブ、1 - 1.8m ネジロック式USB-B - USB-Aケーブル、2 - DINレール取り付けブラケット、1 - 取り付けネジセット、1 - クイックスタートガイド
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
質量(g)340
タイプUSB 2.0(480 Mbps)
電源Not Included (DC/Terminal Block)
保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)
保証期間2年間
コネクタコネクタタイプ:10 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)、1 - USB Type-B(USB 2.0)[4ピン]、1 - ターミナルブロック(2線式)、外部ポート:1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)
動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)198×56×31
データ転送速度最大:480 Mbps
プラグタイプM
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED:1 - グリーン点灯 = DC電源またはDC 2線ターミナルブロックから給電中オフ = 外付け電源なし
湿度範囲(%)5 - 95 RH
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)596
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)15
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)206
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
2.5インチと3.5インチ両方のSATA HDD、SATAソリッドステートドライブ(SSD)、IDE HDD用のコネクタを内蔵
ステータスと動作状況を示すLEDインジケータ
USB 3.0では5Gbps、USB 2.0では480Mbpの最大転送速度に対応
持ち運びが簡単な小型設計
USB Specification Rev 2.0および3.0に準拠
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応
用途古いハードドライブのテスト、データ抽出を行うサービス担当者。様ーなタイプのHDDを扱う出張技術者。2.5/3.5インチドライブをデスクトップ/ノートPCに接続。テストなどドライブ交換を頻繁に行う環境。USB 3.0を介して2.5インチまたは3.5インチHDDを接続し、データにアクセス。ハードドライブをコンピュータに内蔵せずにデータにアクセス
セット内容USB 3.0 - SATA/IDEコンバータ・SATAデータケーブル・電源アダプタ分岐ケーブル・ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)・取扱説明書
長さ(mm)870
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)58
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
製品幅(mm)43
動作温度(℃)0~50
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]、SATA電源[15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、IDE(EIDE、PATA、2.5インチHDD)[44ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
1個
特価
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
色ブラック
質量(g)995
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)25
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
色ブラック
質量(g)1400
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)35
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。スペースグレーMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2
セット内容トラベルAVアダプタ
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)175
幅(mm)145
高さ(mm)30
質量(g)180
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz。mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz。HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB Type-C
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort。4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現。ローズゴールドMacBookと同色のUSB-Cアダプタ。携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容トラベルAVアダプタ
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)169
幅(mm)142
高さ(mm)15
質量(g)180
出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI
湿度(%RH)保管時、5~90。動作中、10~85
入力【AV】USBType-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz
動作温度(℃)0~45
チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171
オーディオ機能HDMIおよびmDP出力-7.1サラウンドサウンド
対応解像度HDMI出力の最大解像度は、3840x2160/30Hz。mDP出力の最大解像度は、3840x2160/60Hz。HDMIとmDP出力の場合、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720、DVIとVGA出力の場合、1920x1200、1920x1080、1280x720
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、VGA、DVI
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)
その他の機能UASP、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能
色スペースグレー
質量(g)130
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-20 ~ 55
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25
ケーブル長(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ポート毎に921.6Kbpsのボーレート
ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
COMポート記録機能
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適。ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御。監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング。セルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
色ブラック
セット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1
長さ(mm)430
高さ(mm)45
ポート数8
消費電力(W)36
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
出力電流(A)3
保存温度(℃)-65~150
製品幅(mm)120
入力電流(A)1.5
動作温度(℃)-40~85
ケーブル長(cm)90
伝送速度(Mbps)最大480
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]
コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ