2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフパワー4ポートUSB 3.0ハブ:USB 5Gbps Type-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー(電源アダプター付属)で使用可能。11.3cmの一体型USB-Cホストケーブル付き。BC 1.2急速充電サポート:各ポートで2.4A(12W)の充電に対応、付属の外付けACアダプター(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有(電源仕様:日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)。最大5Gbps:USBメモリー、ストレージデバイス、キーボード、WEBカメラ、ヘッドセットなどの機器の接続に便利。USB3.0 SuperSpeed 5Gbpsに対応(別名USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。幅広いOS互換性:OS依存性がなく、セットアップにドライバーが不要。メジャーなOSに対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)、USB 1.1/2.0互換。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3. Type-Aポート4口を増設。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.ポートの数が少ないPC、Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBook Proなどのユーザーに最適。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)39 幅(mm)74 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)13 質量(g)34 ポート数4 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】100~240 出力電流(A)4 保存温度(℃)-20 ~ 60 入力電流(A)1 動作温度(℃)0~60 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)11.3 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプB 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり) コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続。USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設。最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートすべてでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応。USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属。持ち運びに便利なコンパクト設計。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)38 幅(mm)74 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)13 質量(g)39 ポート数4 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】100~240 保存温度(℃)-20~60 入力電流(A)1 動作温度(℃)0~60 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)14.6 プラグタイプB 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷